防犯カメラ :「安全 表示 テープ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
92万画素のハイビジョン映像
モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶
モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画)
最大200mの電波到達距離
無線カメラは壁面と天井に取付可能。
防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ
LAN端子あり
4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能
専用アプリiHomeCam
形状防水・暗視型
保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水
セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)
材質【カメラ】アルミ合金
質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435
方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル
表示方式【モニター】1/2/4分割
制御【無線技術情報】(干渉)FHSS
使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android
直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5
有効画素数【カメラ】92万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)
記録媒体【録画機能】microSD
消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)
DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A
センサー型式【カメラ】1/4型CMOS
解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240
液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480)
記憶容量(GB)【録画機能】最大:32
アンテナ【カメラ】SMA-R
アズワン品番64-9111-76
バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間
人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°)
最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時)
フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))
変調方式【無線技術情報】GFSK
画角【カメラ】水平:60°
周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式
通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し)
音声出力【カメラ】○
赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個)
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40
使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)
映像出力【モニター】外部:なし
映像化方式【無線技術情報】MPEG-4
データレート(bits)【無線技術情報】4M
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。