防犯カメラ :「水漏れ検知器」の検索結果
低照度の明り(三日月の月明かり0.01Lux程度)でカラー撮影が可能な有線防犯カメラです。周囲の明るさが0Luxの場合はIRセンサー(赤外線LED)でのモノクロ撮影になります。屋外設置が可能な防水仕様(直接日光や防風にさらされる場所への設置は日よけや雨除け等の対策をおすすめします)。水平視野角95°で広範囲の撮影を200万画素フルハイビジョン画質で録画可能です。付属の20mケーブルを使用してモニターまでの配線が可能です。カメラは天井/壁面設置対応です。
仕様【撮影】映像信号:NTSC、映像方式:AHD、撮像方式:インターレース、同期方式:内部同期【夜間撮影】カラー撮影の最低被写体照度:0.01Lux、赤外線ON(赤外線LED点灯):0Lux、赤外線投光距離:約20m
セット内容本体、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長1.2m)、取付ネジセット・六角レンチ、取扱説明書(保証書含む)
材質アルミ合金
質量(g)約525(カメラ本体・カメラ側ケーブル含む)
消費電力(W)最大約3.5
電源DC12V1A(ACアダプター)
レンズBoard 3.6mm
センサー1/2.8インチSONY CMOS:2.0Mega
保護等級IP67相当
有効画素数200万画素(1920×1080Pixel)
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)75.7×79.4×222.4(ブラケット部分含む最長値)
出力端子映像出力端子:BNC、音声出力端子:なし(集音マイク・出力機能共に無し)
画角水平95°垂直48°
動作温度範囲(℃)-10~+50
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
低照度の明り(三日月の月明かり0.01Lux程度)でカラー撮影が可能な有線防犯カメラです。周囲の明るさが0Luxの場合はIRセンサー(赤外線LED)でのモノクロ撮影になります。屋外設置が可能な防水仕様(直接日光や防風にさらされる場所への設置は日よけや雨除け等の対策をおすすめします)。水平視野角95°で広範囲の撮影を200万画素フルハイビジョン画質で録画可能です。付属の20mケーブルを使用してモニターまでの配線が可能です。カメラは天井/壁面設置対応です。
仕様【撮影】映像信号:NTSC、映像方式:AHD、撮像方式:インターレース、同期方式:内部同期【夜間撮影】カラー撮影の最低被写体照度:0.01Lux、赤外線ON(赤外線LED点灯):0Lux、赤外線投光距離:約20m
セット内容本体、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長1.2m)、取付ネジセット、取扱説明書(保証書含む)
材質アルミ合金
質量(g)約315(カメラ本体・カメラ側のケーブル含む)
消費電力(W)最大約2.4W
電源DC12V1A(ACアダプター)
レンズBoard 3.6mm
センサー1/2.8インチSONY CMOS:2.0Mega
保護等級IP67相当
有効画素数200万画素(1920×1080Pixel)
出力端子映像出力端子:BNC、音声出力端子:なし(集音マイク・出力機能共に無し)
画角水平95°垂直48°
動作温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×81
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。