防犯カメラ :「android ケーブル」の検索結果
Wi-Fiカメラ400万画素首振りパンチルトタイプキャロットシステムズ4日以内出荷
スマホに専用アプリを入れて操作・管理する首振りタイプの防犯カメラです。業界最高クラス400万画素CMOSセンサーを搭載し、QHD(2560×1440)の高精細画像を映し出します。またカメラ本体の旋回機能で設置場所周囲のほぼ全てを撮影可能。カメラ本体にmicroSDカードをセットして録画可能。別途録画機を用意する必要がありません。夜間撮影、録画選択(常時・動体検知・AI人型検知)、マイク&スピーカー内蔵と必要な機能がパッケージされています。
仕様【夜間撮影】可視光撮影照度:0.01Lux※夜間撮影モードによりカラー撮影、夜間撮影距離:約20m※夜間撮影モードにより(赤外線撮影時)【通信】使用低周波数:2.4GHz帯※5.0GHzは使用できません、無線LAN準拠規格:IEEE802.11b/g/n、通信距離:約15m【通知・アラーム】プッシュ通知(インターネット接続のみ)/動体検知アラーム(カメラより出力)セット内容本体(アンテナ含む)、ACアダプター、取付ネジセット、防水キャップ(LAN端子用)、取扱説明書(保証書含む)材質ABS樹脂質量(g)約475(カメラ側ケーブル含む)消費電力(W)約20電源12V3A(ACアダプター)対応OSiOS8.0以降/Android4.4以降接続ダイレクト接続/インターネット接続レンズHD4.0mm固定センサー4.0メガピクセル1/3インチCMOSセンサー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×100×140(ブラケット含む・アンテナを上に向け伸ばした状態)首振り水平0~355°垂直0~92°フレームレート1~30(fps)音声内蔵マイク・出力スピーカー画角水平85°垂直50°録画方式録画方法:常時録画/動体検知録画/AI検知録画/手動録画、記録媒体:microSD最大128GB(class10以上推奨)、記録時間:約1替え月(128GBカードの場合、解像度等の設定や撮影内容により日数は前後します)、再生:スマホアプリ内で再生、PC再生可能防水IP66相当※完全防水ではありません。集中豪雨や台風、気圧差が激しい場合には浸水する場合もあります
Alter+ フルHD無線&10インチモニターセットキャロットシステムズ(1件のレビュー)当日出荷
高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。
このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。
200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。
従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。
モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。
付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。
近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。
カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。
保護等級IP66相当(カメラのみ)セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1材質アルミ合金質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3Aケーブル長(m)3.2対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降センサー1/2.7インチCMOSセンサー有効画素数約200万画素(1920×1080)消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900解像度【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°)外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65記録ファイル形式H.264アンテナSMAタイプ照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0アズワン品番64-9111-89記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDDタッチパネル方式静電容量接続台数4台(同時録画可能)フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720)変調方式GFSK /FHSS画角水平:90°、垂直:50°通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)赤外線投光距離最長約10m動作温度範囲(℃)(カメラ)'-10~50、(モニター)0~40録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
ハイビジョン無線カメラ&モニターキャロットシステムズ(2件のレビュー)当日出荷
92万画素のハイビジョン映像
モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶
モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画)
最大200mの電波到達距離
無線カメラは壁面と天井に取付可能。
防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ
LAN端子あり
4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能
専用アプリiHomeCam
形状防水・暗視型保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)材質【カメラ】アルミ合金質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル表示方式【モニター】1/2/4分割制御【無線技術情報】(干渉)FHSS使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5有効画素数【カメラ】92万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)記録媒体【録画機能】microSD消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2Aセンサー型式【カメラ】1/4型CMOS解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480)記憶容量(GB)【録画機能】最大:32アンテナ【カメラ】SMA-Rアズワン品番64-9111-76バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°)最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時)フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))変調方式【無線技術情報】GFSK画角【カメラ】水平:60°周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し)音声出力【カメラ】○赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個)動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)映像出力【モニター】外部:なし映像化方式【無線技術情報】MPEG-4データレート(bits)【無線技術情報】4M