ワイヤレス300万画素12.5インチモニター一体型防犯カメラブロードウォッチ当日出荷
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラVGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯形状BOX型フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:30×23×5.3明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)使用場所屋内外
超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セットブロードウォッチ5日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。使用場所屋外イメージセンサー1/4inchCMOS信号形式NTSC(カメラ)画素数約30万画素画角120°寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)動作温度範囲(℃)-10~50接続台数4台出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC有線LAN1か所HDD320GB電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
ワイヤレス300万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ当日出荷
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:30×23×5.3明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台取扱説明書(0.92MB)適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプ2ポートUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel)ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約325×205×38質量(g)約670出力スピーカー(ステレオ)入力HDMI/VGA/BNC/RCA表示部13.3インチ TFT LCDメモリーUSB(再生可能)解像度【LCD】1920×1080ピクセル使用場所屋内入力電源(V)DC12/1A
11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約285×180×38質量(g)約555出力スピーカー(ステレオ)入力HDMI/VGA/BNC/RCA表示部11.6インチ TFT LCD解像度【LCD】1920×1080ピクセル操作方法操作パネル/リモコン入力電源DC12V/1A使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50
7インチ HDMI LCDモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品ACアダプター質量(g)約300電源DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025本体寸法(mm)約170×112×32表示7INCH TFT LCD 800×480ピクセル入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC/PAL 自動切替解像度640×480ピクセル ~1080P入力形式HDMI/VGA/AV(2入力)動作温度範囲(℃)0~50
多チャンネル対応セキュリティー録画機ブロードウォッチ(2件のレビュー)当日出荷
ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)-10~50映像出力HDMI/VGA
多チャンネル対応セキュリティー録画機ブロードウォッチ(1件のレビュー)当日出荷
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!多彩な録画機能【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能【RAID対応】 録画データ保護
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続付属品ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用)出力【画像】HDMI/VGAチャンネル数4ch信号形式【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力入力信号AHD/NTSC/PAL 1~4入力検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)0~40 結露が無いこと使用場所屋内
ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセットブロードウォッチ当日出荷から6日以内出荷
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視質量(kg)約1.0センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/nプロトコルH.265動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)モニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
防犯カメラセットブロードウォッチ5日以内出荷から6日以内出荷
形状BOX型寸法(mm)録画機:約255×223×48(突起部除く)質量(g)カメラ:約2100、録画機:約350電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)センサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC寸法(Φ×mm)カメラ:約65×120最大解像度1600×900ピクセル照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示入力端子HDMI/VGA入力電源DC12V/2A使用場所屋内外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50℃、【録画機】0~40%(結露が無いこと)モニターサイズ(液晶)19.5インチ・約460×350×200mmスタンド含む
11.6インチ フルハイビジョンLCDモニターブロードウォッチ当日出荷
HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
さまざまな角度に調整できるスタンド付き
用途防犯カメラ、サブモニターとして出力無し電源DC12V/1A本体寸法(mm)約285×200×100本体質量(g)約570表示11.6 インチ TFT LCD入力HDMI、VGA解像度LCD1920×1080 ピクセル動作温度(℃)0~50使用場所屋内取扱説明書(0.41MB)
7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV)ブロードウォッチ欠品中
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。7インチの小型サイズでスッキリコンパクト。HDMI・VGA・AVに対応。
用途・高解像度表示 1024×600PIXEL ・多彩な信号入力 HDMI, VGA, AV ・スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作その他【設定変更入力】操作パネル / リモコン付属品ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV接続ケーブル、接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書質量(g)260電源DC12V/1A(ACアダプター使用)本体寸法(mm)175×115×35表示7INCH TFT LCD信号形式HDMI / VGA / AV解像度1024×600(ピクセル)動作温度(℃)0~50
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ当日出荷から8日以内出荷
400万画素の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)出力【画像】VGA/HDMI電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)センサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ(1件のレビュー)当日出荷
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)モニター:約1.0出力画像:VGA , HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:26×21×4.5最大解像度1920×1080pixel明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)入力電源DC12V/1A動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台取扱説明書(0.94MB)適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ当日出荷から8日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)電源(V)【カメラ】DC12/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12/2A~4A(ACアダプター使用)出力【画像】VGA/HDMIセンサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約800万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台容量(TB)HDD4TB付き動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチモニターハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
ワイヤレス500万画素(4台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ4日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状防水・暗視型出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOS大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0表示色1,677万色解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°防塵防水性能あり信号方式H.264/H265使用場所屋内・屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数4台(最大8台)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセットブロードウォッチ4日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視使用場所屋外型センサー1/3インチ CMOS出力信号VGA / NTSC照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示S/N比48dB 以上画角約65°画素数(カメラ)約30万画素質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50接続台数(カメラ)最大4台出力(画像)VGA/HDMI信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)有線LAN有(1ヶ所)ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB)電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)ディスプレイ10インチ最大解像度1024×600pixel表示TFT(TN)LCD入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCAセット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35形状防水・暗視型
30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセットブロードウォッチ6日以内出荷から7日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視形状防水・暗視型寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0出力(画像)VGA/HDMI電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)センサー1/3インチ CMOS信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)最大解像度1920×1080pixel照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示表示色1677万色ディスプレイ15.6インチ視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)S/N比48dB 以上出力信号VGA / NTSC動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50画素数(カメラ)約30万画素使用場所屋外型容量(TB)HDD1TB画角約65°有線LAN有(1ヶ所)ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD2TB付きブロードウォッチ7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD2TB画素数カメラ:約400万画素適合カメラ9CHカメラ仕様4台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラHDD1TB付きブロードウォッチ7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD1TB画素数カメラ:約800万画素適合カメラ9CHカメラ仕様1台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ2台、HDD2TB付きブロードウォッチ7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD2TB画素数カメラ:約400万画素適合カメラ9CHカメラ仕様2台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD8TB付きブロードウォッチ7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD8TB画素数カメラ:約400万画素適合カメラ9CHカメラ仕様4台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD2TB付きブロードウォッチ7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD2TB画素数カメラ:約400万画素適合カメラ9CHカメラ仕様6台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ6台、HDD4TB付きブロードウォッチ7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD4TB画素数カメラ:約400万画素適合カメラ9CHカメラ仕様6台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機8TB付きセットブロードウォッチ7日以内出荷
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:4台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
ワイヤレス500万画素(8台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ7日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様夜間撮影/赤外線形状BOX型寸法(mm)375×300×180(スタンド含む)質量(kg)約1.0出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650、カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約260×225×40、カメラ:DC12V/1A、DC12V/1A(ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0表示色1677万色解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265使用場所屋内/屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数8台(最大8台)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ4日以内出荷
画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視形状BOX型寸法(mm)カメラ:約120×Φ65、録画機:約255×223×48(突起部除く)質量(g)カメラ:約360g電源AC-DC12V-4A信号形式【出力】NTSC解像度カメラ:約800万画素、モニター:1920×1080pixel入力端子HDMI/VGA使用場所屋内外容量(TB)(録画機)HD4TB付動作温度範囲(℃)カメラ:0~50℃
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD4TB付きブロードウォッチ4日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD4TB画素数カメラ:約400万画素適合カメラ9CHカメラ仕様4台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ1台、HDD1TB付きブロードウォッチ5日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD1TB画素数カメラ:約400万画素適合カメラ9CHカメラ仕様1台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
ワイヤレス500万画素(1台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ4日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOS大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0表示色1,677万色解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数1台(最大8台)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD1TB付きブロードウォッチ4日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個形状防水・暗視寸法(mm)約100×Φ64(本体のみ)タイプHDMI/VGA(画像出力)出力NTSC(信号形式)電源PoE給電、DC12V/2A(ACアダプター使用)温度(℃)-10~50※但し、結露なきこと入力マウス(設定変更)信号形式IEEE 802.3 H.265(カメラ)保護等級IP66HDD1TB画素数約800万画素(カメラ)使用場所屋内、屋外適合カメラ9CHカメラ仕様4台ハードディスク内蔵型3.5INCH/内蔵型SATA 1TB
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付きブロードウォッチ4日以内出荷
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視セット内容800万画素(4K)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、16インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本、電源関係形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)出力【画像】VGA/HDMI電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)内容1セットセンサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約800万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
800万画素PoE NVR防犯カメラ4台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセットブロードウォッチ7日以内出荷
800万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセットLANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:4台(最大4台)、カメラ画素:4K:約800万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
400万画素PoE NVR防犯カメラ4台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセットブロードウォッチ7日以内出荷
400万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセットLANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:4台(最大4台)、カメラ画素:4M:約400万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ8台・顔認証AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセットブロードウォッチ7日以内出荷
AI機能による人・顔の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。顔認証により特定の人物を検索したり、似た人のリスト作成が可能。顔照合機能により、ブラックリストの入店をアラート等でお知らせ。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:8台(最大8台)、カメラ画素:5M:約500万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセットブロードウォッチ7日以内出荷
500万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセットLANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:1台(最大4台)、カメラ画素:5M:約500万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・顔認証AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセットブロードウォッチ7日以内出荷
AI機能による人・顔の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。顔認証により特定の人物を検索したり、似た人のリスト作成が可能。顔照合機能により、ブラックリストの入店をアラート等でお知らせ。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:1台(最大4台)、カメラ画素:5M:約500万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ4台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセットブロードウォッチ7日以内出荷
AI機能による自動車の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:4台(最大4台)、カメラ画素:5M:約500万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ8台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセットブロードウォッチ7日以内出荷
AI機能による自動車の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:8台(最大8台)、カメラ画素:5M:約500万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ4台・顔認証AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセットブロードウォッチ7日以内出荷
AI機能による人・顔の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。顔認証により特定の人物を検索したり、似た人のリスト作成が可能。顔照合機能により、ブラックリストの入店をアラート等でお知らせ。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:4台(最大4台)、カメラ画素:5M:約500万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB