防犯カメラ :「LED 信号」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約400万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチ ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
96,980 税込106,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所屋外型 センサー1/3インチ CMOS 出力信号VGA / NTSC 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 S/N比48dB 以上 画角約65° 画素数(カメラ)約30万画素 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 接続台数(カメラ)最大4台 出力(画像)VGA/HDMI 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB) 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) ディスプレイ10インチ 最大解像度1024×600pixel 表示TFT(TN)LCD 入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCA セット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35 形状防水・暗視型
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 形状防水・暗視型 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0 出力(画像)VGA/HDMI 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) センサー1/3インチ CMOS 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 最大解像度1920×1080pixel 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 表示色1677万色 ディスプレイ15.6インチ 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) S/N比48dB 以上 出力信号VGA / NTSC 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 画素数(カメラ)約30万画素 使用場所屋外型 容量(TB)HDD1TB 画角約65° 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
1セット
64,980 税込71,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数1台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数4台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
69,980 税込76,978
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数2台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
46,980 税込51,678
6日以内出荷

800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約800万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 容量(TB)HDD4TB付き 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチモニター ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様4台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
74,980 税込82,478
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様7台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様4台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
96,980 税込106,678
4日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様6台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
96,980 税込106,678
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様1台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
59,980 税込65,978
7日以内出荷

ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A センサー1/2.8 CMOS 大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 表示色1,677万色 解像度カメラ:2560×1920PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 視野角水平/垂直160° 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数4台(最大8台) 音声入力なし 音声マイク内蔵 映像入力HDMI/VGA モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷

LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 セット内容800万画素(4K)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、16インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本、電源関係 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) 内容1セット センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約800万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様8台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様6台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様5台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様5台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様2台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様2台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
81,980 税込90,178
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様8台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様6台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様6台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様5台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様3台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
63,980 税込70,378
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様1台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
79,980 税込87,978
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様4台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様1台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様6台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様6台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様3台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
87,980 税込96,778
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様1台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
66,980 税込73,678
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様7台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様7台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様7台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様5台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
99,980 税込109,978
7日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様2台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
59,980 税込65,978
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD8TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様8台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
199,800 税込219,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様8台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
179,800 税込197,780
7日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD2TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様7台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷