防犯カメラ :「複数 アラーム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器です。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
付属品電源コード(2m)×1、D-subコネクター(25P、オス)×2 材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×51.8×297 アラーム出力1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、D-subコネクター(25P/メス) 映像出力シーケンス出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター、スポット出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)