防犯カメラ :「設置台」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-90S、各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)130
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.26
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。
壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-93S、各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)310~470
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.4
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)617~1004
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.63
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-91S、各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)200
質量(kg)適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)4
本体質量(kg)0.28
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥4,288
税込¥4,717
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための小型・軽量フィクサーです。角度調整や締め付け固定が簡単な自由雲台を採用。壁面・天井どちらも取付可能です。
付属品取付ネジ4本
適合機種各種監視用カメラ
材質ABS樹脂(雲台部:アルミニウム合金)
質量(kg)0.13、適正使用カメラ:1
外形寸法(mm)ベース部:100×70、長さ:約160
塗装色ベース部:アイボリー 雲台部:シルバー
使用場所屋内
回転角度(°)雲台最大:前後+90~-15 左右360回転
設置条件壁面/天井(屋内用)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種各種監視用カメラ
材質圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)1113.5~2000
質量(kg)適正使用カメラ:2
本体質量(kg)0.96
塗装色シルバー
最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360
設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)120
1本
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。