防犯カメラ :「塚本無線 トレイルカメラ」の検索結果
防犯カメラとは、犯罪抑制や監視目的のために天井や壁に設置する小型カメラ。個人宅やマンションなどでも利用されていますが、デパートや公共施設、病院、企業など様々な場所で利用されています。本体に録画機能を内蔵しているものはメモリーカードにデータを保存でき、PCで画像を再生することが可能です。マイク機能や暗視機能、赤外線タイプのものなどもよく利用されており、屋外で利用するタイプのものは雨風にさらされるため、防水タイプで耐久力のあるものが好まれます。屋内型ではカメラだとわかりにくいドーム型のものが好まれ、マイクを内蔵しているタイプのものもありますが、防水仕様ではないものがあるので注意が必要です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
単三電池で連続動作
約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能
モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に
仕様写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M
付属品取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル
サイズ(最大写真)4000×3000
質量(g)256
使用温度範囲(℃)-20~70
角度(°)【センサー監視モード】左右90/上下60
レンズFixed Lens
機能【自動OFF】3分、5分、10分選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×70
使用電池単3電池4個又は8個
防塵防水性能IP66
動作モード昼/夜
使用場所屋外
待機時間3秒~30分
感知距離(m)(PIR)約13~10
容量(GB)最大32(サポートSDカード)
撮影時間(秒)3~30
モニターサイズ2インチ液晶
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。