防犯カメラ :「差し込み タイプ 電球」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHD クラウドサービスを利用すれば、フルHD品質30日分の録画データを保存可能です。(別途契約が必要となります)。 電球ソケットに差し込むだけで、簡単に取り付けできて配線工事も不要です。 専用アプリ(無料)を起動してQRコードをカメラに見せるだけで簡単に設定ができ、 端末追加も可能です。 iPhone/Android対応。PC(パソコン)でもライブ映像を確認可能です。
用途ベビーモニター、ペット見守り、介護、車庫・エントランス、店舗・レジ、入室前の確認などに 仕様【イメージセンサー】1/2.7インチ 200万画素CMOSセンサー、【動画コーデック】H.264、MJPEG、【暗号化方式】256ビット暗号化 トラスコ品番836-7974 セット内容かんたんご利用ガイド/必ずお読みください、保証書 材質PC/ABSアロイ ブラック 質量(g)390 タイプ360度自動追尾 消費電力(W)7.2(AC100V時) 電源AC100V~240V 対応OSiOS 7.0/Android 4.1以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×210 角度調整範囲自動/手動(パン角) 解像度FHD、HD、VGA、QVGA 記憶容量(GB)32 無線【LAN】Wi-Fi802.11b/g/n 2×2 MIMO フレームレート最大FHD(1920×1080)/30fps 対応プロトコルSMB/CIFS、【ネットワーク】UDP/IP、HTTP/HTTPS、FTP、DHCP、NTP、WPS
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷