防犯カメラ :「自動追尾 カメラ」の検索結果
フルHD クラウドサービスを利用すれば、フルHD品質30日分の録画データを保存可能です。(別途契約が必要となります)。
電球ソケットに差し込むだけで、簡単に取り付けできて配線工事も不要です。
専用アプリ(無料)を起動してQRコードをカメラに見せるだけで簡単に設定ができ、 端末追加も可能です。
iPhone/Android対応。PC(パソコン)でもライブ映像を確認可能です。
用途ベビーモニター、ペット見守り、介護、車庫・エントランス、店舗・レジ、入室前の確認などに
仕様【イメージセンサー】1/2.7インチ 200万画素CMOSセンサー、【動画コーデック】H.264、MJPEG、【暗号化方式】256ビット暗号化
トラスコ品番836-7974
セット内容かんたんご利用ガイド/必ずお読みください、保証書
材質PC/ABSアロイ
色ブラック
質量(g)390
タイプ360度自動追尾
消費電力(W)7.2(AC100V時)
電源AC100V~240V
対応OSiOS 7.0/Android 4.1以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×210
角度調整範囲自動/手動(パン角)
解像度FHD、HD、VGA、QVGA
記憶容量(GB)32
無線【LAN】Wi-Fi802.11b/g/n 2×2 MIMO
フレームレート最大FHD(1920×1080)/30fps
対応プロトコルSMB/CIFS、【ネットワーク】UDP/IP、HTTP/HTTPS、FTP、DHCP、NTP、WPS
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。