防犯カメラ :「デイナイトカメラ」の検索結果
ワイヤレスだから煩わしい配線がなく、機械が苦手な方でも設置が簡単。玄関や駐車場など気になる場所にカメラを設置してリビングでモニターチェックができます。モニター・レコーダー一体型なのでコンパクトにテーブルに置いたり壁に掛けたり、狭いスペースでも設置することが可能です。スマホ(専用アプリ)でカメラ前の相手と会話することができます。不審者に声をかけたり家族とのコミュニケーションをとったり使い方はいろいろございます。フルハイビジョン画質(1920X1080)なので細かな箇所まで確認することが可能。自動でデイ/ナイトモードの切り替えを行うので、夜間でも鮮明に記録することができます。AIが人間だけを検知して自動で撮影します。検知した際に音でお知らせすることもできます。
適合デイ&ナイト(パレッド型カメラ):自動(デイ 赤外線カットフィルター/ナイト 赤外線オン)、ノイズ低減(パレッド型カメラ):2D/3Dノイズリダクションをサポート
質量(kg)約1.7(HDDを含む)/約380g(録画装置/バレット型カメラ)
電源DC12V3A電源アダプターX1/DC12V1A(録画装置/バレット型カメラ)
時間連続録画:(録画装置)約20日間(カメラ4台、HDD-1TBの場合)
HDD(録画装置)SATAX1、(3.5インチHDD・最大6TBまで対応)
解像度(録画装置/バレット型カメラ)H.265、H.264、H.265/2304×1296、1920×1080、1280×720
モード録画:(録画装置)手動録画、時間録画、動体検知録画、アラーム録画
照度(Lux)最低被写体:(パレッド型カメラ)カラー 0.1(F1.2)
サイズ(mm)300(W)X228(V)X78(H)/70.5(W)X180(D)X59(H)(録画装置/バレット型カメラ)
ネットワークタイプ(パレッド型カメラ)2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M、100M、自己適応イーサネット)1
照射距離(m)赤外線:5~8
伝送距離無線:(録画装置)50m(レコーダーとカメラの間に障害物がない場合)
映像出力(録画装置/バレット型カメラ)HDMIX1/メインストリーム 1920×1080、サブストリーム 640×360
オーディオ出力(録画装置)3.5mmオーディオ端子X1
1セット
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
ワイヤレスだから煩わしい配線がなく、機械が苦手な方でも設置が簡単。玄関や駐車場など気になる場所にカメラを設置してリビングでモニターチェックができます。モニター・レコーダー一体型なのでコンパクトにテーブルに置いたり壁に掛けたり、狭いスペースでも設置することが可能です。スマホ(専用アプリ)でカメラ前の相手と会話することができます。不審者に声をかけたり家族とのコミュニケーションをとったり使い方はいろいろございます。フルハイビジョン画質(1920X1080)なので細かな箇所まで確認することが可能。自動でデイ/ナイトモードの切り替えを行うので、夜間でも鮮明に記録することができます。AIが人間だけを検知して自動で撮影します。検知した際に音でお知らせすることもできます。
適合デイ&ナイト(パレッド型カメラ):自動(デイ 赤外線カットフィルター/ナイト 赤外線オン)、ノイズ低減(パレッド型カメラ):2D/3Dノイズリダクションをサポート
質量(kg)約1.7(HDDを含む)/約380g(録画装置/バレット型カメラ)
電源DC12V3A電源アダプターX1/DC12V1A(録画装置/バレット型カメラ)
時間連続録画:(録画装置)約20日間(カメラ4台、HDD-1TBの場合)
HDD(録画装置)SATAX1、(3.5インチHDD・最大6TBまで対応)
解像度(録画装置/バレット型カメラ)H.265、H.264、H.265/2304×1296、1920×1080、1280×720
モード録画:(録画装置)手動録画、時間録画、動体検知録画、アラーム録画
照度(Lux)最低被写体:(パレッド型カメラ)カラー 0.1(F1.2)
サイズ(mm)300(W)X228(V)X78(H)/70.5(W)X180(D)X59(H)(録画装置/バレット型カメラ)
ネットワークタイプ(パレッド型カメラ)2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M、100M、自己適応イーサネット)1
照射距離(m)赤外線:5~8
伝送距離無線:(録画装置)50m(レコーダーとカメラの間に障害物がない場合)
映像出力(録画装置/バレット型カメラ)HDMIX1/メインストリーム 1920×1080、サブストリーム 640×360
オーディオ出力(録画装置)3.5mmオーディオ端子X1
1セット
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
業務用防犯カメラセットの【FHD見張隊pro】はPoEポート搭載の高性能録画装置と赤外線照射機能を持つIPカメラ4台をセット
IPカメラはフルハイビジョン対応なので映像はとても綺麗に撮影可能!
カメラ映像はインターネットを経由して遠方でも映像がチェック出来るので、出張時、外出時でも安心です
保護等級(IPカメラ)IP66(屋外設置可能)
仕様【NVR】IPビデオ入力:4ch、オーディオ入力:RCA×1、着信帯域幅:32Mbps、送信帯域幅:64Mbps、リモート接続:16、オーディオ出力:RCA、同期再生:4ch、ライブビュー/再生:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30、デコード性能:1080P@25×4ch、 4MP@25×2ch、4MP@30×1ch、 6MP@25×1ch、標準サポート:IEEE802.3at、遠隔監視:パソコン(ブラウザ)【IPカメラ】デイ/ナイト:IRカットフィルター(自動スイッチ)、IR範囲:最大30m、WDR:○、ノイズ現象:2D/3D、ビデオストリーミング:3重、ROI:○、OSD:最大8、動体検出:最大2エリア、プライバシーマスク:最大4エリア
付属品NVR(容量:500GB)×1、IPカメラ×4、USBマウス×1、LAN(カメラ接続用)ケーブル(15m)×4、LANケーブル(2m)×1、各種電源ケーブル×各1、取付ネジ、取扱説明書
質量(kg)(NVR)約1.21(HDD含まず)、(IPカメラ)0.45
容量(NVR)HDD:500GB(最大6TB増設可能)
外形寸法(mm)NVR/約205×205×41.8(突起物を除く)、IPカメラ/約157.3×62.4×63(突起物を除く)
消費電力(W)(NVR)約8(HDD含まず)、(IPカメラ)最大6.4
電源(NVR)48VDC/1.25A、(IPカメラ)12V DCあるいはPoE (IEEE802.3 af)
レンズ(IPカメラ)12.0mm@F1.8
センサー(IPカメラ)1/2.8", 2 megapixel, progressive scan, CMOS
インターフェース(NVR)HDD:SATA端子
最大解像度(IPカメラ)録画:1920×1080
解像度(NVR)録画/6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30
シャッター(IPカメラ)オート/マニュアル1/6~1/8000 s
S/N比(IPカメラ)>52dB
互換性(IPカメラ)規格:ONVIF、API
動作温度(℃)(NVR)10~+55、(IPカメラ)-35~+60
動作湿度(%)(NVR)10~90、(IPカメラ)約95 RH(結露なし)
端子(NVR)ネットワーク:RJ-45 10M/100M適応イーサネットインターフェイス、USB:USB2.0×1、USB3.0×1、PoE:10/100 Mbps PoE ×4 イーサネットインターフェイス(IPカメラ)ネットワーク:RJ45 10M/100M Base-TXイーサネット
プロトコル(IPカメラ)L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、SIP、QoS
映像圧縮方式(IPカメラ)H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)(IPカメラ)カラー:0.02Lux(F1.8、AGC ON)モノクロ:0Lux(IR ON)
フレームレート(IPカメラ)1080P (1920×1080):最大30 fps、720P (1280×720):最大30 fps、D1 (720×576):最大 25 fps
画角(IPカメラ)27°(H)
映像出力(NVR)1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
1セット
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。