防犯カメラ :「M3 マスク」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッツコーポレーションFHD見張隊pro 業務用防犯カメラ
大型メッキ工場内の監視。大型駐車場の遠隔監視。老人ホームで徘徊する入居者を監視。最大6TB増設可能のNVR(レコーダー)と、フルハイビジョン撮影可能のIPカメラ4台がセットになった、防犯カメラセットです。NVRはPoEポート搭載※1の為、電源供給が難しい場所でもIPカメラに電源供給可能(※1Ethernetの通信ケーブルを利用して電力を供給する技術です。電源を得るのが困難な場所に配置された機器に電力を供給して動作することが可能です。)。IPカメラは屋外設置可能なIP66なので雨の日でも安心。NVRはONVIF※2認証を取得しているので、他社製のIPカメラを接続する事も可能※3です。(※2ネットワーク監視カメラ(IPカメラ)などの ネットワークビデオ機器において、ライブ映像や音声、制御情報などを異なるメーカーの製品間で互換性を確保するための標準規格を指します。※3本製品はすべてのONVIF対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのONVIF対応機器との接続は保証できません。予めご了承ください。)。カメラの撮影範囲内に動きがあると録画を開始する動体検知機能も搭載。パソコンのブラウザからIPカメラの撮影映像をチェックすることができます。
その他遠隔監視:パソコン(ブラウザ) 適合デイ/ナイト:IRカットフィルター(自動スイッチ)、ノイズ減少:2D/3D、ライブビュー/再生:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30、動体検出:最大2エリア/最大4エリア(プライバシーマスク)、標準サポート:IEEE802.3at 性能デコード:1080P@25×4ch、4MP@25×2ch、4MP@30×1ch、6MP@25×1ch 容量HDD:500GB (最大6TB増設可能) 範囲IR最大:30m 接続リモート:16 入力IPビデオ:4(ch) レンズ12.0mm@F1.8 センサー1/2.8、2 megapixel progressive scan CMOS 対応ビデオ圧縮:264/MJPEG インターフェースHDD:SATA端子 解像度録画最大:1920×1080、録画:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30 シャッターオート/マニュアル 1/6~1/8000 s S/N比>52dB 互換性(規格)ONVIF、API 端子PoE:10/100 Mbps PoE×4 イーサネットインターフェイス、USB:USB2.0×1、USB3.0×1、ネットワーク:RJ-45 10M / 100M適応 イーサネットインターフェイス 照度(Lux)(最低被写体)カラー:0.02ux(F1.8、AGC ON)モノクロ:0(IR ON) 転送速度(Mbps)着信:32、送信:64 ネットワークタイププロトコル:L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、SIP、QoS フレームレート1080P (1920×1080) 最大30 fps、720P (1280×720) 最大30 fps、D1 (720×576) 最大 25 fps 映像出力1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz オーディオ入力RCAX1 オーディオ出力RCA
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

レッツコーポレーションFHD見張隊pro
業務用防犯カメラセットの【FHD見張隊pro】はPoEポート搭載の高性能録画装置と赤外線照射機能を持つIPカメラ4台をセット IPカメラはフルハイビジョン対応なので映像はとても綺麗に撮影可能! カメラ映像はインターネットを経由して遠方でも映像がチェック出来るので、出張時、外出時でも安心です
保護等級(IPカメラ)IP66(屋外設置可能) 仕様【NVR】IPビデオ入力:4ch、オーディオ入力:RCA×1、着信帯域幅:32Mbps、送信帯域幅:64Mbps、リモート接続:16、オーディオ出力:RCA、同期再生:4ch、ライブビュー/再生:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30、デコード性能:1080P@25×4ch、 4MP@25×2ch、4MP@30×1ch、 6MP@25×1ch、標準サポート:IEEE802.3at、遠隔監視:パソコン(ブラウザ)【IPカメラ】デイ/ナイト:IRカットフィルター(自動スイッチ)、IR範囲:最大30m、WDR:○、ノイズ現象:2D/3D、ビデオストリーミング:3重、ROI:○、OSD:最大8、動体検出:最大2エリア、プライバシーマスク:最大4エリア 付属品NVR(容量:500GB)×1、IPカメラ×4、USBマウス×1、LAN(カメラ接続用)ケーブル(15m)×4、LANケーブル(2m)×1、各種電源ケーブル×各1、取付ネジ、取扱説明書 質量(kg)(NVR)約1.21(HDD含まず)、(IPカメラ)0.45 容量(NVR)HDD:500GB(最大6TB増設可能) 外形寸法(mm)NVR/約205×205×41.8(突起物を除く)、IPカメラ/約157.3×62.4×63(突起物を除く) 消費電力(W)(NVR)約8(HDD含まず)、(IPカメラ)最大6.4 電源(NVR)48VDC/1.25A、(IPカメラ)12V DCあるいはPoE (IEEE802.3 af) レンズ(IPカメラ)12.0mm@F1.8 センサー(IPカメラ)1/2.8", 2 megapixel, progressive scan, CMOS インターフェース(NVR)HDD:SATA端子 最大解像度(IPカメラ)録画:1920×1080 解像度(NVR)録画/6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30 シャッター(IPカメラ)オート/マニュアル1/6~1/8000 s S/N比(IPカメラ)>52dB 互換性(IPカメラ)規格:ONVIF、API 動作温度(℃)(NVR)10~+55、(IPカメラ)-35~+60 動作湿度(%)(NVR)10~90、(IPカメラ)約95 RH(結露なし) 端子(NVR)ネットワーク:RJ-45 10M/100M適応イーサネットインターフェイス、USB:USB2.0×1、USB3.0×1、PoE:10/100 Mbps PoE ×4 イーサネットインターフェイス(IPカメラ)ネットワーク:RJ45 10M/100M Base-TXイーサネット プロトコル(IPカメラ)L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、SIP、QoS 映像圧縮方式(IPカメラ)H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux)(IPカメラ)カラー:0.02Lux(F1.8、AGC ON)モノクロ:0Lux(IR ON) フレームレート(IPカメラ)1080P (1920×1080):最大30 fps、720P (1280×720):最大30 fps、D1 (720×576):最大 25 fps 画角(IPカメラ)27°(H) 映像出力(NVR)1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
1セット
169,800 税込186,780
9日以内出荷