防犯カメラ :「ACアダプター DC12」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷

無料クラウド録画が1GB。Wi-Fi設定でスマホで操作
用途ご家庭の防犯、見守り 映像入力4CH.2M対応AHD/TVI/CVI/BNC)1.0vp-p/75Ω 映像出力1×HDMI/1×VGA 音声入力4×RCA 音声出力1×RCA ディスプレイモード4分割、各画面、デジタルズーム(×3/×9) モード【録画】連続/モーション/スケジュール 再生速度ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2,4,8,16)巻戻し(1/2、1/4、1/8、1/16) 電源DC12V/2AACアダプタ 消費電力最大12W(最大消費電流1A) 付属品ACアダプタ(DC12V/2A)、リモコン 仕様録画レート(解像度):1080P@15fps/720P@30fps
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

ハイビジョン対応・130万画素の超高画質。 防雨タイプ(カメラ部:IP65)で、屋外の軒下にも設置可能。 夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線照射。(夜間はモノクロ映像) なお、赤外線LEDは、非発光タイプ採用で、赤く発光しません。 超広角レンズ内蔵。 ※録画機を通さずTVに直接つなぐと映像が映らない事がありますが故障ではありません。 ※NS-F401MRを使用した場合に130万画素になりますが、それ以外の使用方法の場合は52万画素になります。
使用場所屋外 防水性IP65 仕様AGC:自動、Day&Night:非発光型赤外線自動照射(CDSセンサー)、電子感度アップ:自動(最大2~30倍設定可)/OFF選択、WDR:デジタルWDR、電子シャッター:自動(1/60秒~1/100000秒)、フリッカレス:ON/OFF選択 付属品ACアダプタ(DC12V/1A)、20mケーブル 材質(本体)金属 質量(g)(カメラ本体)290 外形寸法(mm)Φ92(取付ベース部)×70(H) 電源DC12V±10% 方式TV方式:NTSCカラー レンズf2.8mm/F1.8水平画角87.6°/垂直画角68.2° 有効画素数1280(H)×960(V) 消費電流(mA)通常60 /最大260(IR:ON) 解像度(水平)1000TV本 S/N比(AGC:OFF)44dB以上 撮像素子1/3インチ SONY CMOS Megapixel sensor ホワイトバランス自動(ATW) 照度(Lux)最低:0(IR:ON) IR切換最低照度0.01 使用条件-20℃~+50℃/50%RH以下 補正機能逆光補正(BLC):自動 照射距離(m)(赤外線)約5 24LED/940nm 非発光 映像出力1.0vp-p/75Ω、BNC
1セット
19,980 税込21,978
9日以内出荷

NSK(日本セキュリティ)PTZカメラ専用コントローラ
P T Zプリセットスピードドームカメラ NS-901PRCを制御 1 台のコントローラで最大255台まで制御可 プリセット/ ツアー/パターン/オートスキャン制御 3軸ジョイスティック操作 マルチプロトコールサポート RS485/RS-422通信(TX:3ポート,Trx:1ポート) 16×2グラフィックLCD表示 パスワード管理 RS-485制御で各種カメラの画面操作も可能 省スペースデザイン
仕様プログラムオート監視:プリセット/ツアー/グループ 、プロトコール対応:PEL-D/PEL-P/W-DRX、他 付属品DC12V/1A ACアダプタ,ターミナルブロック(8P) 質量(g)700 電源(V)DC12±10%/9Vバッテリー(バッテリーモード) 制御方式PTZ:3軸ジョイスティック 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)280×92×174 消費電流(mA)最大140 通信距離1km(AWG24信号線) LCD仕様16×2グラフィックディスプレイ コネクタターミナルブロック8P 使用条件0℃~+45℃ 70%RH以下 インターフェイスRS-485/RS-422(Tx3ポート、Trx1ポート) 通信速度2.4~57.6kbps
1個
74,500 税込81,950
9日以内出荷