防犯カメラ :「ぼうはんかめら」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱感知で作動する乾電池式カメラです。横方向からの動きにも素早く反応し、シャッタースピードが速く被写体をキレイに撮ることができます。夜間の動画・静止画自動撮影も可能です。乾電池式のため配線工事は不要です。
用途害獣の監視や防犯対策に。 付属品カメラ設置金具、金具固定アンカーネジ、取り付けベルト、microUSBケーブル トラスコ品番663-8930 材質ABS 幅(mm)96.3 高さ(mm)135 奥行(mm)68 角度(°)[検知] 上下約60・左右センター約60・側面ONで合計約120 時間感知後撮影開始時間:0.2~0.6秒 インターフェースmicroUSBポート・microSDスロット・DC6V 2A電源差し込み口 消費電力(mA)待機:0.15(単3アルカリ乾電池8個で約7ヶ月/4個で約3ヶ月) 使用電池単3アルカリ乾電池×8本または4本(別売) 使用環境屋内・屋外(昼カラー/夜モノクロ撮影オート切替) 検知距離(m)10・15・20の3段階(環境温度約25℃平均温度で)、 動作時間5秒~60分を設定可能 動作周囲温度(℃)-20~60(湿度5~95%) 撮影枚数1~3枚設定可能 撮影時間(秒)3秒~10分に設定可能 防水IP65
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
用途防犯対策に。 付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本 トラスコ品番353-9174 材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂 形状ドーム 幅(mm)88 高さ(mm)88 奥行(mm)79 使用場所屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

日本緑十字社ダミー防犯カメラ
センサー機能付きで、人などを感知すると自動で約30秒間、LEDを点滅させながら本体が左右に動きます。
用途防犯対策に。 トラスコ品番106-6363 セット内容プラスチックアンカー×2本、取付用ネジ×2本 材質基材:ABS樹脂 全長(mm)178 LED色 ベース径(Φmm)79 直径(mm)69
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

暗くなって人が近付くと自動的に点灯するLEDセンサーライトです。スイッチでON/OFF/AUTOでモード切替ができます。AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10ルクス以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します。熱変化がなくなると、約20秒で消灯します。防雨タイプで、屋外の電源が無い所にも設置できます。
用途防犯対策に。 付属品プラスチックアンカー×2本・ねじ×2本 トラスコ品番353-9171 材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)100 奥行(mm)230
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

太陽光で充電する防犯ダミーカメラです。不審者等に防犯意識の高さをアピールできます。
用途防犯対策に。 付属品プラスチックアンカー×3本・ねじ×3本・充電池 トラスコ品番353-9173 材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂 幅(mm)65 高さ(mm)120 奥行(mm)195
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

おすすめ人気ランキング