簡易ロック・ガード :「クレセント錠」の検索結果

簡易ロック・ガードとは取り付け、防犯目的で簡単にドアや窓に取り付け・取り外しのできる補助的な鍵。ドアに取り付ける場合はピッキングを予防する目的のことが多く、窓に取り付ける場合にはガラス破りで侵入されることを防ぐのを目的に利用されることが多い商品です。窓用の簡易ロックにはアラームが付いているものもあります。窓ガラスやサッシ、ドアなどを痛めないか注意が必要です。ペットの出入り用の隙間を確保できるタイプのものもあります。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。 大型のクレセントにも対応可能です。
材質本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板 質量(g)285
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力型中入れ戸じまりくん ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)強力型中入れ戸じまりくん
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。サッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください。固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります
材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付可能:32~51
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上枠型戸じまりくん ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)上枠型戸じまりくん
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(下側には戸じまりくんスタンダードなどを別途ご使用ください)
材質(本体)亜鉛ダイカスト 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付:8~24
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中入れ戸じまりくん ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)中入れ戸じまりくん
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。サッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください。固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります
材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付可能:30~41
1個ほか
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸じまりくんライト 上枠型 ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)戸じまりくんライト 上枠型
窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付可能:9~24
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸じまりくん スタンダード ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)戸じまりくん スタンダード
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付:28~45
1パック(4個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸じまりくん ミニ ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)戸じまりくん ミニ
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。戸じまりくんスタンダードより本体が小さいため目立ちにくい。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付:28~45
1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準型戸じまりくん 上下安全セット ヒナカ(日中製作所) 動画あり
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。上枠用、下枠用の上下セット。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。下枠側の取付方:窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上枠側の取付方:窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付:(下枠側)28~45、(上枠側)8~24
1パック(1組)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キー付き戸じまりくん ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)キー付き戸じまりくん
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカスト 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付:28~45
1個ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

166-U キー付き戸じまりくん大 ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)キー付き戸じまりくん大
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。掃き出し窓に使える大型タイプ。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカスト アンバー 使用場所推奨:掃き出し窓 隙間(mm)取付:28~52
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

戸じまりくんライト ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)戸じまりくんライト
窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付可能:28~44
1パック(4個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツッパリ型戸じまりくん ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)ツッパリ型戸じまりくん
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。力が下枠に押し付けられるようになり防犯性能が高まります。連結でつけると防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。室内側から見て、右側の窓が手前にある窓にしか使用できません
材質(本体)亜鉛ダイカスト 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付:28~45
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸じまりくんライト 上下安全セット ヒナカ(日中製作所) 動画あり
上下用が1セットになった補助錠、上下を固定して防犯効果UP。窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。下枠用は窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定します。上枠用は窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂 使用場所推奨:腰高窓、小窓 隙間(mm)取付可能:(上枠用)9~24/(下枠用)28~44
1パック(1組)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓の鍵 まど守りくん ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)窓の鍵 まど守りくん
窓の防犯補助錠。クレセントをロックして防犯性を高めます。窓サッシのクレセント用補助錠。クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎます。クレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります。左右勝手兼用。同一キー対応はできません
材質(本体)亜鉛ダイカスト 2
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

195-BK ダイヤル式窓の鍵 ヒナカ(日中製作所) 動画あり
ヒナカ(日中製作所)ダイヤル式窓の鍵
窓の防犯補助錠。クレセントをロックして防犯性を高めます。窓サッシのクレセント用補助錠。ダイヤル式で操作が簡単です。クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎます。クレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります。左右勝手兼用。暗証番号は変更できます。窓サッシへの穴あけが不要で簡単に取付できます
仕様2段ダイヤル 材質(本体)亜鉛ダイカスト ブラック
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷