絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 540(1)
最大トルク(N・m)
  • 6.4(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 10(1)
チャック能力(mm)
  • 1.5~10(1)
1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 5(1)
5
コード長さ(m)
  • 2.5
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 1.9(1)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 5(1)
消費電力(W)
  • 70~80未満(1)
70~80未満
電流(A)
  • 0.8(1)
0.8
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
ドライバドリル