ドライバドリル :「木工用 6mm」の検索結果
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード接無断変速
高輝度LEDライト(残照機能付)
高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現
振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも
正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付
ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0~600min高速:0~2,200min●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0~33,000min低速:0~9,000min
アズワン品番65-2227-72
1台
¥62,600
税込¥68,860
翌日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。