「電源(V)」から絞り込む
ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
扱いやすい入門機。
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。
ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。
ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。
正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ。
付属品+ドライバビット(No.2×65)長さ(mm)189幅(mm)59質量(kg)0.8高さ(mm)191電流(A)0.8コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×41クラッチ数(段)20クラッチトルク(N・m)0.6~3.0
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)税込¥153,780~¥139,800~
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800