ドライバドリル :「M&M 電動工具」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「電源(V)」から絞り込む
100(3)
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。
最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100
消費電力(W)160
電流(A)1.8
コード長さ(m)2
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000、(低速)0~300
最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30
付属品+ドライバビット(No.2×65mm)
長さ(mm)220
幅(mm)60
質量(kg)1
高さ(mm)190
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40
クラッチ20段+ドリル
把握径(Φmm)0.8~10
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)
トラスコ品番379-9034
長さ(mm)183
幅(mm)59
質量(kg)0.9
高さ(mm)188
電流(A)0.8
コード長さ(m)2.5
チャック能力(mm)1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工5
ねじ締め能力(mm)3.8
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
扱いやすい入門機。
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。
ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。
ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。
正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ。
付属品+ドライバビット(No.2×65)
長さ(mm)189
幅(mm)59
質量(kg)0.8
高さ(mm)191
電流(A)0.8
コード長さ(m)2
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×41
クラッチ数(段)20
クラッチトルク(N・m)0.6~3.0
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。