パソコン/周辺機器 :「アナログRGBケーブル」の検索結果
関連キーワード
10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ。Windows10などで標準サポートされている10点同時マルチタッチ操作が可能です。またセンサーはパネルに組み込まれ、静電容量方式のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かく事ができます。
付属品Displayportケーブル(1.8m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(A-B USB2.0 1.8m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)約4.8(ゴム足含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大29、通常16.9、年間消費電力量53.2kWh、待機0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン/タッチパネル部分の動作に対応したOS(日本語版)のみ。※Microsoft「マウスセンサー」アプリがインストールされた環境下ではシングルタッチでの動作となります。マルチモニタ環境で使用する場合はコントロールパネルからtabletPC設定を起動し、タッチ可能なディスプレイを指定の上ご使用ください
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時約550×150~379×325~230、スタンド折り畳み時約550×49×333(ゴム足含む)
コントラスト比3000:1
最大解像度1920×1080
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
タッチパネル方式入力(静電容量方式)、通信方式(USB2.0)マルチタッチ(10点対応)
音声入力音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ)、ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
ノートPCへの給電も可能なUSB Type-C搭載!コンパクトモデルで省スペースにも最適の3辺フレームレスパネル21.5型ワイド液晶ディスプレイです。Type-Cならケーブル1本で映像、音声、ノートPCへの給電及び充電がこれ1本。配線類がごちゃつくことがなくデスク周りもスッキリ。さらにHDMI、DisplayPort、アナログRGBを搭載しており、幅広い機器を繋ぐことができます。ブルーライトカット、ちらつきを抑えるフリッカーレスなど目に優しい仕様です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有り:3.5、スタンド無し:3.1
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)
表面処理表面非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:493×215×377、スタンド無し:493×49×292(どちらも突起部含まず)
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)左右178°:上下178°
端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)35.3
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT21.45型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
リフレッシュレート(Hz)75
グリーンマーク認定
アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心
どの角度からも美しく鮮やかに映し出す広視野角ADSパネル採用。
DVI-DとアナログRGBに対応しパソコンの出力に合わせて使用できます。
また、コンパクトサイズで、動作時の使用可能温度が50℃まで対応可能なため、工場や高温環境でも快適にご利用いただけます。
付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有り:約2.6、スタンド無し:約2.3
規格XGA
消費電力(W)最大18、通常8.9、待機0.2、年間消費電力量28.6kWh
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V)
表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook※アナログRGB端子もしくはDVI-D端子がない場合別途変換アダプターが必要になります
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:339×148×347、スタンド無し:339×52×287(いずれも突起部ふくまず)
コントラスト比1000:1
液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm
画素ピッチ0.297×0.297
解像度1024×768
走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz
走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz
応答速度7ms[GTG]
入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz
視野角(左右:上下)178°/178°
色(本体)ホワイト
画面サイズTFT15型スクエア
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力ステレオミニジャックΦ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297
音声出力スピーカー:1W+1W
アスペクト比4:3
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大:60
入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz
角度調節可
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心
どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角パネル「ADSパネル」を採用しました。
手袋をしていてもタッチ操作が可能なので、オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。
異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。
さらに、動作時の環境温度が50℃まで対応可能。
工場や高温環境でもご利用いただけます。
また、タッチパネルの接続がUSB2.0/RS-232Cに対応しています。
※本商品をお使いいただくには、サポートソフト(ダウンロードにて提供)のインストールが必要です
付属品電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル、RS-232Cケーブル、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有り:4.4、スタンド無し:3
規格XGA
消費電力(W)最大18、通常10.6、待機0.3、年間消費電力量34.1kWh
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
表示サイズ(mm)304.128(H)×228.096(V)
表面処理非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります
対応機種Windowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り399×180×341、スタンド無し:339×55×287(突起部含まず)
コントラスト比1000:1
液晶パネル表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm
画素ピッチ0.297×0.297
解像度1024×768
走査周波数(水平)DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz
走査周波数(垂直)DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz
応答速度7ms[GTG]
入力端子【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz
視野角(左右:上下)178°/178°
色(本体)ブラック
端子USBStandard-Bコネクタ:USB(タッチ操作用端子)、ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W
画面サイズTFT15型スクエア
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式入力方式:抵抗膜方式、通信方式:USB2.0、RS-232C、シングルタッチ、透過率78%以上、タッチ耐久性:1000万回
画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297
アスペクト比4:3
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大:60
入力ポート【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz
角度調節可
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください
適合チルト角:上:20° 下:0°
色ホワイト
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:非光沢
表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)、テンキー有無:あり
面積表示:374.784(H)×299.8272(V)
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度表示:1280×1024
保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz)
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時
入力端子映像:アナログRGB、DVI-D
組立時間目安:約3分(大人1人)
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)250
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください
適合チルト角:上:20° 下:0°
色ブラック
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:非光沢
表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
面積表示:374.784(H)×299.8272(V)
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度表示:1280×1024
保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz)
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時
入力端子映像:アナログRGB、DVI-D
組立時間目安:約3分(大人1人)
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)250
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
マウス、キーボード不要でカンタン操作
直接指先で画面に触れるだけでマウスカーソルの移動やクリック操作が行える、タッチ機能に対応。
オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。手袋をしていても、タッチ操作が可能。
異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。
また、タッチの通信方式がUSB 2.0/RS-232Cに対応。接続機器の幅が広がりました。
仕様(パワーマネージメント)VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、(盗難防止用ホール/ケンジントンスロット)あり
付属品アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル、電源コード、USBケーブル、RS-232Cケーブル(ストレート)、取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM(タッチパネルドライバ)
使用温度範囲(℃)0~40、(収納時)-20~+60
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)(最大時)18、(通常使用時/オンモード)14.1、(待機時)0.7
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
ケーブル長(m)(アナログRGB・DVI-D・オーディオ・USB)1.5
角度(°)(チルト上/下)88/-5
対応OSWindows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)
表面処理非光沢パネル
接続方式アナログRGB DVI-D(HDCP対応)
対応機種Windowsマシン
入力方式抵抗膜方式
電源コード(m)1.8
透過率(%)78(Typ)
通信方式USB 2.0(FullSpeed)/RS-232C(D-sub 9pin オス) ※同時には使用できません。
インターフェース(VESAマウント)あり/100mmピッチ
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1
スタンド取り外し可能
解像度1280×1024
走査周波数(水平)24.8~80.0kHz
走査周波数(垂直)56.3~75.0Hz
応答速度5ms
視野角(左右:上下)170°/160°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
取得規格(各種/法規制)VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆)
色(本体)ブラック
耐久性(タッチ)1000万回
アズワン品番64-3789-92
バックライトLED
調整機能映像設定:ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、メニュー設定:表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、その他:スムージング、自動電源オフ、(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、手動調節:サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、ダイレクト設定:ボリューム、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
アスペクト比5:4
モニターサイズ17型
パネル駆動方式TN
VESA対応対応
輝度(cd/m2)195(タッチパネル装着時)
角度調節可
1台
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。