1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.0/2.0対応 USBハブ(4ポート) テレビ用
。本商品は、USB 3.0に対応したUSBハブです。最大4台同時にハードディスクなどUSB機器を接続できます。シンプルかつコンパクトなデザインで、置き場所をとりません。また、パソコン用とテレビ用の2種類をラインアップ。用途に合わせてお選びいただけます。1つのUSBポートを分岐して、USBポートを増やすことができ、多くのUSB機器を接続するのに便利なのが「USBハブ」です。本商品は、最大4台のUSB機器をまとめて接続できるUSBハブです。USBポートが少ないUSBハブ対応のテレビに最適です。USBハブ対応のAV機器に本商品を接続することで、同時に4台のハードディスクを接続することができます。 長時間録画したい方や家族でそれぞれのハードディスクを使い分けたい場合などに便利です。ACアダプター添付なので、消費電力の大きいUSB機器を接続に便利です。USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速なUSB規格3.0に対応。USB 3.0は、従来のUSB 2.0インターフェイスにも接続可能です。※USB 2.0インターフェイスに接続した場合、USB 2.0での転送速度(規格値:0.48Gbps)となります。
1台
5,398 税込5,938
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります