I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品、RoHS
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比1000:1(標準)
最大解像度1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品、RoHS
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)
質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)38.7
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズ27型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
エコ商品、RoHS
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。
仕様●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)
付属品電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット
寸法(mm)スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367
質量(kg)スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8
消費電力(W)最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh
定格AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵)
表面処理非光沢
対応機種【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesS
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度3440×1440
ディスプレイTFT34型ワイド
色(本体)ブラック
端子入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°
パネル駆動方式ADS
リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120
グリーンマーク認定
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品、RoHS
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様チルト角:上:20° 下:5°●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
最大消費電力(W)116
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
有線LAN接続と同時に充電も可能なUSB-C端子搭載の変換アダプターです。Power Delivery 100Wに対応しており、消費電力の大きいノートパソコンでも充電可能。iPhoneシリーズと接続すれば、バッテリー残量を気にすることなく安定した回線で快適にゲームができます。USB-C(USB Type-C(R))のみを搭載した薄型ノートパソコン、iPhoneシリーズに最適です。USB-Cコネクター1つで、有線LAN接続と充電が同時に行えます。iPhoneシリーズ、iPad Air、iPad Proにも対応。有線LAN接続なら遅延の少ない安定した回線で、ゲームを快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリー残量を気にする必要がなくなります。モバイルルーターに本商品を接続することで、有線LAN接続が可能です。外ではモバイルルーターとして持ち歩き、室内では本商品につないで固定ルーターのように使用すれば、内外でインターネット回線を共通化できます。
材質プラスチック
電源バスパワー時 5V/0.9A(接続機器より給電)セルフパワー時 5V/3A~20V/5A
インターフェース【LAN】RJ-45×1ポート、【USB】USB-C(R)コネクター オス×1(通信用、USB 5Gbps/USB2.0対応)USB-C(R)コネクター メス×1(充電専用※)※充電専用端子にはUSB機器を接続しても動作しません。
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)
USBケーブル長(cm)約14
伝送速度(Mbps)(理論値)1000/100/10
有線LANIEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)
パワーデリバリー最大 20V/5A(100W)対応
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:170W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面65型(可視領域64.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:非光沢
表示方式パネルタイプ:TFT
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
面積表示:1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型
コントラスト比(標準値)1200:1
最大解像度表示:3840×2160
保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度6ms[GTG]
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3
組立時間目安:約6分(大人2人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
インターフェイスウォールマウント:○(400×300mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.372×0.372
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズ65型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美!
エコ商品、RoHS
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)
寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)
質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3
対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)3840×2160
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5
高さ調整範囲(mm)120
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)69.7
回転角度(°)(ピボット)左:90、右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AAS
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)対応最大60(最大解像度時)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください
適合チルト角:上:20° 下:0°
色ブラック
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:非光沢
表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
面積表示:374.784(H)×299.8272(V)
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度表示:1280×1024
保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz)
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時
入力端子映像:アナログRGB、DVI-D
組立時間目安:約3分(大人1人)
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)250
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品、RoHS
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様チルト角:上:20° 下:5°●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
最大消費電力(W)116
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/見やすい位置や高さに調節可能
エコ商品、RoHS
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/。見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。100Hz対応なので一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)
質量(kg)スタンドあり:約5.0、スタンドなし:約3.3
規格【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
消費電力(W)最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)【スイベル】左:45、右:45【チルト】上:20、下:5【視野】上下:178 左右:178
使用温度(℃)【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理パネル:非光沢
対応機種パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約558×229×385~503 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず
機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B
調整範囲(mm)高さ:120
コントラスト比【標準値】1300:1
最大解像度【表示】1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る
走査周波数(水平)HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz
入力端子映像:HDMI×1、USB Type-C×1
VESAマウント(mm)インターフェイス:○(100×100 ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)38.1h
USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
回転角度(°)【ピボット】左:90、右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802
表示寸法(mm)面積:543.744(H)×302.616(V)
モニターサイズ24.5型
パネル駆動方式TFT/HFS
湿度(%)使用条件:20~80(結露なきこと)
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)【最大解像度時】最大:100
輝度(cd/m2)300(標準値)
応答時間(ms)5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
セキュリティ機能盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)チルト:上:20 下:0
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理非光沢
表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)、テンキー有無:あり
面積表示:374.784(H)×299.8272(V)
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度表示:1280×1024
保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz)
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時
入力端子映像:アナログRGB、DVI-D
組立時間目安:約3分(大人1人)
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ19型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。
ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。
人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。
ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°
付属品電源コード、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本)
質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3
消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.1
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USBType-C:59.9~60.3
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)
入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)
高さ調整範囲(mm)130
USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)
年間消費電力量(kWh/年)53.5
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)
サイズ50型ワイド
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:ハーフグレア
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
面積表示:1095.84(H)×616.41(V)※ 可視領域49.5型
コントラスト比(標準値)5000:1
最大解像度表示:3840×2160
保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度5ms[GTG]
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3
組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
インターフェイスVESAマウント:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.285375×0.285375
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
パネル駆動方式TFT/VA
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
表面処理パネル:ハーフグレア
表示方式パネルタイプ:TFT43型ワイド
対応VESAマウントインターフェイス:○(100×200mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
面積表示:941.184(H)×529.416(V)(可視領域42.5型)
コントラスト比(標準値)1200:1
最大解像度表示:3840×2160
保証期間保守:3年(ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります)
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度6ms[GTG]
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3
組立時間目安:約6分(大人2人/開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間)
視野角(左右:上下)上下:178°、 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く/解像度及び周波数が対応表範囲内にあること)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)(その他)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2451×0.2451
音声出力ステレオミニジャック:Φ3.5mm
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズ43型
パネル駆動方式ADS
最大表示色10億7374万色 (10bit入力時)
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:210W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。18時間連続稼働に対応。メディアプレーヤー機能を搭載しており、接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの大きな会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。高輝度500cd/m2を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)、RS232-Cケーブル(1.8
タイプパネル:TFT55型ワイド/ADS
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理ハーフグレア
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
面積表示:1209.6(H)×680.4(mm×mm)※可視領域54.6型
コントラスト比1200:1(標準値)
最大解像度表示:3840×2160
保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度6ms[GTG]
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3
組立時間目安:約10分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
インターフェイスVESAマウント:○(300×300mm)・傾斜角度可能範囲:上下20°※上下逆さ設置は不可。
USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315
音声出力RCA(白色:L音声、赤色:R音声)
最大輝度(cd/m2)500
モニターサイズ55型
パネル駆動方式ADS
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。
ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。
人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。
ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°
付属品電源コード(PSE適合品)、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本)
質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2
消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×325(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)
入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)
高さ調整範囲(mm)130
USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)
年間消費電力量(kWh/年)62.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331
パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADS
モニターサイズ27型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)300(標準値)
LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:7ms/最大消費電力:130W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理ハーフグレア
表示方式パネルタイプ:TFT55型ワイド/ADS
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
面積表示:1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型
コントラスト比1200:1(標準値)
最大解像度3840×2160
保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度7ms[GTG]
組立時間目安:約6分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
インターフェイスVESAマウント:○(200×100mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315
最大輝度(cd/m2)350
入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB Standard A(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ55型
パネル駆動方式TFT
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック
適合対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)
消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
角度(°)【チルト角】上:22 下:4
対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理非光沢
最大消費電力(W)120
コントラスト比1300:1(標準値)
液晶パネルTFT27型ワイド
最大解像度2560×1440
保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)
応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)178/178
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)56.4
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331
映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1
待機時消費電力(W)1.1
パネル駆動方式AAS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250(標準値)
USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:7ms/最大消費電力:210W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、大画面75型(可視領域74.5型)のワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応。万が一の時も安心な保守サービス付き。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの大きな会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。修理品の交換となると梱包など非常に手間がかかります。本商品は、標準で保守サービス(3年間)がついてきます。万が一の故障の際、専門サービススタッフが現地で修理品の梱包、発送、代替品との交換をすべて行います。※本サービスは、ご購入後60日以内にお申込みください。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品HDMIケーブル(約1.8、ネジ(6本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(約3.0、PSE適合品)
タイプパネル:TFT75型ワイド/ADS
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理ハーフグレア
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
面積表示:1650.24(H)×928.26(mm×mm)※可視領域74.5型
コントラスト比1400:1(標準値)
最大解像度表示:3840×2160
保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。
走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)
走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)
応答速度7ms[GTG]
入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3
組立時間目安:約10分(大人2人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー5W+5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)
インターフェイスウォールマウント:○(400×300mm)※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可
USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.42975×0.42975
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズ75型
パネル駆動方式ADS
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
新規格「Wi-Fi7」&インターネットポート2.5Gbpsに対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の2つの周波数帯で高速通信が可能です。機械的な印象をなくすデザインで視覚的なノイズを削り、部屋の中心に置いても違和感のない生活に馴染むデザインです。
付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート
質量(g)900
備考インターネットをご利用になる場合は「回線」および「インターネットプロバイダー」との契約が必要です。また本商品は日本国外では使用できません。
規格(無線LAN)IEEE802.11ax/be draft、IEEE802.11ac/11n/11a/11g、IEEE802.11b(有線)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※LANポートのみ、IEEE802.3az(10BASE-Te)※インターネットポートのみ
消費電力(W)13(Typ)
構成機器【ルーター部】●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート:2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps・LANポート:1Gbps、100Mbps、10Mbps●インターネットポート:RJ-45※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation●LANポート:RJ-45×2●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター【ルーター部2】●インターネット接続方法:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●サブネットマスク:255.255.255.0 固定●その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、 DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大32エントリー)、ポートの開放(最大32エントリー)、UPnP、MTU設定、オートブリッジ、APモード、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、PPPoEパススルー、ペアレントコントロール、回線自動判別機能
対応機種・有線または無線LANインターフェイスを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBookなど)・iOS、android搭載のスマホ・タブレット、テレビ、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ等
定格電源AC100V50/60Hz
伝送速度(Mbps)無線LAN側ネットワーク【理論値】IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300、IEEE802.11a/g:最大54、IEEE802.11b:最大11
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯/5帯(W52/W53/W56)
伝送規格無線LAN側ネットワーク【方式】IEEE802.11ax/be draft:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
接続台数【無線LAN側ネットワーク部2】無線LANに接続できる機器の台数:推奨40台
アンテナ方式無線LAN側ネットワーク部2:内蔵アンテナ×4(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×50×215(縦置き専用)
使用チャンネル(ch)無線LAN側ネットワーク:24GHz帯=1-13、5GHz帯=36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144
対応プロトコル無線LAN側ネットワーク部2:TCP/IP(IPv6/IPv4)
無線LAN無線LAN側ネットワーク部2【機能】MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、MU-MIMO、ビームフォーミングW、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
新規格「Wi-Fi 7」&インターネットポート10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーターです。新規格「Wi-Fi 7( IEEE802.11be)」に対応し、6GHz最大5765Mbps(規格値)、5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の3つの周波数帯で高速通信が可能です。2.5GbpsのLANポート対応で有線LAN接続のPCやゲーム機、Wi-Fi接続のスマホやノートPCなどもハイパフォーマンスでゲームも動画も安定して楽しむことができます。
仕様●無線LANセキュリティ:WPA2-パーソナル(AES)、WPA3-パーソナル(AES)、WPA2/WPA3パーソナル(AES)●無線LAN側ネットワーク部:●無線LAN規格:IEEE802.11be draft、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b●通信周波数:2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56)、6GHz帯(LPI)【ルーター部有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート(RJ-45×1ポート):10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、LANポート(RJ-45×3ポート):2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター
付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)26(Typ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×65×247
対応機種・有線または無線LANインターフェースを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBook)・iOS、android搭載のスマホやタブレット、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ
接続方法インターネット:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD
伝送方法IEEE802.11be draft/ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4/5/6
伝送速度IEEE802.11be draft(6GHz帯):最大5765Mbps、IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882Mbps、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688Mbps (受信は最大574Mbpsです。4096QAM対応機器の受信は最大688Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11ax(6GHz帯):最大2402Mbps、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402 Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps (256QAM対応機器は最大400Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
対応プロトコルアンテナ方式:内蔵アンテナ×6(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2 & 6GHz送受信専用×2)/TCP/IP(IPv6/IPv4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4K大画面50型(可視領域49.5型)ワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA200×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、
付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m)
質量(kg)スタンド有13.1、スタンド無し13.0
サイズ50型
表面処理ハーフグレア
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460
寸法(cm)スタンド有:幅112×奥行26×高さ68、スタンド無し幅112×奥行6×高さ64
機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3
コントラスト比4000:1
液晶パネル49.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:5ms[GTG]
最大解像度3840×2160
定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常85.4W(最大142W、待機時0.4W)、年間消費電力量:264.5kWh
走査周波数(水平)31.5~135.0kHz
走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz
色(本体)ブラック
端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TFT/VA
リフレッシュレート(Hz)最大60
グリーンマーク認定
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また、100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●フリースタイル:チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット(回転):左90°右90°●最大輝度/応答速度:300cd/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2
付属品電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取り付けネジ、必ずお読みください
寸法(mm)スタンド有:幅558×奥行229×高さ385~503、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず
質量(kg)スタンド有:5.0、スタンド無し:3.3
消費電力(W)最大:104、通常:12W、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh
定格AC100V50/60Hz(電源内蔵)
表面処理非光沢
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
表示色(最大)1677万色
視野角上下178°左右178°
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比4:3、5:4、16:9
入出力端子HDMI×1、USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ24.5型
パネル駆動方式TFT
リフレッシュレート(Hz)100
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ビジネス向けに特化した27型WQHD対応のワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。USBType-C搭載のノートPCならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。液晶ディスプレイ同士をDisplayportケーブルで接続することで3画面化できるデイジーチェーン接続にも対応しています。さらに有線LAN端子を搭載しているので、LAN端子が搭載されていないノートPCでも安定したネットワーク環境に接続できます。フリースタイルスタンド採用で、画面の縦横、高さや角度などシーンや好みで使い分け可能です。安心の5年保証
仕様●USBハブポート:アップストリーム:USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3.25A(最大65W) ダウンストリーム:USB-A×3:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/3A)●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●可動:チルト:上23°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:150mm、ピボット(回転):左90°右90°●画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)/596.736(H)×335.664(V)●視野角度(°)/最大輝度(cd/m2)/コントラスト比:上下178左右178/250/1300:1
その他VESA:100mm×100mm、miniPCアタッチメントホール:アイ・オー・データ機器MPC-LVZ3PA、MPC-LVZ2、その他・VESA75×75mm・取付可能合計質量1.5kg以下・ネジサイズM4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
付属品電源コード(PSE適合品、1.5m)、USBケーブル(C-CUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、1.0m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
質量(kg)9.2
消費電力(W)最大140、通常19.2、待機時0.5 年間消費電力量:61.3h
定格AC100V50/60Hz
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)701×144×442
コントラスト比1300:1
最大解像度2560×1440
応答速度4ms[GTG]
色(本体)ブラック
端子映像入力:HDMI×1、USB Type-C×1、Displayport×1、映像出力:Displayport×1(デイジーチェーン用)、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
音声スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:Φ3.5mm
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AAS
グリーンマーク認定
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
USB Type-C搭載の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。Usb Type-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また100Hz対応なので一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され視認性が向上します。安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●最大輝度/コントラスト比/応答速度:300cd/1300:1/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2
付属品電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
寸法(mm)スタンド有:幅558×奥行215×高さ411、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず
質量(kg)スタンド有:3.7、スタンド無し:3.3
消費電力(W)最大:104、通常:12、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh
定格AC100V50/60Hz
表面処理非光沢
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
入力端子映像:HDMI×1/USB Type-C×1、ヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
モニターサイズ24.5型ワイド
パネル駆動方式HFS
リフレッシュレート(Hz)100
グリーンマーク認定
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
すぐ使える!♪バーベイタム製BD-Rメディア1枚添付。最大16倍速の高速書込みに対応したUSB Type-C/USB-Aコネクター搭載のパソコン対応外型ブルーレイドライブです。BD/DVDビデオ再生や、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。ライティング時のセキュリティ機能も充実。コピー防止ディスク・パスワード付ディスクの作成機能、ファイル・フォルダーへのパスワード設定、データの安全消去も可能です。ファイルバックアップやシステムリカバリーディスク作成も対応。
仕様ソフトウエア:BD/DVD再生ソフト GreenBee社製「BDミレル」・マルチメディア総合ソフトソースネクスト社製「B's Recorder GOLD 20」、著作権保護:CPRM(読込/書き込み)※「BDミレル」にてCPRMの読み込みを行うには、初回再生時にインターネットに接続する必要があります。※書き込みを行うには、CPRM対応のソフトウェアとメディアが必要です。●AACS(読み込み/書き込み)※本商品ではBlu-rayDisc(以下BD)に著作権保護されたコンテンツを再生する為に著作権保護技術「AACS」を採用しています。BDを継続的にお使いいただくために、定期的に「AACS」キーを更新する必要があります。※書き込みを行うには、AACS対応のソフトウェアとメディアが必要です、USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)(USB PowerDelivery)
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)約1m)、C(オス)-A(メス)変換アダプター、メディア(BD-R)※試供品、ACアダプター、取扱説明書
質量(kg)1.1
電源AC100V50/60Hz DC12V 消費電流2.5A(Typ)
対応OSWindows11・10、MacOS10.15~15、ChromeOS ※最新のセキュリティ更新を適用してください。※ダウンロードソフトウェアはWindowsのみ対応しています。※macOS 12~15では次の機能に対応しています。・macOS標準の書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、BD-R、BD-REへのデータの書き込み・macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生(ブルーレイコンテンツ・地デジ録画したDVD-VR・AVCRECのディスク再生はできません)※Chrome OSは読み取り専用です。対応するファイルシステム、ファイル形式については、Chromebookヘルプや仕様をご確認ください。
コネクタ形状USB-B
外寸(mm)幅158×奥行220×高さ50
対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook
寸法(cm)(本体特性)タイプ:外付、ディスクローディング:トレイタイプ、設置条件:水平・垂直(垂直は12メディアのみ対応)
機能書込みエラー防止:BD書き込み、DVD書き込み、CD書き込みともに搭載
動作環境ソフトウエア使用時は次の条件を満たしている必要があります●CPU:対応OSのシステム要件を満たすCPU●メモリ:4GB以上●ハードディスク:10GB以上の空き容量●ディスプレイ:1024×768,24bit以上、1920×1080推奨 HDCPに対応したデジタル接続のディスプレイ ※ソフトウェアのダウンロードには、インターネット接続環境が必要です。※別途作業に応じて、ハードディスクの空き容量が必要です。
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
仕様表示面積:596.736mm(H)×335.664mm(V)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上17°、下5°、スイベル角:左45°、右45°、ピボット(回転):左90°、右90°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間、搭載技術:HDR10
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)
質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
消費電力(W)最大時:140、通常使用時(オンモード):22.1、待機時:0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること
表面処理非光沢
適合機器Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo SwitchTM、PS4(R)、PS4(R) Pro、PS5TM、Xbox Series X、Xbox Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369※突起部を含まず
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1
液晶パネルTFT27型ワイド
最大解像度3840×2160
保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
走査周波数(水平)HDMI:26.4 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz
走査周波数(垂直)HDMI:24.0 ~ 60.3Hz、DisplayPort:29.9 ~ 60.3Hz、USB-C:29.9 ~ 60.3Hz
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1
視野角(左右:上下)178°:178°
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)120
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム USB Type-C:USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)69.7
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554
最大輝度(cd/m2)350
パネル駆動方式AAS
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)最大60
「GP-CR452GHP/B」はPower Delivery 100W充電と2.5GBASE-Tに対応したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続の有線LANアダプターです。本商品を使うことで、PCに充電しながら動画編集やデータバックアップ等、大量のデータやり取りを快適に行えます。
Gigabit(1Gbps)よりもさらに高速な2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせてご利用いただくことで、ネットワーク機器の性能を発揮できます。動画編集やデータバックアップ等、大量のデータをやり取りする用途に最適です。
最大100W(20V/5A)のPower Delivery充電に対応。高スペックPCや、アートワークに使用するPCなど消費電力の大きいノートPCでも充電が可能です。
iPhone 15シリーズ/iPad Proにも対応。有線接続でゲームを低遅延で快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリ残量を気にする必要はありません。
仕様ドライバインストール:Windows 10/8.1/7は商品動作にインストールが必要、Power Delivery:対応(最大100W、20V/5A)
付属品取扱説明書
材質プラスチック
規格IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T)
電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電
本体質量(g)24
対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS 10.12 以降、macOS 11/12/13/14以降(※1)、ChromeOS
対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ※1/iPad Pro※2
対応(LANケーブル)カテゴリ5e以上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×22×15(ケーブル除く)
保守管理6ヶ月
環境(動作保証)0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)
ケーブル長(cm)(USB)約12(コネクタ除く)
インターフェイス(USB)USB Type-C(R)コネクター オス×1(PC通信用、USB 3.2 Gen 1/USB 3.0)、USB Type-C(R)コネクター メス×1(PD充電用)
ジャンボフレーム最大16,128bytes(初期値無効)
伝送速度(理論値)2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps、(理論値)IEEE802.11ax(5GHz帯):最大4804Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大3467Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大600Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
LANRJ-45×1ポート
1台
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。
付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書
質量(g)約370
規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)
ポート数1(コネクタ形状:RJ-45)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57
対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13
対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず)
消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ)
使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB
伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4/5
伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbps
グリーン購入法適合
無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b
アンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2)
対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP
通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
映像出力と同時に充電も可能なUSB-C端子搭載の変換アダプターです。Power Delivery 100Wに対応しており、消費電力の大きいノートパソコンでも充電可能。iPhoneシリーズ(16eを除く)の画面をテレビに出力しながら充電できるため、長時間の使用でもバッテリー切れの心配がなくなります。USB-C(USB Type-C(R))のみを搭載した薄型ノートパソコンやiPhoneシリーズ(16eを除く)に最適です。USB-Cコネクター1つでHDMI映像出力と充電が同時に行えます。iPhoneシリーズ(16eを除く)、iPad Air、iPad Proの画面をテレビに出力でき、動画鑑賞を大画面のテレビで快適に楽しむことができます。画面から離れて視聴できるため、目への負担を軽減できます。また、充電しながら使用できるため長時間の使用でもバッテリー切れの心配がなくなります。「拡張モード」と「複製モード」の両方に対応。拡張モードでは、パソコン画面と追加ディスプレイの画面を別々に表示でき、複製モードでは、パソコンと追加ディスプレイの画面が同じになります。
仕様【HDR】非対応
材質プラスチック
電源バスパワー時: 5V/0.9A(接続機器より給電)セルフパワー時: 5V/3A~20V/5A
インターフェース【HDMI】Type-A×1(19ピン メス)、【USB】USB-C(R)コネクター オス×1(通信用、USB 5Gbps)USB-C(R)コネクター メス×1(充電専用※)※充電専用端子にはUSB機器を接続しても動作しません。
解像度最大 3840×2160/60Hz
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)
表示モード拡張モードおよび複製モード※iPhoneシリーズ、iPad Air、iPad Proは複製モードのみ対応。
USBケーブル長(cm)約14
HDMI規格【Audio】対応※5.1ch/7.1chおよびHDオーディオ(Dolby Atmos(R)、Dolby TrueHD、DTS:X(TM)、DTS-HDなど)は除く。※ARC対応、eARC非対応
パワーデリバリー最大 20V/5A(100W)対応
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/広可動域なフリースタイルスタンド
エコ商品、RoHS
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した、24.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、ディスプレイの下に15型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホール、台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
定格電圧AC100V (50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理非光沢
表示方式HFS
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入出力端子HDMI、USB-C、USB-A、ステレオミニジャック Φ3.5mm
モニターサイズ24.5型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品、RoHS
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0
サイズ27型
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理非光沢
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年※パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上
エコ商品、RoHS
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/。USB Type-C搭載の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用。100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。また、フロントベゼルも10.8mmと極細ですっきりした印象を与えるので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、台座、台座ネック、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約3.7、スタンドなし:約3.3
色ブラック
規格【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
消費電力(W)最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)【チルト】上:23、下:5【視野】上下:178 左右:178
使用温度(℃)【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約558×215×411 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず
機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B
コントラスト比(標準値)1300:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る
走査周波数(水平)HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz
入力端子映像:HDMI×1、USB Type-C×1
VESAマウント(mm)インターフェイス:○(100×100
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)38.1h
USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802
表示寸法(mm)面積:543.744(H)×302.616(V)
モニターサイズTFT24.5型ワイド
パネル駆動方式HFS
湿度(%)使用条件:20%~80%(結露なきこと)
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)【最大解像度時】最大:100
輝度(cd/m2)300(標準値)
応答時間(ms)5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
セキュリティ機能盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
適合対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)
消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5
対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:非光沢
最大消費電力(W)120
コントラスト比1300:1(標準値)
最大解像度2560×1440
保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHz、DisplayPort:31kHz ~ 151kHz、USB Type-C:31kHz ~ 151kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9Hz、DisplayPort:59.9Hz ~ 99.9Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)
応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)178/178
VESAマウント(mm)○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。
スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)56.4h
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331
待機時消費電力(W)1.1
入出力端子HDMI、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm
モニターサイズ27型ワイド
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250(標準値)
USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!
エコ商品、RoHS
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0
サイズ27型
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)
表面処理非光沢
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
保証期間5年※パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
2.5Gbps対応の高速通信が可能なアンマネージスイッチングハブです。10G対応のSFP+ポートを搭載しており、SFP+モジュールを使用することで、10Gbpsでの通信も可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。※推奨SFP+モジュールはアイ・オー・データ機器ホームページをご確認ください。10G対応のSFP+ポートを搭載しています。環境に応じたSFP+モジュールをご用意いただくことで、LANケーブルや光ファイバーを使用した10Gbps通信が可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。Wi-Fi 7の登場により、ネットワーク環境の高速化が進んでいます。本商品は2.5G BASE-Tに対応しており、高速な通信環境の構築が可能です。また、2.5G BASE-Tに加え、1000BASE-Tおよび100BASE-TXにも対応しているため、既存の設備をそのまま活用しながら導入できます。商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(※)を取り付けることで設置ができます。※壁面取り付け用のネジは付属しておりません。
仕様●本体サイズ(D):105mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●AUTO-MDIX機能:あり 全ポート「Auto MDI/MDI-X」●VLAN機能:なし●SNMP機能:なし●本体(色):ブラック●本体サイズ(W):158mm●標準ポート数:5●筐体材質:金属筐体●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●MACアドレス登録件数:4000件●本体サイズ(H):27mm●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター
タイプスイッチングハブ
電源AC100V 50/60Hz
本体質量(g)380
マグネットなし
通信速度100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/10GBASE-T/10GBASE-SR、10GBASE-LR
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。
ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。
人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。
ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3
消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.5
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ホワイト
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)
入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)
USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)
年間消費電力量(kWh/年)53.5
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:67W/。解像度WQHD、最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度は0.2ms[GTG]、動きの激しい映像のブレを低減し、よりクリアな視認性を実現します。「Focus Mode」機能を搭載しサイズを瞬時に切り替えることが可能です。Focus Mode機能は27型の画面に24.3型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24.3型相当表示を本機能で瞬時に切り替えることが可能になっています。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大240Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に、色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ」を低減できます。
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):17.7W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:3°●パネル方式:ADS(IPS相当)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約424(H)×614(W)×231(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):67W(最大)●縦回転(ピボット)機能:あり 右:90°●最大消費電力:67W●応答速度(G to G):0.2ms●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●VCCI:対応 VCCI Class B●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:65° 右:65°●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:240Hz●その他節電関連:年間消費電力量:56.5kWh●高さ調整:あり 110mm
サイズ27型
ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm
電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク
本体質量(g)8100
サイズ(inch)27
表面処理非光沢
入力信号HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)
コントラスト比1000:1
表示色10億7374万色 ※10bit入力時
解像度2560×1440(WQHD)
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)31-355.2
走査周波数(垂直)59.9-240
ケーブル電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル、A-B USB 2.0ケーブル
入力端子HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)
スピーカーあり2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式ADS
輝度(cd/m2)400
USBUSB Type-C(USB 2.0、DisplayPort Alt mode、USB PD 5V=1.5A(最大7.5W))×1、USB Std-B(USB 2.0)×1、USB Std-A(USB 2.0(5V/500mA))×1、システム更新用:USB Std-A(USB 2.0(5V/1A))×1
1台
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
ノートパソコンへの給電も可能なUSB-C搭載!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電もでき、すっきりとした作業環境の確保の実現が可能です。さらに広視野角パネルは画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出せます。豊富な接続端子を搭載しており、さまざまな機器と接続してご使用いただけます。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:130mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:5.4、スタンド無し:3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)
定格消費電力(W)最大時:98、通常使用時:11、待機時:0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:493×229×361~485、スタンド無し:493×49×292
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)左右178°:上下178°
端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用
年間消費電力量(kWh/年)35.3
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT21.45型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
リフレッシュレート(Hz)75
グリーンマーク認定
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。