AI顔追尾機能を搭載したwebカメラ。
会議の参加者全員が映るように自動でフレーミングをするので、人の移動に併せてカメラの向きを調整する必要がありません。
マスクでも大丈夫。発言者が起立しても大丈夫。とても賢いwebカメラです。
液晶テレビの上に設置可能なので、スッキリとした配置が可能。もちろん三脚での使用も可能です。
付属品USB変換アダプター(Cオス-Aメス)、取扱説明書
質量(g)約390
電源バスパワー駆動
対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、macOS 10.12~14、Chrome OS
範囲集音:推奨3m、最大5m
対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook ※Android端末はメーカー製DS-ASTB1のみ対応
マイクロホン無指向性マイク×4
機能AI顔追尾機能(自動フレーミング)、エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
最大解像度WQHD(2560×1440)
保証期間1年
USBケーブル(m)約1.8
スピーカーフルレンジ
取得規格VCCI Class B
フォーカス固定
撮影距離(cm)50~∞
F値F2.2
画素数360万画素
インターフェイスUSB 2.0
指向性無指向性
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×56
フレームレート最大30fps
画角(最大)水平81°、垂直52°、対角89°
ビデオフォーマットMJPEG、YUV、H.264
カメラ仕様360万画素CMOSセンサー
1個
¥17,880
税込¥19,668
当日出荷
テーブルに置いて使える8倍光学ズーム機能&首振り機能を搭載したwebカメラです。
ズームをしても画質が落ちずオートフォーカスでピントがすぐに合うので遠くのホワイトボードの文字も手元の資料もクッキリ。
首振りは左右350度、上下90度の範囲でカメラの向きを調節することが出来、カメラ向きは9パターン登録できるので、会議前に向きを登録しておくことで、会議中はリモコン操作のみで素早くカメラの向きを切り替えられるので、発言者の顔を見ながらの会議もスムーズです。
Chromebookに対応しているので、web会議ツールと組み合わせることで学校の遠隔授業での使用も可能です。
動作確認済みアプリ Microsoft Teams、Skype、Zoom、Googlemeet、Googleハングアウト、CiscoWebMeetings
用途中小規模会議室での会議、教室等でのweb会議等
付属品USBケーブル、リモコン、ACアダプター、取扱説明書※電池付属はありません
質量(kg)約1.3
対応OSWindows7(32bit、64bit)、Windows8.1(32bit、64bit)、Windows10、Windows10 IoT Enterprise、MacOS10.12~11、chromeOS
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンApple社製Macシリーズ、android端末(DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook
プリセット機能カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)
動作範囲左右350°
ホワイトバランス手動または自動
撮影距離(m)1~∞
フォーカスオートフォーカス
F値F1.6
画素数210万画素
インターフェイスUSB 2.0
コントラスト手動または自動
明るさ手動または自動
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×172×175
色数約1677万色
フレームレート最大30fps
画角(最大)水平57.6°、垂直36.4°、対角67.6°
対応解像度Full HD
ビデオフォーマットYUV、MJPEG
1個
¥63,498
税込¥69,848
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。