パソコン/周辺機器 :「microSDXC」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)microSDXCカード UHSⅠ
ムービー撮影やデジタル一眼レフに最適! UHS スピードクラス1対応の大容量microSDカード 「MSDU1-Rシリーズ」は、UHS-I規格およびUHS スピードクラス1に対応した、SDカード変換アダプター付きmicroSDカードです。 添付の変換アダプターを使用することで、SDカードに変身。ビデオカメラや一眼レフカメラ等にご利用いただけます。大容量のラインアップで、フルHDでの長時間録画や高画質での写真撮影など、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。 また、microSDカードをスマホの内部に装着すれば、スマホのデータ保存用としてもお使いいただけます。
付属品SDカード変換アダプター 適合機種microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、Nintendo Switch(TM) 質量(g)約0.24(microSDカードのみ) 使用温度範囲(℃)0~55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SDカード変換アダプター装着時:24.0×32.0×2.1、microSDカード本体:11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 インターフェースバス:UHS-I カードmicroSDXC、SDXC 保証期間ハードウェア保証(1年間) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS スピードクラス1
1台
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)高耐久 Class 10対応 microSDXCカード 64GB
。高耐久pSLC方式を採用したmicroSDカードです。書き換え耐久性が高いため、繰り返し録画を続けるドライブレコーダーに最適です。温度変化にも強いので、夏場や冬場の寒暖差が激しい過酷な車内でも安心してご利用いただけます。産業機器用フラッシュ商品に使用されるpSLC技術を採用することで、繰り返しの書き込みに強い耐久性を実現しました。毎日録画を繰り返すドライブレコーダーやネットワークカメラなどでの使用に最適です。一般的なモデルとは異なる特殊仕様のコントローラを採用しており、高温時にも低温時にも安定して書き込み動作を行うことができます。そのため夏場の高温環境や冬場の低温環境など、過酷な温度変化のある車内でもしっかりデータを保護します。SDA(SDアソシエーション)で定められた速度規格「スピードクラス10」に対応。ドライブレコーダーの画像を、フルハイビジョンの高画質でもコマ落ちせずキレイに録画できます。
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

UHS-I規格及びUHSスピードクラス1に対応したSDカード変換アダプター付きmicroSDカード。 MicroSDカードとして、付属アダプターを使用してSDカードとしてのご利用が可能です。 スマホに装着することでスマホのデータ保存用としてもご利用可能です。 国際規格ISO7816-1準拠。空港でのX線検査による影響を受けません。
用途一眼レフカメラ、ビデオカメラにおすすめ 付属品SDカード変換アダプター 対応機種microSDHC、SDHC、microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、ニンテンド-Switch 電源電圧(V)2.7~3.6 カードmicroSDHC、SDHC、microSDXC、SDXC 保証期間ハードウェア保証(1年間) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)SDカード装着時:24×15×2.1、microSDカード本体:11×15×1 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アプリがサクサク動く!A1対応スマホ&ゲーム機に最適なmicroSDカードです。 スマートフォン用アプリ向け速度規格「ApplicationPerformanceClass1(以下A1)に準拠したmicroSDカードです。 スマートフォン内蔵用のメモリとしてご利用いただくと、スマートフォンのアプリ移動時間や写真アプリでの読み込み速度が安定し、スマートフォンがより快適にご利用いただけます。 また、UHS-I UHSスピードクラス1に対応しており、最MB/s(規格値)の転送速度での書き出しを実現しています。
SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1 対応機種microSDHC、microSDXC規格に対応した機器、ニンテンドーSwitch 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1 質量(g)約0.25 電源電圧(V)2.7~3.6 使用温湿度範囲0~55℃/20~80%(結露なきこと) 保証期間ハードウェア保証(1年間) 防水性JIS IPX7等級 準拠規格SD MemoryCard Specification Ver5.10準拠 クラスアプリケーションパフォーマンスクラス:Application Performance Class 1(A1)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UHS-IおよびUHS スピードクラス3に対応した、転送速度が高速かつ大容量のmicroSDカードです。また、ビデオ録画に適した「Video Speed Class 30」にも対応しており、フルハイビジョンはもちろん4K動画の撮影や、デジタル一眼レフカメラの連写撮影など、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。UHS非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。
付属品SDカード変換アダプター 質量(g)0.24(microSDカードのみ) 種類microSDXCカード 使用温度範囲(℃)0~55 対応機種microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(microSDカード本体)11×15×1、(SDカード変換アダプター装着時)24×32×2.1 準拠規格SD MemoryCard Specification Ver5.00準拠 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作電圧2.7V~3.6V 防水性JIS IPX7等級(変換アダプターを除く) SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラスV30
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります