パソコン/周辺機器 :「タイコエレクトロニクス ハウジング」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-SUB ハウジング プラグ 9POS DE メタル
仕様ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE 109 シリーズ 種別:プラグ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 適合製品:Size 20 クリンプ スナップイン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1659-96
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 37極 オス スルーホール 1セット 52個入
デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを提供することで、市場で最も広範で汎用性の高い D サブミニチュアコネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ライトアングルポストコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。このコネクタは、サイズ 20 又は 22 のサブミニチュア D コネクタと寸法が異なる場合にかん合できます。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ライトアングルコネクタには、プラグタイプとレセプタクルタイプの両方で 9、15、25、37 ポジションのタイプがあり、50 ポジションのタイプもあります HD-22 ライトアングルレセプタクルコネクタには、15、26、44、62、78 ポジションのタイプが揃っています フルメタルシェルコネクタと互換性のある低コストの前面金属シェル設計です 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1トレイ(52個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:37W2●長さ:69.32mm●幅:12.55mm●深さ:18.8mm●寸法:69.32 x 12.55 x 18.8mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4864 アズワン品番65-7711-97
1セット(52個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ B タイプ メス スルーホール 1セット 144個入
。TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ。TE Connectivity の Mini USB B コネクタシリーズ。これらの小型 USB B コネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。また、USB B コネクタは極性化された基板実装コネクタで、正確な向きで接続でき、ホットプラグに対応し、プラグアンドプレイ機能を備えています。外側のハウジングは、強固なニッケルでできています PCB にフラッシュマウント USB 2.0 により、最大 60MB/ 秒の転送速度を実現 メスコネクタ ホットスワップ可能 正しい方向に向けて極性化されている 充電が可能 プラグアンドプレイ対応。ラップトップ / デスクトップマザーボード MP3 プレーヤー GPS デバイス デジタルオーディオ モデム ゲームポート プリンタとスキャナ キーボード、マウス、ジョイスティック ポータブルストレージデバイス スマートフォン。
仕様●入数:1トレイ(144個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-8228 アズワン品番65-7664-27
1セット(144個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ DE 黒 1箱 250個入
。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、HDE、ストレート出口、2ピースバックシェル。ストレート出口、2ピース組み立てバックシェル又は黒色ABS製ケーブルクランプキット、亜鉛めっきスチール4-40半丸ねじ2本、六角ナット2個、4-40取り付けねじ2本が付属します。 HDE金属シェル及びHDP金属シェルD-subコネクタに使用します。 バックシェルキット ; 680-9361 680-9361 及び ; 717-4596 717-4596 には、グロメットが4本付属します バックシェルキット ; 680-9370 680-9370、; 680-9373 680-9373 及び ; 782-6171 782-6171 には、グロメットが6本付属します 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照
仕様●ハウジング材質:ABS●接続方向:アングル●色:黒●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8459 アズワン品番65-7665-37
1箱(250個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 25 極 DB 1箱 100個入
。AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:DB●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8395 アズワン品番65-7646-56
1箱(100個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ式I/Oコネクタ
QSFP-DD ケージコネクタ及びケーブルアセンブリ。TE Connectivity ( TE )の QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリは、既存の QSFP フォームファクタの密度を高めて最大 400 Gbps の速度を実現することで、次世代データセンターのニーズに対応します。これらの製品は、28G NRZ および 56G PAM-4 プロトコルの両方に対応するように設計されており、将来のシステムアップグレードに向けて 112G PAM-4 へのロードマップが作成されています。TE の QSFP-DD 製品は、独自のヒートシンク技術を活用することで、15 ~ 18 W の用途でコスト効率よく動作します。QSFP-DD ケーブルアセンブリはカスタマイズ可能で、完全な後方互換性があり、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。主な利点。既存の QSFP フォームファクタの密度を上げて、最大 400 Gbps の速度に対応。 28G NRZ および 56G PAM4 プロトコルの両方に対応した設計で、112G PAM-4 のロードマップを使用します。 完全な後方互換性を備えているので、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。 独自のヒートシンク設計により、15 → 18 W の用途でコスト効果の高い作業が可能です。 ライトパイプ、ヒートシンク、カスタムケーブルアセンブリなど、独自のケージ構成で設計ニーズに対応します。 。用途。サーバー スイッチ / ルータ ストレージデバイス 大規模なデータセンター 高性能コンピューティング
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 26極 ケーブルマウント
。オスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4498 717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543、; 450-9270 450-9270 及び ; 717-4533 717-4533 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット
仕様●極数:26●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:圧着●ハウジング材質:PVC●シリーズ:Amplimite HDP-22●コード番号:782-9530 アズワン品番65-7532-41
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ式I/Oコネクタ 1セット 8個入
QSFP-DD ケージコネクタ及びケーブルアセンブリ。TE Connectivity ( TE )の QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリは、既存の QSFP フォームファクタの密度を高めて最大 400 Gbps の速度を実現することで、次世代データセンターのニーズに対応します。これらの製品は、28G NRZ および 56G PAM-4 プロトコルの両方に対応するように設計されており、将来のシステムアップグレードに向けて 112G PAM-4 へのロードマップが作成されています。TE の QSFP-DD 製品は、独自のヒートシンク技術を活用することで、15 ~ 18 W の用途でコスト効率よく動作します。QSFP-DD ケーブルアセンブリはカスタマイズ可能で、完全な後方互換性があり、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。主な利点。既存の QSFP フォームファクタの密度を上げて、最大 400 Gbps の速度に対応。 28G NRZ および 56G PAM4 プロトコルの両方に対応した設計で、112G PAM-4 のロードマップを使用します。 完全な後方互換性を備えているので、既存の QSFP ソリューションから簡単にアップグレードできます。 独自のヒートシンク設計により、15 → 18 W の用途でコスト効果の高い作業が可能です。 ライトパイプ、ヒートシンク、カスタムケーブルアセンブリなど、独自のケージ構成で設計ニーズに対応します。 。用途。サーバー スイッチ / ルータ ストレージデバイス 大規模なデータセンター 高性能コンピューティング
仕様●入数:1トレイ(8個入り)●Form Factor:QSFP●ポート数:3●極数:1●ハウジング材質:ステンレス鋼●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:QSFP-DD●コード番号:197-3404 アズワン品番65-7668-86
1セット(8個)
75,980 税込83,578
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 9 極 DE 1箱 100個入
AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:DE●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8473 アズワン品番65-7646-81
1箱(100個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 9極 ケーブルマウント 1箱 100個入
。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-20シリーズ、シールドプラグ及びレセプタクルキット。AMPLIMITE HDP-20シリーズ組み立て式シールドD-subコネクタプラグ及びレセプタクルキットの内容は、金属スズめっきD-subコネクタスズめっき銅合金上スチールシェル黒色ポリエステルGFナイロンインサート事前取り付け済み金フラッシュめっきコンタクト、銅めっき亜鉛上にニッケルバックシェル x 2、4-40取り付けねじ x 2、4-40六角ナット x 2及び4-40 溝付頭ねじ x 2が付属しています。
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:Amplimite HDP-20●コード番号:191-8427 アズワン品番65-7644-06
1箱(100個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))メモリカードコネクタ カードエッジ 67 極 メス 1セット 5個入
仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:カードエッジ●オス/メス:メス●極数:67●行数:2●ピッチ:0.5mm●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:21.9mm●幅:8.7mm●深さ:4.2mm●動作温度 Max:+80℃●コード番号:186-4932 アズワン品番65-7711-85
1セット(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 78極 メス ケーブルマウント
TE Connectivity 233589製品タイプ:コネクタ、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:5、シール可能:いいえ、プリロード:いいえ、極数:78、電源 / 信号 / 同軸の組み合わせ:いいえ、保持クリップ材質:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトタイプ:ソケット、コンタクトサイズ:22、コンタクト定格電流(最大):55 mm、取り付けケーブル径:125 mm、穴径(穴径)、穴径:125 mm、取り付けタイプ:ソケット、穴径、穴径、穴径、穴径、穴径 Ultra-LITE コネクタ:いいえ、回路用途:信号、NASA 認定:いいえ、パッケージ方式:パッケージ
仕様●極数:78●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:0.09mm●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:66.93mm●幅:15.37mm●深さ:10.9mm●寸法:66.93 x 15.37 x 10.9mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:187-0970 アズワン品番65-7584-09
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 15極 オス スルーホール 1袋 104個入
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:2.7A●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル●長さ:39.37mm●幅:18.0mm●深さ:12.7mm●寸法:39.37 x 18 x 12.7mm●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0044 アズワン品番65-7656-12
1袋(104個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 50極 メス スルーホール 1セット 10個入
信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、グリッド間隔が 0.050 x 0.100 インチのコンパクトな金めっきタブ及びチューニングフォークコンタクトを活用し、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。高密度 D タイプインターフェイス コンタクト位置: 20 → 100 優れたEMI / RFI保護 接点の前にかん合するシールドでシステムを保護し、接地を最初にして、最後に遮断します ニーズに合わせて、解放用ラッチ又はジャックスクリューハードウェアを利用できます 標準的なスルーホールフローはんだプロセス及び表面実装リフローはんだプロセスに対応する基板コネクタです 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム ワークステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●取り付け用ハードウェア:ラッチ●ミックスコンタクトレイアウト:50W4●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:52.45mm●幅:16.87mm●深さ:10.31mm●寸法:52.45 x 16.87 x 10.31mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:189-5903 アズワン品番65-7778-11
1セット(10個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 15 極 DA 1箱 100個入
シールド付き D-SUB カバーキャップ。RFI / EMI シールドです 2 つのシェルで構成される設計です 金属製カバーキャップは、シールド付きケーブル専用に設計されています ねじは 2 つのユニットのセットとして提供されます
仕様●極数:15●ハウジング材質:亜鉛●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8301 アズワン品番65-7663-57
1箱(100個)
109,800 税込120,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-Sub バックシェエル III シリーズ 68 極 1箱 150個入
信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、金めっきタブコンタクトとチューニングフォークコンタクトをコンパクトな 0.050 x 0.100 インチグリッド間隔で利用でき、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。
仕様●極数:68●ハウジング材質:亜鉛●接続方向:ストレート●シリーズ:III●コード番号:191-8402 アズワン品番65-7640-98
1箱(150個)
349,800 税込384,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 44極 メス ケーブルマウント
TE Connectivity 2335893-3製品タイプ:コネクタ、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:3、シール可能:いいえ、プリロード:いいえ、極数:44、電源 / 信号 / 同軸の組み合わせ:いいえ、保持クリップ材質:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトタイプ:ソケット、コンタクトサイズ:22、コンタクト定格電流(最大):5 mm、穴取り付けケーブル径:2.92、穴径 動作温度範囲:-55 → 125 ℃、ULTRA-LITE コネクタ:いいえ、回路用途:信号、NASA 認定:いいえ、パッケージ方法:パッケージ
仕様●極数:44●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.29mm●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:53.03mm●幅:12.55mm●深さ:10.9mm●寸法:53.03 x 12.55 x 10.9mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:187-0965 アズワン品番65-7584-95
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIMMソケット 200極 1セット 150個入
仕様●入数:1リール(150個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:DDR1, DDR2●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●定格電流:500.0mA●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-9262 アズワン品番65-7711-56
1セット(150個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント 1セット 50個入
D-sub コネクタは、D 字形の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気機器です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの 1 つです。 スズめっきシェル及び 2 ピース 94V-0 等級黒色熱可塑樹脂インサートを備えている AMPLIMITE HD-20 はんだカ
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:3.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:250.0 V●長さ:53.1mm●幅:14.9mm●深さ:12.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:191-8312 アズワン品番65-7732-49
1セット(50個)
54,980 税込60,478
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIMMソケット 260極 1セット 250個入
仕様●入数:1リール(250個入り)●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)●極数:260●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:8.2mm●最大接触抵抗:50.0mΩ●定格電流:500.0mA●シリーズ番号:2309414●コード番号:185-5347 アズワン品番65-7712-82
1セット(250個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります