パソコン/周辺機器 :「WiFi アクセスポイント」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Abaniact(アバニアクト)WifiAP Unit
仕様コンセント埋め込み型 Wi-Fi アクセスポイント 適合WPSボタン:付、認証取得:VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠 質量(g)約168.0 外形寸法(mm)最大部 : W43.6×H69×D53.5(突起部含まず) 規格有線LAN仕様 サポート:IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T)、無線LAN サポート:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b 消費電力(W)最大 約6 入力リセットスイッチ:2モード入力 伝送速度(Mbps)有線LAN仕様:1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)、(無線LAN)IEEE802.11ac: MAX 866Mbps、IEEE802.11n: MAX 300Mbps、IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11b: 11/5.5/2/1Mbps 関連資料(0.35MB) ポートRJ-45ポート×2(前面・背面) 周波数帯域(GHz)無線LAN :2.4GHz(2412 - 2472MHz)、5GHz(5180 - 5700MHz)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります