絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(67)
  • メディアカバーマーケット(29,524)
  • エレコム(4,373)
  • サンワサプライ(2,623)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,909)
  • StarTech.com(1,875)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,382)
  • レイ・アウト(1,271)
  • RS PRO(903)
  • サンワダイレクト(874)
  • トリニティ(679)
  • エスコ(653)
  • LEPLUS NEXT(591)
  • 光興業(586)
  • ATEN(574)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(566)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(488)
  • ダイヤトレンド(472)
  • アイネックス(472)
  • PGA(464)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレス CEJN(セイン)シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレスCEJN(セイン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。耐食性に優れたステンレス製ノズル付きです。ブローガンの構成部品は全て金属探知機やX線検査システムで検出可能です。ステンレス・スチールAISI 303 (1.4305)バルブは、腐食にも高温にも耐性があり、潤滑油も食品グレードのため食品に接触しても汚染の心配がありません。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。トラスコ品番677-1229材質本体:プラスチック、チューブ:ステンレス、バルブ:ステンレス全長(mm)254ブルーグレー使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)500ノズル長(mm)78使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5取付口エア:Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ固定ノズル取付口M14×1
シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4 CEJN(セイン)シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4CEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番683-0738材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)187.5使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無) CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無)CEJN(セイン)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。仕様OSHA規格準拠(騒音レベル:83dB)トラスコ品番682-9249材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:アルミニウム/プラスチック全長(mm)291使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)370ノズル長(mm)115ノズル口径(Φmm)0.9×10ヵ所エアー取付口Rc1/4

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器