パソコン/周辺機器 :「ステレオカメラ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
390万画素で2592x1520/30fpsの高解像度で撮影可能。オートフォーカスにより、手前の資料の文字から遠景まで、鮮明な画像を映します。ステレオマイク内蔵。プライバシーシャッター搭載。市販の三脚に設置できる三脚穴付
質量(g)約140
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)2
有効画素数390万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×56×54
インターフェースUSB 2.0 Type-A
商品構成取扱説明書/保証書
最大解像度2592×1520ピクセル
動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~90%
保証期間6か月
視野角水平:約62° 垂直:約36°
映像素子CMOSセンサー
フォーカスオートフォーカス(コントラスト式)
開放F値F2.0
動画フォーマット:MJPG/YUY2
焦点距離10cm~∞
フレームレート最大60fps※最大解像度では30fps
1台
¥10,590
税込¥11,649
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。