3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。セキュリティー強度の高いディスクシリンダー錠。保管・管理に便利な統一キー。フレキシブルネック&回転機能。柔らか素材のスペーサー付き。2種類のワイヤー径
付属品鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)約101 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど 外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約17(ワイヤーは除く)×約37 ※ワイヤー接続部を含めると径17+7 ロックシリンダー錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
3,298 税込3,628
翌日出荷

ナローフレームデザイン採用ボディは小さく、キーサイズはそのまま 桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載 デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用
仕様キースイッチ:メンブレン 付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約100 ケーブル長(m)約0.8 接続方式USB 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン 対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×113×23(突起部/ケーブル含まず) 使用電源バスパワー インターフェースUSB-A キー数19キー 動作環境5~40℃/5~90% アズワン品番64-3778-66 キーピッチ(mm)19
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制, Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載, 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載, デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用, NumLock問題を解決, パソコンに挿すだけですぐ使える, RoHS基準値準拠, 電磁波ノイズ対策済で安心して使用できる
セット内容本体、取扱説明書 ブラック 質量(g)約110 電源バスパワー ケーブル長(m)約0.8 接続方式有線 対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×約24×約145(突起部、ケーブル含まず) インターフェースUSB キー数19キー 保証期間6か月間 キー方式キースイッチ:メンブレン 動作湿度(%)20~85(結露なきこと) キーピッチ(mm)19 動作温度範囲(℃)5~40
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります