パソコン/周辺機器 :「家庭用」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数8 接続方式100BASE-TX/10BASE-T 仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps 付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書 材質メタル ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 本体質量(g)470 コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ) 対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く) 機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応 準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T) 最大消費電力(W)1.8 バッファメモリ96KB 適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s) 動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと) 取得規格VCCI classB 電源供給方式電源内蔵 ファンなし データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T) 伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16 仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0 付属品ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 材質メタル 質量(g)800 適合規格VCCI classA 電源電圧100V 50/60Hz 端子形状RJ-45型8極 対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×43×125mm 機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NSRのみ 準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control 消費電流(mA)最大45 最大消費電力(W)3 インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX) 動作環境温度:0~40℃湿度:10~85% 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 電源供給方式電源内蔵 ファンなし 伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX) 対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。 データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX) バッファ仕様(容量)256KB データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 アクセス方式CSMA/CD
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 安定したネットワークの構築を実現 金属筐体 安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
ポート数8ポート 材質金属 電源供給方式電源内蔵 マグネットあり 対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) データ転送方式ストア&フォワード バッファメモリ192KB 符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD 適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送距離(m)最大100 端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ) データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) 電源電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)最大3.8 省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く) 質量(g)約370 動作温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間1年間 規格VCCI Class B 付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載) 仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16 仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:195最大実効伝送速度(Gbit/s):1.7測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0 付属品ACケーブル、マグネット、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド 材質プラスチック 質量(g)550 適合規格VCCI classA 電源電圧100V 50/60Hz 対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×44×129mm 機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3xフローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NPのみ 準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W)3 インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX) 動作環境温度:0~40℃湿度:10~85% 保証期間1年 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 コネクタRJ-45型8極コネクター 電源供給方式電源内蔵 ファンなし 伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX) 対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」 データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX) バッファ仕様(容量)256KB データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 アクセス方式CSMA/CD 最大消費電流(A)0.045
1台
7,798 税込8,578
欠品中

スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。ローコストモデル。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与。(2) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定)。(3) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応)。(4) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応。(5) AirStationアプリ経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(1)余裕の性能でパソコンとスマホを最大活用、Wi-Fi 6 プレミアムモデル(2)Wi-Fi 6(11ax)6ストリーム(4×4 + 2×2)対応ハイパワー内蔵アンテナを搭載(3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応(4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(1)Wi-Fi 6E 対応 → Wi-Fi 6E対応端末を入手された方に対し、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現 (2)多台数接続に強い、トライバンド(2.4/5/6GHz)対応 (3)LAN側2.5GbEポート搭載ONU一体型HGWの普及を見据え、INTERNET側2.5GbEポート搭載 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM) R2」対応 (5)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2ベーシック」搭載予定(後日対応)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

(1)EasyMesh コントローラ・エージェント ペアリング済みモデル (2)Wi-Fi 6(11ax)4ストリーム(2x2+2x2)5GHz 160MHz 対応ハイパワー内蔵アンテナを搭載 (3)見える場所に置くためのデザイン・新筐体 (4)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh (TM)」R2 対応 (5)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」後日対応
1台
27,880 税込30,668
翌日出荷

(1)Wi-Fi 6(11ax)4ストリーム(2x2+2x2)5GHz 160MHz 対応ハイパワー内蔵アンテナを搭載 (2)見える場所に置くためのデザイン・新筐体 (3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」R2 対応 (4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」後日対応
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

(1)Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定) (3)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応) (4)初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター プレミアムモデル。 MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与(2) INTERNETポート最大2.5Gbps対応(3) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(R6認証取得予定)(4) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス付)(5) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
準拠規格IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/g/b 伝送速度(Mbps)5GHz:5764+2.4GHz:688 周波数(GHz)5/2.4
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1)Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現 2)INTERNETポート 最大2.5Gbps対応 3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付) 5)設置のしやすさを重視した筐体
仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード 付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)約610(製品本体のみ) 電源(V)AC100 50/60Hz 端子形状有線LANインターフェース:RJ-45型 8極 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75 準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)/5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps、IEEE 802.11n:300Mbps、IEEE 802.11a:54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:400Mbps、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps 最大消費電力(W)20.4 周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) 動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85% アンテナ(無線LANインターフェース)内蔵アンテナ 6GHz:2本、5GHz:2本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本) セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 、Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) 伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

1)Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現 2)INTERNETポート 最大2.5Gbps対応 3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付) 5)設置のしやすさを重視した筐体 6)EasyMesh コントローラ・エージェント ペアリング済み
仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード 付属品LANケーブル(2m)×2、ACアダプター×2、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)約610(製品本体のみ) 電源(V)AC100 50/60Hz 端子形状有線LANインターフェース:RJ-45型 8極 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75 準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)/5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps、IEEE 802.11n:300Mbps、IEEE 802.11a:54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:400Mbps、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps 最大消費電力(W)20.4 周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) 動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85% アンテナ(無線LANインターフェース)内蔵アンテナ 6GHz:2本、5GHz:2本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本) セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 、Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) 伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

(1)Wi-Fi 6 12ストリーム(4x4+4x4+4x4)外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」搭載 (2)Wi-Fi 6E 対応 → 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現 (3)10Gbps回線をフル活用、INTERNET/LAN 10GbEポート搭載 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応 (5)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」搭載 (後日対応)
周波数範囲【6GHz】191~283ch(5955~6415MHz)【5GHz】W52:36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53:52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応):144ch(5720MHz)【2.4GHz】1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 伝送速度(Mbps)【6GHz】IEEE 802.11ax:4803 (160MHz 4×4)、IEEE 802.11a:54【5GHz】IEEE 802.11ax:4803 (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ac:3466 (160MHz 4×4)、IEEE 802.11n: 600 (40MHz 4×4)、IEEE 802.11a: 54【2.4GHz】IEEE 802.11ax: 1147 (40MHz 4×4)、IEEE 802.11n : 600 (40MHz 4×4)、IEEE 802.11g : 54、IEEE 802.11b : 11※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

(1)Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定) (3)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応) (4)初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

1 Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与2 MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」3 INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応 (LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)4 Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(後日R4認証取得予定)5 家庭内のネットワークを脅威から守る 「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)6 AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる 「初期設定機能」実装
仕様●(USBインターフェース インターフェース)USB 3.2 (Gen1)●(USBインターフェース 端子形状)USB Type-A×1※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)●INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード、中継機能●(無線LANインターフェース アンテナ)外部アンテナ:6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4x4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 適合VCCI Class B 質量(g)約1700※本体のみ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35.5(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く) 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85% 保証期間1年間 伝送方法IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/g/b 周波数(GHz)2.4/5/6 伝送速度10Gbps
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

1 Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現2 INTERNETポート 最大2.5Gbps対応3 Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応4 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)5 設置のしやすさを重視した筐体 セット製品もご用意あり
仕様●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクト(v6コネクトのみファームウェア Ver.1.15以降)に対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード●(無線LANインターフェース アンテナ)内蔵アンテナ6GHz:2本5GHz:2本2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)※電波法により6GHzは屋外使用禁止です。●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11ac:1733MbpsIEEE 802.11n:300MbpsIEEE 802.11a:54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n:400MbpsIEEE 802.11g:54MbpsIEEE 802.11b:11Mbps 適合VCCI Class B 質量(g)約610(製品本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)20.4(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85% 保証期間1年間 周波数(GHz)2.4/5/6
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(1)5GHzに加え2.4GHzも4x4に進化、Wi-Fi 6 新プレミアムモデル (2)Wi-Fi 6(11ax)8ストリーム(4x4+4x4)対応ハイパワー内蔵アンテナを搭載 (3)回線の速度を損なわないINTERNETポート最大2.5Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 (5)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター プレミアムモデル。MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与。INTERNETポート最大2.5Gbps対応。Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(R6認証取得予定)。家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス付)。初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります