3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
仕様伝送路符号方式:【有線LAN】4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) 付属品LANポートキャップ、取扱説明書 質量(g)約122(製品本体のみ。付属品含まず) 電源(V)AC100 50/60Hz 規格【有線LAN】IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) 適合規格VCCI Class B 端子形状【有線LAN】RJ-45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×95×40 ※本体のみ(突起部除く) 準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b / ARIB STD-T71(5GHz帯小電力データ通信システム)/ ARIB STD-T66(2.4GHz帯小電力データ通信システム) 最大消費電力(W)6.6(最大) 周波数範囲(チャンネル)【無線LAN】IEEE802.11a / IEEE802.11ac:5.2~5.72GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) 保証期間1年間 動作温度(℃)温度 0~40、湿度 10~85% アンテナ【無線LAN】5GHz 2本(2本送信、2本受信)、2.4GHz 2本(2本送信、2本受信) セキュリティ【無線LAN】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES/TKIP)、WEP(128/64bit)、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) 端子数【有線LAN】1(AUTO-MDIX対応) データ転送速度【有線LAN】100/10Mbps×1(自動認識)、【無線LAN】(理論値)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送方法【無線LAN】多入力多出力直交周波数分割多重変調(MIMO-OFDM)方式、直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) アクセス方式【有線LAN】CSMA/CD 対応プロトコル【有線LAN】TCP/IP
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

WAPS-1266 エアステーション プロ 法人向け 11ac 2×2 デュアルバンド 無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー) 動画あり
ホテルや小規模店舗に最適な小型筐体の法人様向けモデル 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 64台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の3年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、取扱説明書、保証書、セキュリティカバー取付ねじ、セキュリティカバー用鍵 質量(g)約320(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)約490(セキュリティカバー、壁掛け金具含む) 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×35(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)160×150×42.5(セキュリティカバー、壁掛け金具含む) 機能管理プロトコル SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能 Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP、I'm here、再起動スケジューラー 最大消費電力(W)9.6 動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります 保証期間3年間 取得規格VCCI ClassB準拠 セキュリティマルチSSID 最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)、タグVLAN(802.1Q) 最大10個、VID=1~4095、その他機能 認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-20 伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.1.2以降ACアダプター:WLE-OP-AC12Cマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P縦置きスタンド:WLE-OP-STN※マグネットキットBS-MGK-Aと併用が必要 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz 適合規格VCCI Class B 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング