パソコン/周辺機器 :「洗えるキーボード」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSKBU12BK 有線キーボード BSKBUシリーズ BUFFALO(バッファロー) 動画あり
BUFFALO(バッファロー)有線キーボード BSKBUシリーズ
汚れても丸ごと洗えるからお手入れ簡単。レーザー刻印で長期間使っても文字が消えにくい。キーにはメンブレン方式を採用。打鍵音も静か。
ブラック 種別USB接続 有線スタンダードキーボード 丸洗い 接続方式有線 対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) アズワン品番62-4122-33
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)有線キーボード BSKBUシリーズ
薄くても確かなキータッチ。キー下にアルミプレートを採用。スリム&コンパクトボディ。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。
種別USB接続 有線スリムキーボード 接続方式有線 対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード スタンダードで癖のないJIS配列モデル 使いやすいキーピッチ19mm 角度調整スタンド搭載 まさかの時の排水機能付き
キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3 ブラック インターフェースUSB Type-A 付属品取扱説明書 質量(g)約520 ケーブル長(m)約1.5 構造キー:メンブレン 対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8.1 接続方式有線 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch 対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) キー数108キー 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 アズワン品番64-3775-31
1本
1,698 税込1,868
欠品中

抗菌樹脂採用で菌に強い。防水・防塵に対応するIP55に対応。耐久性に優れたレーザー刻印。クリーニングブラシ付き。1年保証
付属品取扱説明書、クリーニングブラシ ブラック 質量(g)約560 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×21×151(突起部含まず) インターフェースUSB Type-A キー数108キー 保証期間1年間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.5 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります