PCアクセサリー (7) PC周辺機器 (21) 記録メディア・メモリー (3) 外付けドライブ・ストレージ (2) 無線LAN・ネットワーク機器 (4) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
1 プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ6 マグネット付属
仕様 ●バッファー容量:128KB●最大実効伝送速度(Gbit/s):5.0※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:10Gbps●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:01000Mbit/s:5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) 付属品 取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足 質量(g) 約101(本体+マグネット) 規格 VCCI Class B ポート数 5ポート 消費電力(W) 最大2.1 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 適合機器 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 電源電圧(V) 100 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104×25×65※本体のみ(突起部除く) 機能 サポート:Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境 温度0~40℃湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps) 【規格値】1000 (1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T) データ転送速度 【 スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD データ転送方式 ストア&フォワード
Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ (6)マグネット付属
仕様 【伝送路符号化方式】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)【バッファー容量】512KB【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 付属品 取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足 規格 VCCI Class B ポート数 8ポート 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境 動作保証:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps) 規格値:1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) 伝送距離 最大100m データ転送方式 ストア&フォワード
無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様 ●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり 付属品 取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g) キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 分解能 マウス:1000/1600DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19 通信方式 レシーバー:GFSK インターフェース レシーバー:USB Type-A(USB 1.1) キー数 109キー キー配列 日本語(JIS準拠) 印字方式 キートップ:レーザー刻印 保証期間 6か月間 ホイール マウス:あり キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。 ボタン数 マウス:5ボタン 取得規格 Telec、VCCI Class B 電波到達距離(m) キーボード:非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃) 温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと) キーピッチ(mm) 19 読取方式 マウス:Blue LED 電波周波数 レシーバー:2.4GHz帯 ボタン仕様 マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン 状態表示 キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
有線PS/2 光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
PS/2ポート接続に対応した、有線光学式マウスです。
トラスコ品番 457-6201 色 ホワイト 対応OS Windows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP 接続方式 有線 分解能 1000 インターフェース PS/2 ボタン数 3 読取方式 光学式
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
有線 USB接続 BlueLED 高耐久スイッチ 3ボタン ブラック
トラスコ品番 457-6185 色 ブラック 対応OS Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS 接続方式 有線 分解能 1200 インターフェース USB Type-A ボタン数 3 読取方式 BlueLED光学式
24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD 2TB ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐみまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心
マウスパッド EVAタイプ 大判サイズ BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
快適な作業環境を実現するデザイン設計キーボードポジションを中心に設置できるようL型形状。キーボードとマウスの距離が短くなるので、疲れにくくなる快適な作業環境を実現します。大判マウスパッドL型形状により大判サイズのマウスパッドW25×D26cmが使用できます。マウスを広範囲に使用するユーザーに最適な作業環境を実現します。表面は特殊印刷機構表面の特殊印刷機構により、高精度&スムーズなマウス操作を可能にします。手触りが滑らかで、手に負担を感じさせない抜群の操作性です。
適合 ボール式マウス、光学式マウス、レーザー式マウス、BlueLED式マウス、TOGレーザー式マウス 材質 EVA 本体質量(g) 約118 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×260×2
無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザインカラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g) マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー IR LED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19 保証期間 6か月間 ボタン数 3 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85 使用可能目安 1070日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 USB Type-A
薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
無線2.4GHz スリムデザイン 耐衝撃(MIL規格) プレゼンテーションモード搭載 耐摩耗コーティング BlueLED 静音 5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g) マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 600/1200 センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19 保証期間 1年間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85 使用可能目安 最大582日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 USB Type-A
薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
無線2.4GHz スリムデザイン 耐衝撃(MIL規格) プレゼンテーションモード搭載 耐摩耗コーティング BlueLED 静音 5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g) マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 600/1200 センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19 保証期間 1年間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85 使用可能目安 最大582日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 USB Type-A
無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
質量(g) マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:76×38×95、レシーバー:15×6×19 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz) 2.4
薄型 5ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
Bluetooth5.0 スリムデザイン 耐衝撃(MIL規格) プレゼンテーションモード搭載 耐摩耗コーティング BlueLED 静音 5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品 単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約60(電池含まず) 電源 単3乾電池(1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 600/1200 センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×26×111 保証期間 1年 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85 使用可能目安 最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
薄型 5ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
Bluetooth5.0 スリムデザイン 耐衝撃(MIL規格) プレゼンテーションモード搭載 耐摩耗コーティング BlueLED 静音 5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品 単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約60(電池含まず) 電源 単3乾電池(1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 600/1200 センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×26×111 保証期間 1年 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85 使用可能目安 最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
Bluetooth5.0スリムボディMIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠H耐摩耗性・防指紋コーティングプレゼンテーションモード搭載BlueLED静音設計DPI切替ボタン3ボタン
付属品 単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約60(電池含まず) 電源 単3乾電池(1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 600/1200 対応機種 Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×26×111 保証期間 1年 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85 使用可能目安 最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
Bluetooth5.0スリムボディMIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠H耐摩耗性・防指紋コーティングプレゼンテーションモード搭載BlueLED静音設計DPI切替ボタン3ボタン
付属品 単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約60(電池含まず) 電源 単3乾電池(1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 600/1200 対応機種 Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×26×111 保証期間 1年 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85 使用可能目安 最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
タブレットで手持ちのUSB機器が使える!microBポートをUSB-Aポート4つに拡張できるLED付きで通電状況が確認できる!このUSBハブ1つで、パソコン・タブレット・スマートフォンなど機器全てで使える!
色 ブラック 質量(g) 約38 ポート数 4ポート 対応OS Windows、Mac、Chrome OS、Android 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×17×22(突起物含まず) インターフェース USB2.0/1.1(microB/Type-A) 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約30(コネクター部除く) USBポート数 4 データ転送速度 USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
マウスパッド ジャージタイプ 廉価版 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
高級ナイロン素材採用でリーズナブルな価格を実現 多様なマウスタイプに対応 お好みで選べる2色のカラー
適合 ボール式マウス、光学式マウス、レーザー式マウス 材質 ナイロン、ポリウレタン 質量(g) 20 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 150×180×2.4 グリーン購入法 適合
有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約63 ケーブル長(m) 約1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×36×94(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3ボタン 動作湿度(%) 10~85 ホイール数 1 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 ブルーLED
Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、タブレットに最適、Bluetooth®;マウス、手の小さい人にお勧めのSサイズモデル
付属品 単3乾電池(1本)、取扱説明書 ※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末。Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac。※HIDプロファイルに対応していること。※Androidは、Google Inc.の商標です。 センサー BlueLED光学式 動作環境 温度5℃~40℃、湿度5%~85% 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 ホイール数 1 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth(R)3.0 Class2
UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル、映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造、金メッキコネクター、金メッキピン採用、RoHS基準値準拠
コネクタ HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ーHDMIプラグ(タイプA-19ピン) 色 ブラック プラグ 金メッキ 対応機種 HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 対応解像度 8K(60p)/4K(120p)※36/24bit対応 伝送速度(Gbps) 48 保証期間 初期不良のみ 付属品 本体(1本) ケーブル種類 スタンダード
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ブラック BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデル使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザインオートスリープ機能付約8カ月電池交換不要な節電モデル最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス古いPCをお使いの方にもうれしいWindowsVista/XP対応
質量(g) マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1) センサータイプ IR LED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:57×35×96、レシーバー:15×6×19 インターフェース USB 使用時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:250日(約8ヶ月) 動作環境 温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 連続動作時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】132時間 連続待機時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】1489日 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 2.4GHz
無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザインカラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
色 ブラック 質量(g) マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1) センサータイプ IRLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19 インターフェース USB Type-A 使用時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:1070日 動作環境 温度5~40℃、湿度5~85% (結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 アズワン品番 64-3778-33 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 2.4GHz
無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
線BlueLED3ボタンスタンダードマウスブラック
色 ブラック 質量(g) マウス本体:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200dpi 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス本体:57×35×96、レシーバー:15×6×19 インターフェース USB 使用時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:175日 動作環境 温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 連続動作時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】79時間 連続待機時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】1014日 電波周波数(GHz) 2.4 読取方式 BlueLED
無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!
脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!
バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用) 質量(g) マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 対応OS OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19 インターフェース USB Type-A 使用の目安 (アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年) 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz) 2.4
Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!
高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる
会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品 単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。) 質量(g) 約57 電源 電池(単3×1本) 対応OS Android、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×39×101 インターフェース Bluetooth(R)3.0 Class2 使用の目安 (アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz) 2.4 プロファイル HID(Human Interface Device profile)
USB&PS/2接続 有線ゲーミングキーボード PS4対応 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
FPSゲームに最適。複数キー同時認識機能(キーエリア限定)
どの位置から押しても安定の押し心地
1000万回のキー耐久
WIN LOCK MODE対応
PlayStation4に対応
USB接続に加え、PS/2接続にも対応
キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 4 色 ブラック インターフェース USB Type-A、PS/2 付属品 取扱説明書、USB・PS/2変換アダプター 質量(g) 約730 ケーブル長(m) 約1.8 構造 キー:メンブレン 対応OS Windows 10、Windows 7、Windows 8 接続方式 有線 対応機種 USBまたは、PS/2インターフェースを標準搭載した機種、Windowsパソコン、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×27.4×136(突起物含まず) キー数 109キー 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3775-30
USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応!
バッファロー社で品質検査を実施!
USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS!
お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意!
通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
ポート数 4ポート ケーブル長(cm) 約30(コネクター部除く) 電源供給方式 バスパワー 質量(g) 約56 規格 VCCI Class B 対応OS OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77×17×46(※突起物含まず) 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 USBポート数 4 供給電流(mA) 4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディア コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約91 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル、突起部を除く) 消費電流(mA) 最大:900 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間
無線 5ボタン BlueLEDマウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場!
高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる
ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ
左右どちらの手でも握れる左右対称形状
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書 質量(g) マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6 インターフェース USB-A オス 動作環境 5~40℃/5~90% 保証期間 6ヶ月 動作時間 想定使用可能時間:最大584日 ボタン数 5ボタン 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる 無線通信方式 無線2.4GHz 読取方式 BlueLED光学式
24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐ
みまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す
現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現
静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心
インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 色 ブラック 仕様 USB部ファイルシステム:NTFS 付属品 USB3.1(Gen1)ケーブル(2m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書)添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2 質量(g) 約900 電源(V) AC100(50/60Hz) 端子形状 USB_3.0、MicroB 対応OS win10/8.1/7、OS_X10.11以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり) 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×33×171(突起部除く) 最大消費電力(W) 18 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露不可) 電源供給 セルフパワー 端子数 1 データ転送速度 【規格値】USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ マグネット付き ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上
スチール製のデスクや棚にしっかり固定できる
高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ
独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現
通電状況が確認できるLEDランプ搭載
バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる
1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々
ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし
Multiple Transaction Translatorで高速データ転送
RoHS基準値準拠
ポート数 4 色 ブラック 質量(g) 約91 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 25×35×91※ケーブル・突起物含まず 商品構成 本体、ACアダプター(12V、1.5A)、取扱説明書/保証書 動作環境 温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 セルフパワー/バスパワー アズワン品番 64-3773-87 ケーブル長(cm) 100 インターフェイス USB3.0/USB2.0/USB1.1(Type-A) 供給電流(mA) [セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時) データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリーム USB3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
堅牢な強制暗号化機能搭載
パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能
対応ソフトウェア
付属品 取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 色 ブラック 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% (DC 5V) 対応OS Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続 対応機種 USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×9×55 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃湿度:10~85% 保証期間 1年 LED LED色:緑アクセス時:点滅アイドル時:消灯 セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) ポート USB Aソケット
USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
持ち運びやすいスティックタイプ
大容量データも快適に扱える高速転送
データの誤消去やウイルス感染を防ぐ
対象パソコン USB端子搭載のWindows パソコンUSB端子搭載のMac※USB端子非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×10×71 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃湿度:20~80% 保証期間 1年 LED LED色:青色アクセス時:点滅アイドル時:消灯 インターフェイス USB3.0/2.0
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上
高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ
独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現
通電状況が確認できるLEDランプ搭載
バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる
1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々
ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし
Multiple Transaction Translatorで高速データ転送
RoHS基準値準拠
ポート数 4 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 動作環境 温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 セルフパワー/バスパワー 供給電流(mA) [セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時) データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値) コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
「心地よい」をカタチに
「安定感」をカタチに(特許出願済)
「快適」をカタチに(特許出願済)
操作音が静かな場所でも気にならない静音設計
横スクロールに対応したチルトホイール搭載
快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載
赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載
タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス
RoHS基準値準拠
電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600dpi 商品構成 本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 動作環境 温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 無線通信方式 Bluetooth(R)3.0 Class2 プロファイル HID 読取方式 BlueLED光学式
Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネットなし ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ
Giga5ポートスイッチ 電源外付プラ筐体 マグネットなし BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ
タイプ スイッチングハブ 電源 100V 50/60Hz 本体質量(g) 81 最大消費電力(W) 2.1 通信速度 10M/100M/1000M
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3