パソコン/周辺機器 :「DPD」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUFFALO(バッファロー)miniDisplayPort-DVI変換アダプタ
Mini DisplayPort/Thunderbolt-DVI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状DVIメス - DVIDisplayPortオス プラグ金メッキ シールド3重シールド アズワン品番65-0464-02 変換タイプメス - オス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

DisplayPortーDVI変換アダプター
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状DisplayPort(オス)-DVI(メス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式パッシブタイプ ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort メス形状DVI 変換タイプオス - メス
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort-DVI 変換タイプオス-オス
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス) 対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状DisplayPort-DVI 変換タイプオス-オス
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

。Mini DisplayPort/Thunderbolt―DVI変換アダプター。ケーブル長約0.15m。パッシブ。簡易パッケージ
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)0.8 ブラック ケーブル種類ストレート 対応機種USB Type-C(R)搭載機器 インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス 適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3 転送速度(Gbps)最大40(規格値) 端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス 最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応) 最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応) 質量(g)約40 動作温度範囲(℃)0~45 動作湿度(%)10~85 コネクタ形状Type-C
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング