パソコン/周辺機器 :「ddr3l」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低電圧対応の省エネメモリー
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
。消費電力を20%以上削減できる省電力モデル。安心のMADE IN JAPAN
1台
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
消費電力を大幅に削減できる省電力モデル
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
容量2GB
質量(g)7
タイプD3N1600-LX2G相当
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)1.35V時:1.91.5V時:2.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
アズワン品番64-3797-03
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
低電圧対応の省エネメモリー
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。