パソコン/周辺機器 :「microSD メモリーカード」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDをSDカードに簡単に変換できる。ライトプロテクトタグ標準搭載なので、データの誤消去が防げる
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)2 対応機種SDメモリーカードスロット搭載機器 (デジタルカメラ、PDA、携帯電話、ビデオカメラ、オーディオプレーヤー、カードリーダーなど) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1(SDメモリーカードサイズ) 準拠規格SD Memory Card Specification Ver.1.10 保証期間1年間 対応メディアmicroSD(TM)カード 動作温度(℃)0~55 動作湿度(%)30~80
1台
399 税込439
翌日出荷

。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g
対応メディアmicroSDカード
1台
849 税込934
翌日出荷

パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続。USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス。SD/microSD用 2スロット搭載
付属品取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約17 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×約8.3×約37(突起部を除く) 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応メディアSD/microSD用 ケーブル長(cm)約10 動作電圧(V)5.0
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続。USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス。SD/microSD用 2スロット搭載
付属品取扱説明書、保証書 シルバー 質量(g)約17 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×約8.3×約37(突起部を除く) 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応メディアSD/microSD用 ケーブル長(cm)約10 動作電圧(V)5.0
1台
2,598 税込2,858
翌日出荷

コンパクトサイズで持ち運びに最適 ・重さ4gのコンパクトサイズでどこにでも持ち運べる。PCとスマホ/タブレット間のデータ転送が楽々。microSDを挿せばUSBフラッシュとしても使える
付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約4 対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android 対応機種USB microBまたはAポート搭載のUSBホスト機能に対応するスマートフォン/タブレット/パソコン、USB2.0(または1.1)搭載のWindowsパソコン/タブレット、USBポート標準搭載のApple Macシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×7×44(突起物含まず) 消費電流(mA)約100 インターフェースUSB 2.0/1.1 Micro-B 保証期間1年間 対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 動作電圧(V)5.0±5%
1台
959 税込1,055
8日以内出荷

コンパクトで高速! microSD専用カードリーダー。キャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!。余ったmicroSDをUSBフラッシュのように使える
付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約4 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×9×33(キャップ含む) 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-A) 保証期間1年間 対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 動作電圧(V)5.0±5%
1台
1,598 税込1,758
8日以内出荷

コンパクトで高速! microSD専用カードリーダー。キャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!。microB対応でスマホとPCの連携に最適!
付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約6 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB Type-AまたはmicroB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、USBホスト機能に対応するAndroid端末、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×9×48(キャップ含む) 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB Type-A:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0、USB Micro-B:USB 2.0 保証期間1年間 対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 動作電圧(V)5.0±5%
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷

。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g
1台
849 税込934
8日以内出荷

お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm)約50 インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A) 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約37 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず) 消費電流(mA)最大:500 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間1年間
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm)約50 インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約91 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く) 消費電流(mA)最大:900 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間1年間
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!。ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約48 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず) 消費電流(mA)最大500 インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A) 保証期間1年間 対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 ケーブル長(cm)約10
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!。ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ!。 UHS-I高速転送・メディア間コピーに対応!データ量が多い方、メディアを多数使う方におススメです。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約48 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず) 消費電流(mA)最大500 インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A) 保証期間1年間 対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 ケーブル長(cm)約10
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続。USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス。持ち運びに便利な直挿しスティックタイプ。コネクター保護キャップ付き。SD/microSD用 2スロット搭載
付属品取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約8 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×約18×約10(コネクター含む) インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応メディアSD/microSD用 動作電圧(V)5.0
1台
2,198 税込2,418
翌日出荷

USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能!。 SD・microSDのUHS-II転送対応。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品USBケーブル(0.5m)、取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約42 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation (R) 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く) 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A) 保証期間1年間 対応メディアコンパクトフラッシュ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード 、メモリースティックDuo、メモリースティックPRO Duo、メモリースティックPRO-HG Duo 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 電源供給方式バスパワー
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷

USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル! 主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能! CFのピン折れを防止するこだわり設計
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書 質量(g)約45 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4 対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く) 消費電流(mA)最大:900 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間1年間
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続。USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス。持ち運びに便利な直挿しスティックタイプ。コネクター保護キャップ付き。SD/microSD用 2スロット搭載
付属品取扱説明書、保証書 シルバー 質量(g)約8 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×約18×約10(コネクター含む) インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応メディアSD/microSD用 動作電圧(V)5.0
1台
2,198 税込2,418
欠品中

USB3.0対応なので高精細の写真データや動画を高速で転送できる。2メディア認識可能でメディア間のコピーが可能。TurboPCEX付きで、最大12倍速の超高速転送が可能に。スティックタイプなので、持ち運びが楽ラク。使いたいときにさっと使える。
付属品ストラップ、取扱説明書、保証書 質量(g)約15(保護キャップ含む) 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×10.2×24.8(突起部を除く) 消費電流(mA)最大900 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A) 保証期間1年間 対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティック/メモリースティックPRO、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 動作電圧(V)5.0±0.5
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポートの左右どちらに挿しても前からメディアを挿入できる・「どっちもUSBコネクター」を搭載・USBポートの位置を選ばず、差し間違いもありません。持ち運びに最適な回転式キャップ採用・使いたいときにすぐに使える回転式キャップ・キャップを紛失することもありません
付属品取扱説明書 質量(g)約11 対応OSWindows、Mac、Chrome OS 対応機種USB(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4(セーブデータの保存のみご使用できます) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×13.5×69.3(使用時)、20×13.5×57.4(収納時) ※突起物含まず インターフェースUSB 2.0/1.1(Type-A) 保証期間1年間 対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90
1台
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C、Type-Aコネクタ搭載の直挿しスティックタイプ。バッファロー純正の写真・動画バックアップアプリ「写真バックアップ」にも対応。キャップ付きなので異物混入や変形を気にせず収納できるので、持ち運び時も安心です。
仕様●パッケージ寸法(幅×高さ×奥行):約110×170×13mm●パッケージ質量(本体含む):約42g●メディア間コピー(スロット個別認識):可能●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)USB 2.0:最大480Mbps(規格値)USB 1.1:最大12Mbps(規格値)●規格・基準・法令:VCCI Class B適合品 付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約13 適合機器USB Type-C端子またはType-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、およびChromebook、USB Type-C端子搭載のiPad、iPhone、Androidスマートフォン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×10×20 ※突起部含まず インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 保証期間1年間 対応メディアSD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません。 消費電流最大300mA※使用するメディアに依存します。 動作電圧(V)5.0(バスパワー)
1台
2,798 税込3,078
8日以内出荷

UHS-Ⅱ対応の高速なデータ転送、4K動画の撮影データもスムーズに転送可能。PC、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続ケーブルモデル。
仕様メディア間コピー(スロット個別認識):可能 付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約43 規格VCCI Class B適合品 適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook、Windowsタブレット、iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×11×55(突起部を除く) 消費電流(mA)最大500 ※使用するメディアに依存します。 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応メディアD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません。 ケーブル長(cm)約12 通信速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 動作電圧(V)5.0(バスパワー)
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

SDスピードクラス Class10対応 無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索 さまざまな用途で活躍
規格microSD Specification Ver.2.00準拠SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g)約0.4 種類マイクロSDHCメモリーカード 対応機種microSDHC対応メモリーカードスロット搭載機器SDHC対応メモリーカードスロット搭載機器USB端子搭載のWindows パソコン(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用)USB端子搭載のMac(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用) 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1 動作環境温度:0~60℃湿度:20~90% SDスピードクラスCLASS10
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード最大40MB/sの高速転送 UHSスピードクラス1対応 防水仕様で水漏れにも安心 無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索 さまざまな用途で活躍 SD変換アダプター付属
規格microSD Specification Ver.2.00準拠SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g)約0.4 種類マイクロSDHCメモリーカード 対応機種SDHC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1 メモリー容量32GB 動作環境温度:0~60℃湿度:20~90% アズワン品番64-3798-53 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

デジタルカメラ・デジタルビデオカメラに最適。リード最大40MB/sの高速転送 対応機器との高速転送を実現。UHSスピードクラス1に対応 JIS防水保護等級7(IPX)準拠。防水仕様で水漏れにも安心 ファイルをジャンルで分類。無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索 いつでもどこでも容量不足を解消。さまざまな用途で活躍 SD変換アダプター付属
規格microSD Specification Ver.2.00準拠、SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品microSD→SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g)約0.4 種類マイクロSDXCメモリーカード 対応機種SDXC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V)2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1(本体のみ・突起部除く) メモリー容量64GB 保護機能セキュリティー機能(著作権保護機能)SDMI準拠 動作温度(℃)0~60 動作湿度(%)20~90(結露なきこと) アズワン品番64-3798-54 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります