パソコン/周辺機器 :「windows 10」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Windows Server IoT 2019 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2019 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●リダンダント電源:なし●USB仕様:準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:0.0035●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(H):45mm●CPU:Intel Atom C3338●SSD対応:なし●筐体タイプ:ラックマウント●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows 10 (64/32)/7 (64/32)/8.1 (64/32)、Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019、macOS 10.12/10.13/10.14/10.15●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●VCCI:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●ホットスワップ:対応
消費電力(W)稼働時100
本体質量(g)9000
インターフェースSerial ATA II
搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standard
グリーン購入法適合
容量(TB)12
容量(GB)8
ベイ数4
RAID機能RAID6
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
シンプルで使いやすい100/10M対応LANアダプター・ドライバインストール不要でMacBookAirを有線接続・MacBookAirにベストフィット、シンプル・ホワイト筐体・Windowsでのセットアップも簡単。「LUAナビゲーターCD」添付・本体側面ガイドにケーブルを固定。ケーブルが絡まない・地球に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令」に準拠
ポート数1
アズワン品番64-3796-88
変換タイプUSB-LAN
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
万が一のトラブルからの復旧をサポート
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
Active Directoryとの連携で管理効率アップ
業務利用に最適な高パフォーマンス
スマホだけでNASの設定が可能
外出先からオフィスのデータにアクセス
ベイ数1
付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NAS Navigator2、NovaBACKUP)、取扱説明書(「はじめにお読みください」「簡単設定ガイド(パソコン編)」「簡単設定ガイド(スマートフォン編)」)、保証書
質量(kg)約1.03
電源AC100V 50/60Hz
対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(専用アプリ)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows Server2016/2012/2012 R2:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、NovaBACKUPMac OS X10.12/10.11/10.10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2
対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1タブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 8.0以降※2:Android 5.0以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×128×205
準拠規格VCCI Class B
動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間3年
USBタイプインターフェース:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・万が一のファームウェア障害を防ぐ「ファームウェア二重化構造」・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護、迅速な復旧を可能にする各種機能。盗難・情報漏えいから大切なデータを守る豊富なセキュリティー機能。ストレージ運用に安心・便利な管理機能。豊富な保守メニュー
1台
¥728,800
税込¥801,680
翌日出荷
。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・万が一のファームウェア障害を防ぐ「ファームウェア二重化構造」・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護、迅速な復旧を可能にする各種機能
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌日出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「CopyonWrite」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「IntelクアッドコアCPU2.1GHz」搭載・大容量/高信頼「8GBECCメモリ」搭載
インターフェースLAN端子(10GBASE-T)背面×1,LAN端子(1000BASE-T)背面×2、USB3.2(Gen1)端子前面×1,背面×2、【LAN端子】準拠規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、【USB端子】準拠規格:USB 3.2(Gen 1)
RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)
付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール
質量(kg)約9.3
方式ソフトウェアRAID
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230
保証期間3年間(本体およびハードディスク)
ドライブサイズ【対応】 3.5inch
ドライブ数6
。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
。ハードウェアRAID搭載でRAID6が構成可能。10GbE標準搭載(5GbE/2.5GbEにも対応)。8GB ECCメモリー搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化が可能に。Windows Server IoT 2019 for Storage搭載で2029年1月までの長期OSサポート
。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・万が一のファームウェア障害を防ぐ「ファームウェア二重化構造」・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護、迅速な復旧を可能にする各種機能
・様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます
・高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」
・1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
色ブラック
ベイ数6
付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール
質量(kg)約9.3
規格VCCI Class A
電源AC100V(50/60Hz)
対応OSAndroid 4.4~9.0、iOS5.1.1以降、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、OS X 10.11、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230(※本体のみ(突起部除く))
最大消費電力(W)150
メモリーDDR4 ECC 8GB
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間3年間(本体およびハードディスク)
使用CPUIntel Atom C3538
搭載OSLinuxベース独自
コア数4コア/4スレッド
ドライブ数搭載:6
クロック周波数2.10 GHz (ターボブースト:2.10 GHz)
。ハードウェアRAID搭載でRAID6が構成可能。10GbE標準搭載(5GbE/2.5GbEにも対応)。8GB ECCメモリー搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化が可能に。Windows Server IoT 2019 for Storage搭載で2029年1月までの長期OSサポート
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
ベイ数4
。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
1台
¥139,000
税込¥152,900
翌日出荷
。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
容量(TB)8
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える
大なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適
6モードから選べる4ドライブ搭載モデル。耐障害・高速・容量など用途に合わせて選べる
RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
運用方法に合わせて選べる豊富な保守メニュー
インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ
仕様USB部バスパワー:非対応
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、Mac
質量(kg)約5.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012R2/2012/2008R2/2008、Mac 10.11~10.13
コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×127.5×227(本体のみ・突起部除く)
最大消費電力(W)90
モードRAID 5/10/1/0、通常モード、スパニング対応
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数USB部:1、内蔵:4ポート(HD接続済み)
転送速度(Gbps)3.0(理論値)
ベイ数4
RAID機能RAID 5/10/1/0
。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
1台
¥228,800
税込¥251,680
翌日出荷
。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコ
アズワン品番65-9225-54
1台
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
SDスピードクラス Class10対応
無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
さまざまな用途で活躍
規格microSD Specification Ver.2.00準拠SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠
付属品microSD → SD変換アダプター、ご利用の手引き
質量(g)約0.4
種類マイクロSDHCメモリーカード
対応機種microSDHC対応メモリーカードスロット搭載機器SDHC対応メモリーカードスロット搭載機器USB端子搭載のWindows パソコン(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用)USB端子搭載のMac(microSDHCまたはSDHC対応カードリーダー/ライター使用)
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1
動作環境温度:0~60℃湿度:20~90%
SDスピードクラスCLASS10
。ハードウェアRAID搭載でRAID6が構成可能 。10GbE標準搭載(5GbE/2.5GbEにも対応) 。8GB ECCメモリー搭載 。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化が可能に 。Windows Server IoT 2019 for Storage搭載で2029年1月までの長期OSサポート
1台
¥338,800
税込¥372,680
8日以内出荷
。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
容量(TB)32
1台
¥538,800
税込¥592,680
8日以内出荷
。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
容量(TB)16
1台
¥358,800
税込¥394,680
8日以内出荷
高速10GbEネットワークを利用可能。(10倍速)
10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応)、
Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能。
(手軽に5倍速)
ロープロファイル ブラケット同梱。(スリムPCへの増設も可能)
Windows Serverもサポート。
(Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012)
Wake on LAN機能 搭載。
Jumbo Frame 16K対応。
付属品マニュアル、ロープロファイル用スロットカバー、保証書
質量(g)約85(標準スロットカバー含む)
ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)
電源12V/3.3V(PCI Expressバスより給電)
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター
対応機種PCI Express3.0/2.0スロット(x4、x8、x16)搭載のパソコン※PCI Express x1スロットに取り付けた場合、転送速度が低下します。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×101×22(標準スロットカバー含む)
最大消費電力(W)5.3
無線LAN【規格】IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u準拠、【伝送路符号化方式】4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)、【伝送速度】100Mbps(100BASE-TX)、1000Mbps(1000BASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、10Gbps(10GBASE-T)、【アクセス方式】CSMA/CD
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
BroadBand時代に最適、お求めやすい低価格10M/100M LANボード。 PCI&Low Profile PCI両対応(Low Profileブラケット添付)。 WindowsXP/2000/Me/98/98SE/95、さらにWindowsNT4.0にも対応。 WindowsXPならOS標準ドライバで動作可能。 100BASE-TX/10BASE-T Autonegotiation機能搭載。 IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE 802.3(10BASE-T)規格準拠。Full-Duplex(全二重)対応。PCIプラグアンドプレイに対応。 Link/Active、10M/100Mを視覚的に認識できるLED搭載。
アズワン品番64-3796-31
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書
色ブラックスケルトン
質量(g)約58
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]
対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac
インターフェースUSB 2.0/1.1
保証期間6か月間
動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)
変換タイプオス - オス
コントローラFTDI製 FT231X
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
大容量でファイルサーバーの集約に最適、多台数アクセス時も安定稼働。長時間稼働と継続運用を支える、高信頼設計。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護機能。IT部門に最適な管理機能。豊富なセキュリティー機能。ウイルスチェック機能拡張パックに安心。豊富な保守メニュー、最大7年までの保守に対応。バッファロー正規 データ復旧サービス対象製品
消費電力(W)150(稼働時)
本体質量(g)12500
インターフェースSerial ATA III、USB 3.0
メモリー容量4GB
搭載OSLinux
グリーン購入法適合
RAID機能RAID6、RAID5、RAID10、RAID1、RAID0
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ブラック
質量(g)約25
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書
色ブラックスケルトン
質量(g)約74
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]
対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac
インターフェースUSB 2.0/1.1
保証期間6か月間
動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)
変換タイプオス - オス
コントローラFTDI製 FT231X
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデル
使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス
手になじむデザイン
デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
インターフェースUSB
付属品本体、取扱説明書
質量(g)約87
ケーブル長(m)約1.25
対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
センサータイプIR LED光学式
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×42×108
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ブラック
質量(g)約23
ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)約50
インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約37
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)
消費電流(mA)最大:500
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)
規格VCCI Class B
ポート数4
ケーブル長(m)0.1
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
パッケージサイズ(mm)約105×165×13
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)
対応コネクタUSB Type-A
保証期間6か月間
接続端子USB Type-A
動作温度(℃)5~40
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10
使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)
USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
1
2
3
4
5
6
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。