60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格15A 125V 1500W スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状2P 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状2P
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格15A 125V 1500W 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
コンセント個数6 ホワイト 仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付 スイッチ一括・個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能二重被覆、耐トラッキング 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52 シャッター防水・ホコリカバー付 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 耐トラッキングあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栓刃が180°動く可動式。
定格15A 125V 1500W 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状2P
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイト スイッチ一括防水スイッチ付 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能防水 プラグ形状スイング(スナップキャップ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。 根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。 発熱を抑える新接続コンセント。
コンセント形状2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング 耐トラッキングあり
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
ホワイト 仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 機能二重被覆、耐トラッキング 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46 シャッター防水・ホコリカバー付 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
ホワイト スイッチ個別防水スイッチ付 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 シャッター防水・ホコリカバー付 プラグ形状スイング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ザ・タップ専用マグネット
ケーブル長(m)0 コンセント個数1個口 トラスコ品番762-1825 幅(mm)180 高さ(mm)13 質量(g)31 奥行(mm)60
1個
729 税込802
当日出荷

ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンセント個数2 プラグ形状2P コンセント形状2P 仕様栓刃が180°動く可動式 定格15A 125V 1500W
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチ3口3M
差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
プラグ形状スイング(スナップキャップ) コンセント形状2P トラスコ品番762-2813 ブルー スイッチ個別スイッチ 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電源コード(m)3
1個(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチONを光ってお知らせできます。 差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
仕様スナップキャップ付 トラスコ品番762-2775 ホワイト 質量(g)283 スイッチ一括・個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電源コード(m)1.5 機能ランプ付、耐熱、耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハーネス用OA電源タップ
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、接地の必要な負荷に接続します。デスク横などに取り付けやすいマグネット付。電源スイッチ付(スイッチON時ランプ点灯)で、周辺機器の電源のON/OFFができます
用途床用配線器具 仕様接地 2P15A125V 質量(kg)1.1 キャブタイヤケーブル(m)3
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コーナータップ
プラグ形状2P コンセント形状2P トラスコ品番763-1821 定格15A 125V
1個
659 税込725
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ザ・タップZ(ACアダプター対応)
通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。 デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
マットブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
マットホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
マットグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)OAタップ用保護カバー
保護カバーなら、ホコリから大切なOA機器を守ります。また、差込口やタップなども保護します
用途床用配線器具 仕様マグネット付 材質PP グレー 取出口(配線)4コ口用
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)HDMIケーブル 1.5m (ブラック)
4K/60p、18Gbps高速伝送対応 プレミアムHDMI認証済ケーブル。ノイズや不要輻射の低減に効果の高い構造を採用。スペースの狭い機器背面での配線に便利なコンパクトプラグ。
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)HDMIケーブル 3.0m (ブラック)
4K/60p、18Gbps高速伝送対応 プレミアムHDMI認証済ケーブル。ノイズや不要輻射の低減に効果の高い構造を採用。スペースの狭い機器背面での配線に便利なコンパクトプラグ。
仕様高画質・高輝度HDR対応、広色域BT.2020対応 ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状HDMI(オス/タイプA19ピン) - HDMI(オス/タイプA19ピン) ケーブル種類スタンダード 変換タイプオス - オス
1台
5,898 税込6,488
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)HDMIケーブル 5.0m (ブラック)
4K/60p、18Gbps高速伝送対応 プレミアムHDMI認証済ケーブル。ノイズや不要輻射の低減に効果の高い構造を採用。スペースの狭い機器背面での配線に便利なコンパクトプラグ。
ブラック ケーブル長(m)5 コネクタ形状HDMIオス - HDMIオス 機能BT.2020対応・HDR対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6.5 対応解像度4K HDMI規格プレミアムハイスピード 変換タイプオス - オス
1台
9,098 税込10,008
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)HDMIケーブル 2.0m (ブラック)
4K/60p、18Gbps高速伝送対応 プレミアムHDMI認証済ケーブル。ノイズや不要輻射の低減に効果の高い構造を採用。スペースの狭い機器背面での配線に便利なコンパクトプラグ。
1台
3,798 税込4,178
8日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Panasonic(パナソニック)HDMIケーブル 1.0m (ブラック)
4K/60p、18Gbps高速伝送対応 プレミアムHDMI認証済ケーブル。ノイズや不要輻射の低減に効果の高い構造を採用。スペースの狭い機器背面での配線に便利なコンパクトプラグ。
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)1000BASE-LX SFP Module
1G対応SFPモジュール。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/シングルモードファイバ/最大配線長10Km
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)1000BASE-LX SFP Module(i)
1G対応SFPモジュール。動作環境温度0~60℃。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/シングルモードファイバ/最大配線長10Km
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

アップリンク10Giga対応。オールギガ16ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

アップリンク10Giga対応。オールギガ24ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります