パソコン/周辺機器 :「使用中」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気がシェアできる次世代型バッテリー。バッテリーと充放電器をセパレート型にしたイーブロック。小型・軽量で手軽に、持ち運ぶことができる新発想の可搬型バッテリーです。使用中に他のバッテリーを充電しておくことで、交換しながら継続して電気を供給することが可能です。イーブロックスタンド、イーブロックデスクと合わせて、シーンに応じた使い方を選べます。イーブロックはバッテリーも充放電器もPSEマークを表示。安心してご使用いただくために、電気用品における危険及び障害の発生を防止します。これに加え、システムでSマーク認証を取得し、高い品質を実現しています。イーブロックはBluetooth無線技術を搭載し、新開発のスマートフォンアプリ「イーブロックアプリ」と無線で通信させることで、複数のイーブロックのバッテリー残量低下時や異常をスマートフォンにプッシュで通知が可能です。バッテリーに1回で304Whまで蓄電できます。出力は最大で300VAまで可能です。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。USB出力(定格出力/出力端子):DC5 V、2.0A/port×2(2port使用時は合計3.0Aまで)/USB type-A。バッテリー入出力(定格電圧/定格入力電流/定格出力電流):DC25.76V/DC2.79A(充電)/DC20A(放電)
用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。 質量(kg)約2.9 出力DC5V/2.0A(2port使用時は合計3.0Aまで) 定格電圧DC25.76 定格出力電流(A)DC20(放電) 入力DC25.76V/2.79A(充電) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×115×220 バッテリーリチウムイオン蓄電池 定格入力電流(A)DC2.79(充電) バッテリー容量(Ah)11.84 使用環境温度(℃)充電時:0~40、放電時:-10~40 通信機能Bluetooth(R)情報端末接続時 使用場所屋内 使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと) USBポート数2個口 蓄電池容量(Wh)304 充電端子専用充電器(別売) 給電端子USB-A
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります