パソコン/周辺機器 :「3p 延長」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m 性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。 定格15A 125V合計1500ワットまで 温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下 耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間 絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計] 接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下 結線方式巻締端子式 引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態) 開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回 耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
1台
2,298 税込2,528
欠品中

Panasonic(パナソニック)FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L))
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等 電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz 出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI 対応OSWindows11 Pro64bit 最大消費電力(W)65 インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準) メモリー容量16GB ディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 解像度2160×1440ドット 使用CPUCore i5-1345U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 無線通信方式Bluetooth v5.1 タッチパネル方式搭載 容量(GB)ストレージ:512 搭載ドライブなし ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)14型 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用) USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷

eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等 適合WWAN:4G、eSIM:キャリア KDDI、(eSIM)内蔵eSIM使用可能年数:4年 サイズディスプレイ:14型 容量VRAM:最大8140MB(メインメモリーと共用)、ストレージ:512GB タイプメモリ:LPDDR4x SDRAM 電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz 出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI 対応機種タッチパネル:非搭載 対応CPU:Core i5-1335U 最大消費電力(W)65 インターフェースその他:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリー(最大・標準)16GB ディスプレイTFTカラー液晶 アンチグレア 解像度2160×1440ドット 保証期間保守:ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。 スピーカーステレオ スロットメモリー:0/0(空/全) OSインストール:Windows11 Pro64bit、ライセンス:Windows11 Pro64bit プロセッサーテクノロジー:第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティハードウェア:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB) データ転送無線:Bluetooth v5.1 メモリーカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 ストレージSSD Pcle 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 コントローラグラフィック:インテルIris Xeグラフィックス USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります