パソコン/周辺機器 :「モニター HDMI」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大4Kのビデオ解像度で最大3台の拡張ディスプレイに接続可能 MacBook、Chromebook、Windowsノートパソコンのユニバーサルなディスプレイ接続 3つのHDMI、2つのDisplayPortビデオポート、5つのUSB-A、USB-C、ギガビットイーサネット、オーディオ入力/出力ポート、USB-C PDにより、ノートパソコンとその他の接続機器を最大85Wで充電可能 150W PSUケーブルとUSB-C to USB-Cケーブルが付属
付属品50W PSUケーブル、USB-C to USB-Cケーブル
1個
43,980 税込48,378
欠品中

本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
仕様マルチポート、4K UHD対応 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ) 保証期間2年 ケーブル長(mm)150 ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVI オス形状USB Type-C メス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

お仕事や勉強、テレワークなどの利用目的に応じて様々なノートパソコンとの互換性を備えたドッキングステーションです。 本製品はDisplayLinkテクノロジーに対応し、2台の高解像度モニターをWindows、Mac、Chromeデバイスに接続できます。 本製品は最大85Wのパススルー充電に対応し、1本のケーブルのみでパソコンに接続し、簡単に機能拡張できて同時に充電することが可能です。 外付けハードディスク、マウス、キーボード、ヘッドフォンなどの周辺機器を本製品に接続し、1本のケーブルのみでノートパソコンのUSB-C端子に接続のみで機能が拡張され、デスクもすっきり片付きます。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery ) セット内容USB-Cデュアルディスプレイドッキングステーション、USB-C to USB-Cケーブル、専用電源(135W) 寸法(mm)33×95×95 インターフェース2×HDMI 1.4、2×USB-A 3.1 Gen 1、1×BC 1.2準拠USB-A 3.1 Gen 1、1×USB-C、1×ギガビットイーサネット ケーブルコネクタ3.5mm、USB-C、USB-A、HDMI、イーサネット
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

Belkinの7.5” USB-C to HDMIアダプターを使用すると、Chromebook、MacBook、PC、またはその他のUSB-CホストデバイスをHDMIディスプレイに接続できます。最大8K(60Hzの場合)または最大4K(144Hzの場合)の解像度に対応し、さまざまなディスプレイで利用できる、便利なプラグアンドプレイのアダプターです。最大8K(60Hzの場合)および4K(144Hzの場合)をサポート 。一体型USB-Cケーブル 。HDR10+対応の非常にクリアな映像 。iTunes/Netflix(R)のHBR3、DSC、HDCP 2.2で保護されたコンテンツに対応 。丈夫なケーブル素材 。USB-IF認証
セット内容USB-C(R)をHDMI 2.1に変換するアダプター 互換性使用対象:ノートパソコン、タブレット、テレビ、ゲームシステム、プロジェクター、USB-C対応デバイス、iPad Air 2、iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max
1台
6,198 税込6,818
7日以内出荷

複数のデバイスを同時接続 USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張 最大100Wのパススルー充電に対応 背面にポートを配置したコンパクトなデザイン ノートパソコンスタンドとしても使える 5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現 VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応 質量(g)348.8 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ) ケーブル長(mm)162 ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Pro Thunderbolt 4ドックを使用すると、複数のデバイスや4Kディスプレイに接続し、最大90Wの電力供給で充電できます。 Belkinのドッキングステーションには最新のThunderboltテクノロジーが多数搭載されており、ニーズのあった12個のポートで究極のワークステーションを実現します。 SDカードリーダー、オーディオ入出力、PD 3.0を備えたUSB-C 3.1 Gen 2ポート、Thunderbolt 4ポート×2、HDMI 2.0ポート×2、ギガビットイーサネット、USB-A 3.1ポート×2、USB-A 2.0ポート×2を含む12ポートを搭載しています。
ブラック セット内容Pro Thunderbolt 4ドック、0.8m Thunderbolt 4ケーブル、120W電源ユニット
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

リモートおよびフレックスワークのスケジュールに最適なこのUSB-Cハブは、小型でシンプルなのでどこにでも持ち運べて、ミニワークステーションをすぐにセットアップできます。 アルミニウム仕上げの筐体は、さまざまなデバイスによく調和し、自宅やオフィス、または学校で素晴らしく見えるでしょう。 画面スペースを拡大し、仕事に取り掛かるときには非常にクリアな解像度を取得します。 HDMI 1.4ポートを使用して4Kモニターを接続するだけです。 ビジネスでも、プライベートでも、さまざまなシーンで大活躍USB-Cポートは最大100Wのパススルー電力をサポートしているため、ラップトップやモバイルデバイスを常時充電します。
電力(W)(最大)100 ポートSD 3.0カードリーダー/microSDカードリーダー/3.5 mmオーディオ入出力/USB-C 3.0ポート/2つのUSB-A BC1.2ポート/4K HDMI 1.4ポート
1個
6,598 税込7,258
欠品中

BELKIN(ベルキン)Thunderbolt 3 Dock Core
史上初、二つのパワー駆動方式のポータブルなThunderbolt 3ドック Thunderbolt内蔵MacおよびWinシステムデバイスに対応 本製品は7種類の接続端子を搭載。データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、どこにいてもハイレベルな作業を可能にします。 デュアル4K UHD モニター@ 60Hz 7種類の接続ポート搭載:Thunderbolt 3ケーブル、USB-C x1、DisplayPort x1、HDMIx1、USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB-A 2.01、Audio in/outx1、Gigabit Ethernetx1 接続デバイスより接続する周辺機器へのパススルー電力にて給電可能 60W(もしくは以上)の充電器を本製品に接続して接続デバイスに給電
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応 質量(g)213.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×100×30 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 ケーブルコネクタDisplayPort、HDMI、USB-C、3.5mm、USB-A、Thunderbolt 3
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります