PCアクセサリー (9) スマホ/タブレット関連アクセサリ (11) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: BELKIN(ベルキン)すべて解除
USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A) BELKIN(ベルキン) 当日出荷
ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様 4K UHD対応 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 103×15.5×52(本体のみ) 保証期間 2年 ケーブル長(mm) 150 ケーブルコネクタ USB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI オス形状 USB Type-C メス形状 LANポート、HDMI、VGA、USB-A
4K/8K対応 Ultra High Speed HDMI2.1ケーブル 2m BELKIN(ベルキン) 7日以内出荷
HDMI 2.1認定
ソニーPlayStation 5(PS5)やMicrosoft Xbox Series Xに最適
Dolby Visionと4K HDR(Dolby VisionとHDR 10)に対応
8K/60Hzまたは4K/120Hzに対応
MacBook、ノートパソコン、AVコンポーネント、メディアプレーヤー、DVDプレーヤー、ケーブルボックス、ゲーム機と互換性のあるシンプルなプラグアンドプレイ接続
2年保証サービス
ケーブル長(m) 2 互換性 Sony PlayStation 5 (PS5)、Microsoft Xbox Series X、Apple TV 4K、Apple TV、MacBook
USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン) 当日出荷
USB-C-VGA +充電アダプターはUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
VGAポートにて大画面モニターに最大1920×1200(1080p)@60Hzの映像出力し、同時にUSB-Cポートより端末へ最大60W PD急速充電が可能です。
仕様 USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery ) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 59×14×40(本体のみ) 保証期間 2年 ケーブル長(mm) 130 ケーブルコネクタ USB-C、VGA オス形状 USB Type-C メス形状 USB-C、VGA
USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン) 当日出荷
本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
仕様 USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 43×11.6×40(本体のみ) 保証期間 2年 ケーブル長(mm) 130 ケーブルコネクタ USB-C、HDMI オス形状 USB Type-C メス形状 USB-C、HDMI
USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI) BELKIN(ベルキン) 当日出荷
本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
仕様 マルチポート、4K UHD対応 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 46×14×160(本体のみ) 保証期間 2年 ケーブル長(mm) 150 ケーブルコネクタ USB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVI オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60HzMicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)安定した信頼性の高い転送
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)・安定した信頼性の高い転送
USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン) 5日以内出荷
本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
仕様 マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 103×15.5×52(本体のみ) 保証期間 2年 ケーブル長(mm) 150 ケーブルコネクタ USB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI オス形状 USB Type-C メス形状 LANポート、HDMI、VGA、USB-A
Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)・安定した信頼性の高い転送・ケーブルの長さ21cm
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。最新のAppleおよびPCラップトップで除外されたマルチメディアポートを提供しますUSB-Cデバイスをプロジェクター、モニター、SDおよびmicroSDカード、ヘッドフォン、マイク、サムドライブに接続します 最大100Wのパススルー充電 スリムでポータブルなデザイン 5 Gbpsのデータ転送速度 4Kモニター解像度に対応するHDMIポート 4K 1.4 HDMI USB-C PD 3.0 5.0 Gbps(640 Mbps)2つのUSB-A 3.0 BC1.2(5V 1.5A)SD 3.0カードリーダー(832 Mbps)microSD 3.0(832 Mbps)3.5 mmオーディオ入出力最大100Wの電力供給
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。自宅やオフィス、旅行での使用に最適なアルミニウム製のケースを備えたコンパクトでスリムなデザイン単一のUSB-Cポートを介して、ノートパソコンをHDMIポート、SDおよびMicroSDスロット、2つのUSB-Aポートに接続最大4K @ 30HzのHD解像度にアクセス最大5Gbpsのデータ転送速度SDおよびMicroSDスロットを介して画像とビデオを簡単かつ迅速に転送2つのUSB-Aスロットを介して追加のデバイスや周辺機器に接続
色 スパイダーマン 互換性 MacBook Air 15" M2 (2023)、Macbook Pro M3 14"、Macbook Pro M3 16"、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max RoHS指令(10物質対応) 対応
Lightning to 3.5mm オーディオケーブル BELKIN(ベルキン) 5日以内出荷
車や自宅でiPhoneから音楽を楽しむ
ケーブル1本で接続。アダプター不要
iOSアップデート後の互換性を保証するMFi認定
デジタル/アナログコンバーターを内蔵し、高解像度のオーディオを出力
長さは90cmまたは180cmから選択可能
付属品 Lightningコネクタ付き3.5 mmオーディオケーブル、法令遵守のマニュアル ケーブル長(m) 1.8 対応機種 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus 取得規格 MFi認証 インターフェイス Lightning ケーブル種類 ストレート 適合用途 データ転送用
USB-C to HDMI 2.1アダプター(8K、4K、HDR対応) BELKIN(ベルキン) 11日以内出荷
Belkinの7.5” USB-C to HDMIアダプターを使用すると、Chromebook、MacBook、PC、またはその他のUSB-CホストデバイスをHDMIディスプレイに接続できます。最大8K(60Hzの場合)または最大4K(144Hzの場合)の解像度に対応し、さまざまなディスプレイで利用できる、便利なプラグアンドプレイのアダプターです。最大8K(60Hzの場合)および4K(144Hzの場合)をサポート 一体型USB-Cケーブル HDR10+対応の非常にクリアな映像 iTunes/Netflix(R)のHBR3、DSC、HDCP 2.2で保護されたコンテンツに対応 丈夫なケーブル素材 USB-IF認証
セット内容 USB-C(R)をHDMI 2.1に変換するアダプター 互換性 使用対象:ノートパソコン、タブレット、テレビ、ゲームシステム、プロジェクター、USB-C対応デバイス、iPad Air 2、iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3