パソコン/周辺機器 :「MagSafe充電器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Belkinの最新磁気ワイヤレス充電スタンドを使えば、iPhone 13/ iPhone 12モデルを使用しながら、充電も行うことができます。MagSafeテクノロジーにより片手で簡単にぴったりと取り付けられ、しかも効率的かつ安全に充電できます。
磁力による完璧な取り付け
充電中でもスマートフォンを使用できる
片手で簡単に設置
横向きでも縦向きでも充電
LEDセーフティインジケーター
20W USB-C Power Delivery 3.0 PSUが同梱されています
付属品20W USB-C Power Delivery 3.0電源アダプター
最大出力(W)7.5
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
iPhone 12シリーズとAirPodsを同時に充電
最大15Wの急速ワイヤレス充電
シームレスな磁気ワイヤレス充電を実現
建築的にインスパイアされたデザイン
横向き・縦向きで充電可能
Apple純正MagSafeケースとの互換性
LEDライトが適切で安全な充電を表示
出力(W)15
保証期間2年
セット内容BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電器、ACアダプター
MagSafeとの互換性により常に正しい位置に合わせられるので、iPhone 12をより効率的に充電できます。
LEDライトインジケーターは、充電器の再充電が必要な時期を知らせてくれるので、充電を忘れることはありません。
iPhone 12を所定の位置にスナップするだけで、ケーブルを挿したり正しい位置に置いたりする必要はありません。
ワイヤレスパワーバンクはiPhone 12のカメラを遮らないので、充電しながらコンテンツを撮影し、人生の瞬間を捉え続けることができます。
スリムで持ち運びに便利なデザインのパワーバンクは、財布やポケットに簡単に収納することができ、どこでも充電を続けることができます。
パススルー技術のおかげで、パワーバンク自体を充電する必要がある場合でも、スマートフォンを充電し続けます。
iPhone 12に最大50%の電力、または最大8.5時間のビデオ再生時間を、急速充電します。
iPhone 12を充電するときに、MagSafeの正規ケースを取り外す必要はありません。
バッテリー容量(mAh)2500
便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電
最大10Wの高速ワイヤレス充電
USB-Cケーブルを同梱
片手で簡単かつ安全に取り付け
画面を回転して任意の方向で表示
付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル
出力(W)10
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
MagSafe で iPhone を最大 15W ワイヤレス充電。Apple Watch を最大 5W で充電。横向きに取り付けスタンバイモードに切替。視野角 0 ~ 70 度。転倒しないよう重みのある作り。環境に優しいサステナブルな住宅材料を使用・プラスチックを使用しないパッケージ
最大出力(W)15
Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応。5WのQi によりAirPodsを充電できる。5W供給のUSB-C出力ポート。機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ケーブルを繋げたりする煩わしさなどなく、シームレスに簡単にワイヤレス充電ができます。最大15W MagSafe または Qi2 に対応。充電中でもカメラを妨げない設計。iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能。パススルー充電により、充電しながら電話が可能。キックスタンドを使用し、体勢や角度に合わせて置き方を選べる。15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
寸法(mm)100 × 20 × 69
質量(g)224
接続端子TYPE-C×1
バッテリー容量(mAh)10000
USBUSB-C対応
最大15W MagSafe または Qi2 に対応。充電中でもカメラを妨げない設計。iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能。パススルー充電により、充電しながら電話が可能。キックスタンドを使用し、体勢や角度に合わせて置き方を選べる。15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。