パソコン/周辺機器 :「lightning- usbケーブル」の検索結果
関連キーワード
二重編組の外被により、一般的なケーブルの30倍の高耐久性を実現
折り曲げ30000回の耐久試験済み
シリコン技術により柔軟性が極めて高く、もつれやねじれに強い
iPhoneおよびiPadを対象にMFi認証取得
場所を選ばず簡単に取り付けられ、ケーブルの整理に便利な磁気クリップと金属プレート付きのケーブルストラップが付属
長さ:1m
2年間製品保証付き
ケーブル長(m)1
対応機種IPhone 14/13/12/11/XS/XR/X/8/SE
機能急速充電
取得規格MFi
ケーブル種類耐久性
ケーブル形状ライトニング、 USB-A
適合用途充電
折り曲げ25000回耐久試験済
シリコン技術により柔軟性が極めて高くもつれやねじれに強い
MFi認定
ケーブルを整理できるケーブルクリップ付属
ケーブル長(m)1
取得規格MFi認定
ケーブル種類やわらか
強化編組ナイロンを被覆に使用した強靭なUSB-C to ライトニングケーブル
色ホワイト
コネクタ形状Type-C/Lightning
強化編組ナイロンを被覆に使用した強靭なUSB-C to ライトニングケーブル
色ブラック
コネクタ形状Type-C/Lightning
柔軟性と耐久性を兼ね備えたシリコン素材を採用したケーブル
折り曲げテスト 30000回以上実施・合格
なめらかな肌触り
ケーブル長(m)1
ケーブル種類耐久性
ケーブル形状USB-C to USB-C
適合用途充電
柔軟性と耐久性を兼ね備えたシリコン素材を採用したケーブル
折り曲げテスト 30000回以上実施・合格
なめらかな肌触り
2m
ケーブル長(m)2
対応機種IPhone 14/13/12/11/XS/XR/X/8/SE
機能急速充電
ケーブル種類耐久性
ケーブル形状ライトニング、 USB-C
適合用途充電
柔軟性と耐久性を兼ね備えたシリコン素材を採用したケーブル
折り曲げテスト 30000回以上実施・合格
なめらかな肌触り
ケーブル長(m)1
対応機種IPhone 14/13/12/11/XS/XR/X/8/SE
機能急速充電
ケーブル種類耐久性
ケーブル形状ライトニング、 USB-C
適合用途充電
Belkin史上最も曲げやすいケーブルです。
BOOST↑CHARGE(TM)Flexケーブルは高度なシリコンテクノロジーを活用して作られており、耐久性と柔軟性に優れた充電を実現します。
他のケーブルのように絡まったりねじれたりすることがなく、3種類の長さとスタイリッシュな4色からお選びいただけます。
ケーブル長(m)1
互換性iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPad Pro (10.5")、iPad Air 3、iPad mini 5th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 8th gen、iPad 9th gen、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8
オス形状USB Type-A、Lightning
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。