パソコン/周辺機器 :「定電圧電源」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoE給電が可能な、インジェクタです
仕様ライン/ロード レギュレーション:すべての条件下で DC 54~57V 質量(kg)2.7 電源AC 入力電圧範囲: AC 90~264V、AC 入力定格電圧: AC 100~240V 47~63Hz、1 ポートあたりの PoE 最大出力: 30W、ライン / ロード レギュレーション: すべての条件下で DC 54~57V 速度10 / 100 / 1000Mbps 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.6×43.9×21.8 コネクタデータ入力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)、データ / PoE 出力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16) 動作温度、湿度範囲-10~+40℃、5~90% 最大負荷(W)250 保管温度(℃)-20~+70 各種認証CE cUL/UL(R)
1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷

PoE給電が可能な、インジェクタです
質量(kg)0.2 電源AC 入力電圧範囲: AC 90~264V、AC 入力定格電圧: AC 100~240V 47~63Hz、1 ポートあたりの PoE 最大出力: 30W、ライン / ロード レギュレーション: すべての条件下で DC 54~57V 速度10 / 100 / 1000Mbps 動作環境湿度: 5~90%、動作温度: -10~+40℃、保管温度: -20~+70℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.8×4.6×14 コネクタデータ入力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)、データ / PoE 出力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16) 最大負荷(W)30 各種認証CE cUL/UL(R) ロードレギュレーションすべての条件下で DC 54~57V ラインレギュレーションすべての条件下で DC 54~57V
1台
33,980 税込37,378
20日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります