パソコン/周辺機器 :「端子台 20」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。ローカルユニットとリモートユニットは、2本の CAT5e/6 ケーブルで最大 100m 離して接続 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要)。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)各 1.0432 寸法各H4.4×W8.3×D18.0cm 電源AC100-240V DC5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大3840×2160@30Hz ケーブルCAT5e/CAT6 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源:赤、リンク:緑 総延長距離(m)100 オーディオ双方向アナログオーディオ
1式
299,800 税込329,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ、光ファイバで最大 30km DisplayPort/HDMI デュアルモニタ 4K 延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続による双方向オーディオ 。トランスミッタにローカルモニタ用ポート搭載。ローカル側でも映像の出力が可能 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要) 。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)各 1.043 電源AC100-240V DC5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大3840×2160@30Hz 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+60 総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km インジケータ電源:赤、リンク:緑 オーディオ双方向アナログオーディオ
1式
319,800 税込351,780
20日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります