パソコン/周辺機器 :「ACアダプター 分配」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
AV over IP 映像延長器の受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応
仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B
質量(kg)0.47
電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180
保存温度(℃)-20~60
コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。
延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル
相対湿度0~80% 結露なきこと
解像度ビデオ:1080p
コネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)
動作温度(℃)0~50
インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠
ケース金属シャーシ
オーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応
仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B
質量(kg)0.47
電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180
保存温度(℃)-20~60
コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。
延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル
相対湿度0~80% 結露なきこと
解像度ビデオ:1080p
コネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)
動作温度(℃)0~50
インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠
ケース金属シャーシ
オーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W
質量(kg)0.45
電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売
制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル
保存温度(℃)-20~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18
コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)
動作温度(℃)0~50
インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択
距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる)
レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の4K送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W
質量(kg)0.45
電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売
制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル
保存温度(℃)-20~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18
コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)
動作温度(℃)0~50
インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択
距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる)
レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。