パソコン/周辺機器 :「USB 延長 b」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18 コネクタ【 トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED (1) 距離CATx ケーブルで最長 100m
1式
209,800 税込230,780
7日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大: 4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18 コネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1) 距離CATx ケーブル: 最長 100m
1式
209,800 税込230,780
7日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。サーバ、PC、制御PCを離れた場所や拠点から遠隔操作可能 。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.38、トランスミッタ:0.36 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大 1920x1200 @60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18 コネクタ【 トランスミッタホスト接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、US:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED (1) 距離CATx ケーブルで最長 100m MTBF(時間)(計算)送信機(TX):60567、受信機(RX :) 90724
1式
209,800 税込230,780
7日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大 UHD 4K @30Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18 コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED (1) 距離光ファイバケーブルで最長 30km
1式
229,800 税込252,780
7日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.37、トランスミッタ:0.35 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大 -1920x1200 @60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18 コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED (1) 距離光ファイバケーブルで最長 20km
1式
229,800 税込252,780
7日以内出荷

AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W 質量(kg)0.45 電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売 制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル 保存温度(℃)-20~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18 コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2) 動作温度(℃)0~50 インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択 距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる) レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

AV over IP 映像延長器の4K送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W 質量(kg)0.45 電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売 制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル 保存温度(℃)-20~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18 コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2) 動作温度(℃)0~50 インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択 距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる) レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。ラックスペース不要の高性能小型 KVM トランスミッタ 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやす
質量(g)350 保存温度(℃)-20~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×73×12.4 コネクタDisplayPort入力(1)、USBタイプAメス(2)、RJ- 4 5ネットワーク(10/100/1000BASET)(1)、電源用2.5mmバレル(1)注:US BタイプAコネクタ(2)またはオプションのAC電源アダプタを介して電力を供給できます。、OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS、トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由 動作温度(℃)0~40 湿度(%)5~95(結露なきこと)
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替絶賛キャンペーン中! 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RX と Hyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル 質量(kg)0.54 電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W) 対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS 対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン 相対湿度5~95%、結露なきこと 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67 コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、UL インジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1) 距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m ビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応。1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能。保証: センドバック無償2年
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル 質量(kg)0.54 電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W) 対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS 対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン 相対湿度5~95%、結露なきこと 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67 コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、UL インジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1) 距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m、転送メディア - CAT6 / 6A / 7 UTO か STP ツイストペアケーブル ビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

USB機器を延長できる、USBエクステンダです。CATxケーブルで最大100m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)1 電源ローカルユニット: DC 24V、1A、リモートユニット: 750mA (2) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×87×75 接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポート インターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット: USB Type-A (2)、RJ-45 (1) 動作温度(℃)~+50結露なきこと 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air 総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100
1式
159,800 税込175,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大 UHD 4K @30Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372 電源外部 DC 5V 2A 電源 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18 コネクタトランスミッタホスト接続:ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、レシーバコンソール接続:ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) OSOS 非依存 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED (1) 距離光ファイバケーブルで最長 30km
1式
229,800 税込252,780
20日以内出荷

USB機器を延長できる、USBエクステンダです。CATxケーブルで最大100m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)1 電源ローカルユニット: 不要、リモートユニット: DC 24V、3A で機器の 4 つのポートに 600mA を供給 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×100×76 接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポート インターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット:USB Type-A (4)、RJ-45 (1) 動作温度(℃)~+50結露なきこと 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air 総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100
1式
159,800 税込175,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 3840×2160 @30Hz。HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。スイッチ経由でのカスケード接続で最大 200m 延長可能 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372 寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H2.1×W8.3×D18cm 電源外部 DC 5V 2A 電源 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大:4K@30Hz3840×2160@30Hz コネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) OSOS 非依存 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1) 距離CATx ケーブル: 最長 100m
1式
339,800 税込373,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を CATx ケーブル2本で最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.381、トランスミッタ:0.381 寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大3840×2160@30Hz コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源:赤、リンク:緑 総延長距離(m)CAT5e/6 ケーブルで最長 100
1式
339,800 税込373,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。デュアルモニタ延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51 寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大1920×1200@60Hz コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) OSOS 非依存 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ各機器:電源 LED (1) 距離CATx ケーブルで最長 100m
1式
339,800 税込373,780
20日以内出荷

USB機器を延長できる、USBエクステンダです 光ファイバ対応。光ファイバマルチモードで最大 500m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)0.9 電源トランスミッタ: 通常の操作には供給不要、レシーバ: 外部電源 AC 100~240V DC 24V 1A 出力、利用可能な電流(最大): 1 ポートあたり 1A 最大 4 つのポート間で共有時 2.5A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ/レシーバ共通:99×76×25 接続USB 機器 30 台 コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) LC (2)、レシーバ: USB Type-A (4) LC (2) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 各種認証FCC (Class B) IC (Class B) CE (Class B)、ESD 規格: EMC EN-61000-4-2: 2001 8kV コンタクト 16kV エア 総延長距離(m)OM2+ マルチモード光ファイバで最大 500、OM1 で 275
1式
389,800 税込428,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号をSFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要)。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.386、トランスミッタ:0.386 寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大3840×2160@30Hz コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+60 総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km インジケータ電源:赤、リンク:緑
1式
359,800 税込395,780
20日以内出荷

KVMエクステンダキットです
電源全 ACS40xxA-R2 / ACS42xxA-R2 リモートユニット:90~240V AC、47~63Hz、自動センサ、外部、IEC 320 インタフェースとコード付き インターフェースローカルユニットACS4001A-R2 / ACS4004A-R2:DVI-I メス (2) USB Type-B メス (K/M) (2) , RJ45 (リンク) (1) バレル(電源) (1)、CS4201A-R2: DVI-I メス (2) USB Type-B メス (K/M + USB 2.0) (2) RJ45 (リンク) (2) バレル(電源) (1)リモートユニットACS4001A-R2: DVI-I メス (1) USB Type-A メス HID (2) RJ45 (リンク)(1) バレル (電源) (1)、ACS4004A-R2: DVI-I メス (1) USB Type-A メス HID (4) USB Type-B メス プログラミング (1) RJ45 (リンク)(1) バレル(電源) (1)、ACS4201A-R2: DVI-I メス (2) USB Type-A メス HID (2) RJ45 (リンク)(2) バレル(電源) (1) 最大解像度1920 x 1200 @60Hz 1280 x 1024 @75Hz 24ビット色深度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.9×0.3×14.3 最大延長(m)CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7:140(AWG24)、60(AWG26)
1式
469,800 税込516,780
20日以内出荷

USB機器を延長できる、USBエクステンダです。USB2.0 CAT5エクステンダ・キット1P(100m)。CAT5 ケーブルによりUSB 2.0 の信号伝達をリモートのUSB 周辺装置まで延長。電源供給はローカルまたはリモートから選択可能。電力はUTP ケーブルで伝送。USB 1.1 およびUSB 2.0 のホストとともに稼働。
質量(g)各ユニット: 80 電源外部電源アダプタ AC 100~240V 入力 DC 24V 1A 出力 トランスミッタとレシーバで使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)各ユニット: 65×87.5×30 コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) RJ-45 (1)、レシーバ: USB Type-A (1) RJ-45 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) 最大延長(m)100 各種認証FCC Class A CE 接続台数30台のUSB機器
1式
139,800 税込153,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長(SFPと光ケーブルは2セット必要) 。最大1920x1200@60Hz の DVI-I/VGA ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51 寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm 電源外部 DC 5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大1920×1200@60Hz コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-Dメス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:(2)SFPケージ100 / 1000Mマルチモードかシングルモード、USB:Type-A メス (2)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1) 動作温度(℃)0~+50 動作湿度(%)0~80(結露なきこと) OSOS 非依存 保管温度(℃)-20~+60 総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km インジケータ各機器:電源 LED (1)
1式
359,800 税込395,780
20日以内出荷

USB機器を延長できる、USBエクステンダです
電源トランスミッタ:ホスト機器のUSBインタフェースから、レシーバ:トランスミッタから、利用可能な電力:400mA(複数のUSBポートで共有、トランスミッタがバスパワーにより800mAを供給されている場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ユニットごとに、2.3×5.6×8.4 コネクタトランスミッタ:USB タイプB メス×1系統、RJ-45 (CAT5相互接続)×1系統、レシーバ:USB タイプA メス×2系統、RJ-45 (CAT5 相互接続)×1系統 最大延長(m)Full-SpeedおよびLow-Speed:40、Low-Speed:85 各種認証CE USBデバイスサポート:High-Speedデバイス(USB2.0)がFull-Speed(USB1.1)で動作する場合:Full-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)、Low-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)
1式
36,980 税込40,678
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。ローカルユニットとリモートユニットは、2本の CAT5e/6 ケーブルで最大 100m 離して接続 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要)。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)各 1.0432 寸法各H4.4×W8.3×D18.0cm 電源AC100-240V DC5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大3840×2160@30Hz ケーブルCAT5e/CAT6 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ電源:赤、リンク:緑 総延長距離(m)100 オーディオ双方向アナログオーディオ
1式
339,800 税込373,780
20日以内出荷

遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個ずつ対向で装着し(計4個必要)、LC2芯の光ケーブル2対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズ、光ファイバで最大 30km DisplayPort/HDMI デュアルモニタ 4K 延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続による双方向オーディオ 。トランスミッタにローカルモニタ用ポート搭載。ローカル側でも映像の出力が可能 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要) 。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ 質量(kg)各 1.043 電源AC100-240V DC5V 2A 対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B 解像度最大3840×2160@30Hz 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+60 総延長距離光ファイバーケーブル:使用するSFPに応じて最大30km インジケータ電源:赤、リンク:緑 オーディオ双方向アナログオーディオ
1式
359,800 税込395,780
20日以内出荷

遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DisplayPort 搭載、4:4:4 のピクセルパーフェクトな信号で DCI-4K(4096x2160 / 60p)、UHD-4K(3840x2160 / 60p)に対応 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
仕様(承認)FCC CE、暗号化:TCP / IP を介したセキュアソケットレイヤ(SSL)- 構成に応じて、仮想化されたターゲットを使用するトランスミッタとレシーバの最大 128 ビット 質量(kg)1.14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×216×187 対応オペレーティングシステム:Microsoft Windows Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux、Solaris、Mac OS【EDID】トランスミッタの内部 EDID テーブル(レシーバまたはマネージャから更新可能) 最大解像度60Hz:4K 4096 x 2160 相対湿度5~95% 結露なきこと 操作トランスミッタのデフォルト IP アドレス:192.168.1.22、レシーバのデフォルト IP アドレス:192.168.1.21、デフォルトのユーザ名:admin、デフォルトのパスワード:デフォルトでパスワードを空白にして、Enter キーを押すだけ コネクタDisplayPort (1)、USB Type-B (1)、3.5mm オーディオジャック (2)、DB9 シリアル (1)、RJ-45 (1)、SFP+スロット (2)、電源 (1) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~+60 インジケータ単一の 2 色 LED(緑色 / 赤色)(1) 距離トランスミッタとレシーバ間の距離、IP モード:IP 規則を使用して無制限、DX モード:LAN: 100m、ファイバ:使用される SFP に基づいて 300m~10km ケースラスチック製のベゼルを備えたアルミ製
1台
699,800 税込769,780
20日以内出荷

KVMエクステンダキットです
仕様ホットキーサポート有り、OSD サポート有り、PC選択条件:2地点間・インタフェースなし・常時接続【サポートされているリード】DisplayPort ビデオ、USB キーボード、マウス、USB2.0 周辺機器、3.5mm オーディオとマイク【DDC サポート】パススルー 質量(kg)トランスミッタ:0.65、レシーバ:0.65 電源電源元:外部インライン電源 (PS650)、入力電圧:100-240V AC 50/60Hz、入力電流:最大 0.8A、出力電圧:5V DC、出力電流:最大 4A、放熱:最大 68.2 BTU/h 接続カスケード:不可 インターフェース(LED)トランスミッタ:ステータス LED 表示 (6)、レシーバ:ステータス LED 表示 (6)、コンピュータ:DisplayPort ビデオ、USB キーボード、マウス、USB2.0 周辺機器、3.5mm オーディオとマイク 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)トランスミッタ:4.5×20.1×11.7、レシーバ:4.5×20.1×11.7 コネクタ【トランスミッタ】DisplayPort メス (リンクA/B) (2)、USB Type-B メス (リンクA/B) (2)、3.5mm オーディオコネクタ (MIC/オーディオ) (2)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 相互接続 (2)、電力用 2.5mm バレル (1)、【レシーバ】DisplayPort (リンクA/B) (2)、USB Type-A メス (リンク3A/1B) (4)、3.5mm オーディオコネクタ (MIC/オーディオ、前後) (4)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 相互接続 (2)、電力用 2.5mm バレル (1) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)80(結露しないこと) OS全ての Windows、MAC、Sun、Linux/Unix (Windows NT は USB の制限により非対応) 最大延長(m)CPUからTX:1.8、TXとRXの間:150 各種認証CE、FCC (パート15、クラスA)、TUV、UL
1式
699,800 税込769,780
20日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります