9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Web GUIと最新のユーティリティを使用した効率的な管理で、シンプルなネットワークを簡単に構築できます。さらにポートミラーリングやIGMPスヌーピングなど最低限必要なL2機能を搭載。19インチラックマウントキットにも対応しており、省電力対応でコンパクト設計なファンレスの低コストスイッチです。
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

Web GUIと最新のユーティリティを使用した効率的な管理で、シンプルなネットワークを簡単に構築できます。さらにポートミラーリングやIGMPスヌーピングなど最低限必要なL2機能を搭載。19インチラックマウントキットにも対応しており、省電力対応でコンパクト設計なファンレスの低コストスイッチです。
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

1ポートあたり最大30Wまで給電可能なPoE+に準拠し、Web ベースのGUI による設定および管理が可能なギガビットL2 Easyスマートスイッチで、NMPでの簡易的な管理にも対応しています。またポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

10/100/1000BASE-T×8ポートのPoE+給電に対応したファンレス設計で、オフィス環境のPoE給電に対応した無線アクセスポイントやIPカメラ、IP電話などへの給電装置としてご利用いただきやすい製品です。またVLAN機能やループ検知/遮断機能など最低限必要とされるL2機能のみ搭載する分、コストパフォーマンスに優れた製品であり、また直観的で使いやすいWEBインターフェースから設定や管理が可能です。ポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

1ポートあたり最大90Wまで給電可能な802.3bt PoE++に準拠し、Web ベースのGUI による設定および管理が可能なギガビットL2 Easyスマートスイッチで、消費電力の高い監視カメラやLED照明、センサーネットワークシステムなど、商用電源を敷設せずに構築が可能です。ポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など 充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

1ポートあたり最大30Wまで給電可能なPoE+に準拠し、Web ベースのGUI による設定および管理が可能なギガビットL2 Easyスマートスイッチで、NMPでの簡易的な管理にも対応しています。またポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

日本語対応のシンプルなWEB管理画面を特長とした、スタンダードなレイヤ2機能やセキュリティ機能と合わせてPoEによる給電パフォーマンスを大きく上昇させた製品で、無線アクセスポイントやIPカメラなどのPoE受電対応の機器を、1台のPoEスイッチに効率よく収容できるようになります。PC不要でPoE受電機器のPing監視と自動リブート復旧が可能な「PDアライブ」に対応し、最大370W給電可能です。またIEEE 802.1X のポートベース認証により質の高いネットワークセキュリティを提供するだけでなく、 不正な攻撃とウイルス/ ワームによるスイッチのオーバロードを防止するためにD-Link セーフガードエンジンによりスイッチの信頼性と可用性を増大します。さらにループバック検知、DHCP サーバスクリーニング、 ARP スプーフィング防止、IGMP スヌーピング、 スパニングツリーなどの充実した機能により信頼のネットワーク環境を構築できます。
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

10/100/1000BASE-T 8ポートの内4ポートにPoE機能(最大30w/1ポート)を搭載しており、最大80Wの電力をIEEE 802.3af/at 準拠のPoE 対応機器に供給することが可能。D-Link Green省電力テクノロジーはリンクステータスとケーブル長に応じて、消費電力を削減する仕組みです。これにより環境への配慮、製品寿命の延命化、発熱の抑制、運用時のコスト削減を実現します。冷却ファンを排除したファンレス設計により、 長時間使用でも騒音を発生しません。
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

1ポートあたり最大90Wまで給電可能な802.3bt PoE++に準拠し、Web ベースのGUI による設定および管理が可能なギガビットL2 Easyスマートスイッチで、消費電力の高い監視カメラやLED照明、センサーネットワークシステムなど、商用電源を敷設せずに構築が可能です。ポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など 充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります