35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線LANアクセスポイントWAX625/WAX620/WAX615/WAX610用の電源アダプター (12V/2.5A)。アクセスポイントにPoE+による電源供給環境が無い場合は、別売りの本機(PAV12V25)を購入する必要がある。2年保証。
質量(kg)0.331 出力12V/2.5A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1976×889×1511 入力110~240V
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

PAV12V35は、NETGEARの法人向けアクセスポイントで利用可能な、12V/3.5Aの電源アダプターです。
適合機器:WAX630E, WAX630, WAX625, WAX620, WAX615, WAX610等 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。PIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んでエンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけで簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NETGEARはAV over IP (映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術) の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-9G1F-PoE+ (GSM4210PD) はギガビットポートを9個とSFPスロットを1個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で110Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。デスクトップ型で会議室などにも手軽に設置できます。
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-40G8XF-PoE++(GSM4248UX)はギガビットポートを40個と10G SFP+スロットを8個搭載、Ultra90 PoE++に対応しており、1ポートあたり90W、40ポート合計で2880Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
1個
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2XF-PoE+(GSM4212PX)はギガビットポートを10個と10G SFP+スロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポートあたり30W、8ポート合計で240Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

・10G SFP+スロット× 24, 25G SFP28スロット×4。・240W電源内蔵。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus 適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS セット内容M4350-24F4V/XSM4328FVx1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)6.25 品名10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ ポート数28(24 x 10G SFP+、4 x 25G SFP28) 消費電力(W)119.3/374.6Btu/hr、スタンバイ時: 45.2/141.93Btu/hr 型番XSM4328FV-100AJS 騒音値(dB)静穏モード (34.2@25℃) 機能AVB対応、管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。 速度メインポート:ギガビットポート×10 ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
949,800 税込1,044,780
4日以内出荷

NETGEARはAV over IP (映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術) の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) はギガビットポートを8個とSFP+スロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で220Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。デスクトップ型で会議室などにも手軽に設置できます。
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

2.5G PoE++ポート×8、25GBASE-X SFP28アップリンク×2。119Wの基本PoEバジェットを提供するAPS254W電源アダプターが付属。ハーフ幅フォームファクタにより、1つのラックスペースで1台または2台のスイッチを使用可能。最大3つのAPS254W電源アダプタにより、最大551WのPoEバジェットおよび/またはN+1冗長性を提供。冗長PoEバジェットが119W(1+1)または322W(2+1)の場合、PoEバジェットは551Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:2.5ギガビットポート 適合PSU:APS254W外部電源アダプター(最大3) セット内容M4350-8M2V (MSM4310) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1 質量(kg)2.9 ポート数2.5G PoE++ ×8ポート、25G SFP28 ×2スロット 消費電力(W)最大PoEの場合:682/2,324.93Btu/時PoE未使用時: 82/27.95Btu/hrスタンバイ時: 61.2/208.6Btu/hr 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220 x 300 x 43.2 騒音値(dB)32.1@25℃/静穏モード 容量(W)PoE給電:119ベース、最大551 ジャンボフレーム最大12Kb RoHS指令(10物質対応)対応
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-16XF(XSM4216F)は、10G SFP+スロットを16個搭載しています。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-12M2XF(MSM4214X)は 1/2.5Gポートを12個と10G SFP+スロットを2個搭載しています。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2XF-PoE++(GSM4212UX)はギガビットポートを10個と10G SFP+スロットを2個搭載、Ultra90 PoE++に対応しており、1ポートあたり90W、8ポート合計で720Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
ポート数12 接続方式ギガビット 電源供給方式セルフパワー
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-40G8XF-PoE+(GSM4248PX)はギガビットポートを40個と10G SFP+スロットを8個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、40ポート合計で960Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
1個
619,800 税込681,780
8日以内出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-26G4XF-PoE+(GSM4230PX)はギガビットポートを26個と10G SFP+スロットを4個搭載、PoE+に対応しており、1ポートあたり30W、24ポート合計で480Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
1個
359,800 税込395,780
8日以内出荷

NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2F-PoE+(GSM4212P)はギガビットポートを10個とSFPスロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で125Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

10G/マルチギガおよび2.5GデュアルWANポート(フェールオーバー付き)。10G/Multi-Gigポート×1、2.5Gイーサネットポート×4、10G SFP+ポート×1を備えた長距離バックホール用の高性能ハードウェア。NETGEAR Pro WiFiアクセスポイントとNetgear insightクラウド管理によるスマートスイッチとのシームレスな統合。NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ。業界標準のエンクロージャに設置できるラックマウント型。ファイアウォールによる保護。安全なサイト2サイトVPN接続を作成するためのIPSec設定
仕様●EMI:CE/LVD、CSA●VLAN:VLANの最大数は8、DHCPサーバー(制限は8)、VLAN 802.1Q●VPN:IPsec●VoIP SIP ALG:対応●ハードウェア:クアッドコアARM A73 @ 2.2 GHz、2GB DDR4、フラッシュメモリ4GB eMMC●暗号化:暗号3DES、AES(128、192、256ビット)認証SHA-1、SHA-2(256ビット)、MD5●管理:Insightクラウド、許可されたパケットのロギング、ドロップされたパケットの統計情報、システム、ソースMACフィルタ、セッション制限、帯域幅制限、IPsec VPN、ログ配信Insightロギング、診断ping、DNSルックアップ、トレースルート、速度テスト、メンテナンスの保存/復元設定、工場出荷時のデフォルトへの復元、ファームウェアのアップグレード、統計情報の表示と監視 セット内容NETGEAR PR460×10G/マルチギガビットデュアルWAN Proルーター、Insightクラウド管理機能搭載DC電源アダプターLANケーブルインストールガイド 質量(g)1484(3.27 lb ) 電源AC 100-240V、50/60Hz、1.3A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×100×43.2 接続ネットワークスイッチングサブシステム(NSS)プロセッサ10G/マルチギガビット銅線x 1(設定可能なLAN/WAN)1×2.5G/1G RJ-45(WAN)3×2.5G/1G RJ-45(LAN)1×10G/1G SFP+(LAN) セキュリティファイアウォールトラフィックルール/スケジューリング、 ポートフォワーディング、ポートトリガー、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、ポート/サービスブロッキング、サービス拒否(DoS)防止、ステルスモード、TCPフラッドのブロック、UDPフラッドのブロック、インターネットポートでのpingへの応答 保管温度(℃)-20~70 ネットワークタイプ機能:プロバイダーアドレス割り当てDHCP、スタティックIP割り当て、PPPoE、NAT、スタティックルーティング、ルーティングプロトコル(RIPv1、RIPv2)、MACアドレスクローニング/スプーフィング、NTPサポート、UPnP、スイッチポート上の自動アップリンク キー交換:IKEv1、IKEv2、事前共有キー RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 湿度(%)最大90(相対湿度、結露なし) / 保管時湿度 最大95% (相対湿度、結露なし) パフォーマンスレベル2.5Gまたは10Gポートの有線速度でのWAN/LAN速度。
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

18.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイント。10G/マルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を保証。最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)。最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポート。NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ。小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現。ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE++による導入の簡素化。古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来に対応したソリューションを実現。4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む
仕様●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは4×4、5GHzは4×4、6GHzは4×4●一元管理:NETGEAR Insight Cloud●最大スループット (理論値):約18.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 1,147 Mbps、5GHz:5,765 Mbps、6 GHz:11530Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応 セット内容WBE758 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド 質量(kg)0.95 (2.09lb) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×172×44 容量(W)PoE:39 アンテナゲイン内部:2.4G-3.45dBi / 5G-5.39dBi / 6G-5.49dBi セキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-Enterpriseをサポート RoHS指令(10物質対応)対応 ポート1×10G/マルチギガビットポート Wi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax、200平方メートル PoE対応(Power over Ethernet)約802.3bt
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

10GBASE-T(RJ-45)を16ポート持つM4300シリーズLayer3マネージスイッチ。全16ポートPoE+対応で合計500Wの給電能力を持つ。10GBASE-Tポートは5G/2.5G/1G/100Mの下位互換性を持つ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定、管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。SDVoE(AV over IP)Ready。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応。PIMなどの複雑な設定が不要で大規模なマルチキャスト環境を構築可能なIGMP+に対応。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ライフタイムハードウェア保証。
接続方式ギガビット ポート数16
1個
679,800 税込747,780
翌日出荷

9.4 Gbpsのデータスループットを実現するトライバンドアクセスポイント。マルチギガポートにより、最大速度を実現する全帯域幅接続を実現。最大8の個別ワイヤレスネットワーク(SSID)。グループごとの 37 MIMOにより、データ転送を高速化。最高レベルの WiFi 接続セキュリティを提供する WPA3 サポート。NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ。小型フォームファクターで、より目立たない外観を実現。ケーブル1本で電源とデータを利用できるPoE+による導入の簡素化。古いWiFiデバイスとの下位互換性により、将来性の高いソリューションを実現。4年間のNetgear insightリモートクラウド管理を含む
仕様●8つのSSIDワイヤレスネットワーク:8●OFDM/OFDMA:OFDMとOFDMAの両方●Secure Socket Layer (SSL):対応●マルチユーザーMIMO:双方向MU-MIMO●ルーターモード:なし●ワイヤレスモード(送信x受信):2.4GHzは2×2、5GHzは2×2、6GHzは2×2●双方向MU-MIMO:37 PREグループ●最大スループット (理論値):9.4Gbps帯域あたりの理論上の最大スループット:2.4GHz: 688Mbps (5GHz)2,882 Mbps、6 GHz:5,765Mbps●管理:Insightアプリ&クラウド - クラウド経由の安全なリモートとローカル管理●高速ローミング:対応 セット内容WBE718 法人向け Insightアプリ&クラウド アクセスポイント壁/天井取り付けキットインストールガイド 質量(kg)0.69(1.5lb) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×157×40 (6.2×6.2×1.6インチ) 容量(W)PoE:25 アンテナゲイン内部:2.4GHz ~ 3.45dBi/5GHz ~ 5.39dBi/6GHz ~ 5.49dBi セキュリティowe、WPA2-PSK、WPA3-PSK、WPA2-Enterprise、WPA3-Enterpriseをサポート RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2.5GbEポート×1 Wi-Fi6GHz: 802.11ax/BE、5 GHz:802.11a/n/AC/AX/BE、2.4GHz:802.11b/g/n/ax/BE、175平方メートル PoE対応(Power over Ethernet)802.3at
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

WAX610はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に1201 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610またはWAC564、WAC540と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX610を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
寸法(mm)160.9×160.9×33.25 質量(g)412 ポート数2.5G LAN×1 速度AX1800 (1201 + 574 Mbps) 最大接続台数200 接続台数(同時)50
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

WiFi 6 (802.11ax) に対応した無線LANアクセスポイントで、1201 + 574 MbpsのWiFiを提供します。IP55相当の防水、防塵に対応しており、屋外での使用が可能なため、小規模オフィスや店舗の他にも、学校、レストラン、病院、ホテル、ゴルフ場、建設現場の仮家屋、キャンプ場などさまざまな場所で使用できます。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX608Y同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く)と接続して無線メッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX608Yを電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V25/PAV12V35) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付け、ポールへの取り付けが可能です。
仕様●最大接続数:250●推奨接続数:30●利用シーン:中小規模企業●屋外での使用:IP55 (防水・防塵、長時間の日光暴露、雪、ひょう、霜など)●PoE:IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応●PoE消費電力:16.1W●サードパーティサポート:Domotz 質量(kg)0.94 ポート数2.5G LAN×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×305×34 速度AX1800(1201+574Mbps) セキュリティ8つのSSID、Client isolation
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

WAX610Y-100EUSの特長。屋外向けAP。IP55相当の防水・防塵対応WiFi 6(802.11ax)法人向けアクセスポイント。利用シーン。小規模オフィスや店舗の他、ゴルフ場、建設現場の仮家屋、キャンプ場、学校、レストラン、病院、ホテルなど様々な場所で利用可能です。PoE対応で電源アダプター不要。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。(電源アダプター別売り: PAV12V25/PAV12V35)。インスタントメッシュ対応。WAX610Y同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます。Insight クラウド管理アプリ対応。NETGEAR Insightは初期設定から監視・管理・運用までアプリ/Webで簡単に行え、Insight対応のネットギア製品を一括で管理する事も可能。またスタンドアロンでの動作もできます。壁掛け、天井、ポールへの取り付けが可能。マウントキット付属で、壁掛け、天井、ポールへの取り付けができます。製品保証。5年保証(購入から30日以内にユーザー登録を済ませておくことが必須)
仕様●PoE (Power over Ethernet):IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応● フルパフォーマンスのためにはIEEE 802.3at PoE+による給電が必要です●ワイヤレスメッシュ:アプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築可能●管理:Insightクラウド管理/スタンドアロン、AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイント セット内容WAX610Yアクセスポイント本体壁/天井取り付けキットポールマウントキットインストールガイド電源アダプター別売 (型番: PAV12V-100NAS/PAV12V25-10000S/PAV12V35-100JPS) 質量(g)940 消費電力(W)PoE:16.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×305×34 型番メーカー:WAX610Y-100EUS 接続同時接続数:30、最大:250 速度AX1800 (1201 + 574 Mbps) セキュリティ8つのSSID, Client isolation 使用例中小規模企業 RoHS指令(10物質対応)対応 LANポート:2.5G LAN × 1
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

WAX620はWiFi 6(802.11ax)に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に2402 + 1147 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610、WAX620、WAX630、WAC564、WAC540(一部販売終了製品も含む)と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX620を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター(PAV12V)別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
伝送方法IEEE802.11ax
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

WAX625はWiFi 6 (802.11ax) に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に4804 + 574 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX625同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます (各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX625を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V25/PAV12V35) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

WiFi 6E (802.11ax) に対応したビジネス向け無線LANアクセスポイントで、中小規模オフィスや店舗にトライバンド2402+4804+574 MbpsのWiFiを提供します。3つの周波数帯に対応しているため、子機をたくさんつなげてもデュアルバンドと比べて遅くならず、接続人数や接続デバイスの多い場所に最適です。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX638E同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く)と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX638Eを電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます(各ルートでエクステンダー最大4台までサポート)。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE++対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE++受電による電源供給が可能です。電源アダプターは付属していないため、別途給電用にPoE++スイッチをご用意いただくか、別売りの電源アダプター (PAV12V35V)をご購入ください。
仕様●WiFiテクノロジー:WiFi 6E (IEEE(R)802.11ax) トライバンド(2.4GHz AX:574Mbps、5GHz AX:4804Mbps、6GHz AX:2402Mbps)(IEEE802.11a/b/g/n/ac WiFiとの互換性あり)●WiFi速度:AXE7800 (4804+2402+574Mbps)●WiFiバンド:トライバンド (6GHz+5GHz+2.4GHz)●ポート:PoE++受電対応 2.5Gマルチギガポート×1、1G LANポート×1●PoE:IEEE 802.3bt PoE++受電対応●PoE消費電力:27.64W●サードパーティサポート:Domotz 質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266.6×268.3×55.5
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 8, 10G SFP+スロット×8。・240W電源内蔵。・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、AVユーザー Interface、およびEngage Controllerにより、AVのインストールが高速化されます
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus セット内容M4350-8X8F (XSM4316)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、スイッチラックマウント標準ブラケットセットx1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できますx2、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1 寸法(mm)220×400×43.2 質量(kg)4.05 品名10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ ポート数16(8 x 10G/マルチギガ、8 x 10G SFP+) 消費電力(W)81.1/254.65Btu/hr、スタンバイ時: 30.5/95.77Btu/hr 型番XSM4316-100AJS 対応AVB対応 騒音値(dB)静穏モード (34.4@25℃) 機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。 速度メインポート:10ギガビット/マルチギガ ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
699,800 税込769,780
33日以内出荷

・ギガビットPoE+ポート×24, 10Gアップリンク SFP+×4スロット。・PoE合計給電容量: 648W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus 適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS セット内容M4350-24G4XF (GSM4328)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)6.41 品名PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ ポート数1G PoE+×24ポート, 10G SFP+×4スロット 消費電力(W)PoE使用時: 792.1/2701.06Btu/hr、PoE未使用時: 80/251.2Btu/hr、スタンバイ時: 32/100.48Btu/hr 型番GSM4328-100AJS 対応AVB対応 騒音値(dB)静穏モード (33@25℃) 機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。 速度メインポート:ギガビットポート×1 ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応 ポートPoE+ (30W)×24ポート, PoR容量648W (最大720W)
1台
699,800 税込769,780
33日以内出荷

40個の10GBASE-X SFP+ポートと4個の100GBASE-X QSFP28アップリンク。420W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セ。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。各物理ポートのマルチカラーLEDは、NETGEAR AV OSおよびEngage Controllerのプロファイルカラーを反映。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:10ギガビット 適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2 セット内容M4350-40F4C (XSM4344FC) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1 質量(kg)7.76Kg ポート数44(40×10G SFP+、4×100G QSFP28) 消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hrPoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hrスタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2 騒音値(dB)34.1@25℃/静穏モード 機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。 ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598,000 税込2,857,800
47日以内出荷

1G/2.5GBASE-X SFPポート×24、10GBASE-T /10GBASE-X SFP+コンボポート×4。240W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。1G M4250スイッチ(SFPポート)に接続するコアとして、Audio over IPの導入に最適。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARライフタイムハードウェア保証。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:1/2.5ギガビット 適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2 セット内容M4350-24F4X (MSM4328F) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1 質量(kg)7.38Kg ポート数28(24×1G/2.5G SFP、4コンボ10GBASE-T / 10G SFP+) 消費電力(W)最大115.5/393.84Btu/hrスタンバイ時: 39/132.87Btu/hr 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2 騒音値(dB)30@25℃/静穏モード 機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。 ジャンボフレーム最大12Kb RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999,800 税込1,099,780
47日以内出荷

・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 12, 10G SFP+スロット×12。・240W内蔵電源。・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus セット内容M4350-12X12F (XSM4324)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、スイッチラックマウント標準ブラケットセットx1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できますx2、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1 寸法(mm)220×400×43.2 質量(kg)4.3 品名10G/5G/2.5G/1Gポートx12, 10G SFP+スロットx12 フルマネージスイッチ M4350-12X12F ポート数24(12 x 10G/マルチギガ、12 x 10G SFP+) 消費電力(W)95.8/300.81Btu/hr、スタンバイ時: 34/106.76Btu/hr 型番XSM4324-100AJS 対応AVB対応 騒音値(dB)静音モード (34.3@25℃) 機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。 速度メインポート:10ギガビット/マルチギガ ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
949,800 税込1,044,780
63日以内出荷

8 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた32 10GBASE-X SFP+ポート。420W内部電源装置。モジュラ電源用1スロット(1+1冗長性)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:なし●メインポートの速度:ギガビットポート×10●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.7dB@25℃) セット内容M4350-32F8V/XSM4340FV x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)6.95 (15.32lb) ポート数40(32×10G SFP+、8×25G SFP28) 消費電力(W)156.4/491.1Btu/hr、スタンバイ時: 42.6/133.76Btu/hr ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,569,000 税込1,725,900
62日以内出荷

4 100GBASE-X QSFP28アップリンク付き16 25GBASE-X SFP28ポート。420W内部電源装置。モジュラ電源用1スロット(1+1冗長性)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:なし●メインポートの速度:ギガビットポート×25●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (33.4dB@25℃) セット内容M4350-16V4C/VSM4320C x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)7.15 (15.77lb) ポート数20(16×25G SFP28、4×100G QSFP28) 消費電力(W)143.4/450.28Btu/hr、スタンバイ時: 60.4/189.66Btu/hr ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,819,000 税込3,100,900
62日以内出荷

4 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた36 10G/マルチギガPoE++ポート。750W内蔵電源で280WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が280Wの状態で、最大1,760Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×36ポート、 PoR容量280W (最大1、760W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.1dB@25℃) セット内容M4350-36X4V (XSM4340CV) x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)7.33 (16.16lb) ポート数40(36×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28) 消費電力(W)PoE使用時: 454/1548.14Btu/hr、PoE未使用時: 148/464.72Btu/hr 、スタンバイ時: 59.3/186.2Btu/hr ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,189,000 税込2,407,900
62日以内出荷

24 10G/マルチギガPoE++ポート、8 10GBASE-X SFP+、および8 25GBASE-X SFP28ポート。750W内蔵電源で290WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が290Wの状態で、最大1,770Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×24ポート、 PoR容量290W (最大1、770W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.6dB@25℃) セット内容M4350-24X8F8V/XSM4340V x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)7.24 (15.96lb) ポート数40(24×10G/マルチギガPoE++、8×10G SFP+、8×25G SFP28) 消費電力(W)PoE使用時: 464/1582.24Btu/hr、PoE未使用時: 151.8/476.65Btu/hr、スタンバイ時: 53.4/167.68Btu/hr ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,879,000 税込2,066,900
62日以内出荷

4 100GBASE-X QSFP28アップリンクを備えた40 10G/マルチギガPoE++ポート。750W内蔵電源で196WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が196Wの状態で、最大1,676Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×40ポート、 PoR容量196W (最大1、676W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (34.1dB@25℃) セット内容M4350-40X4C/XSM4344C x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)7.76 (17.11lb) ポート数44(40×10G/マルチギガPoE++、4×100G QSFP28) 消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hr、PoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hr、スタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,749,000 税込4,123,900
62日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング